- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 暑さ対策保護具
- 保冷剤 体のおすすめ人気ランキング
保冷剤 体のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新170件の「保冷剤 体」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長時間保冷剤」、「濡れない保冷剤」、「保冷剤 リュック」などの商品も取り扱っております。
アイスバックWダブル専用
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
寸法(mm)
【アルミ保冷剤】160×170、【シート保冷剤】260×75
セット内容
アルミ保冷剤×1、シート保冷剤×2
材質
アルミ保冷剤:アルミ蒸着PP・水・高分子樹脂、シート保冷剤:ポリアクリル酸ナトリウム塩系架橋体・二酸化ケイ素・ポリエチレン
1セット
¥589
税込¥648
当日出荷
脇の下に心地よい冷感を与えます。 バツグンの保冷力+やさしい冷たさ パイルとウレタン生地の二重構造により、外気を遮り、ゆっくり、やさしく、じんわり冷やす。凍結ジェル袋が冷たさを程よく保つ。 心地よい肌触り綿配合のパイル生地が付け心地を快適に。結露や汗によるべたつきを軽減。 ワイドな設計わきの下との接触部分(ジェル袋が入っているパイル地部分)が大きめの設計により、まんべんなくわきの下を冷やす。 長さ調節可能アジャスター付きのため、サイズ調節が可能。(肩幅約55cmまで対応) 動いても外れにくい設計幅15mmの織ゴム使用で無理なくフィットし、安定感抜群。 繰り返し使用可 洗濯可能で衛生的 安心便利なスペアジェル付き。2個をスペアジェルとしてご使用ください。
用途炎天下での作業に。火事に。快眠に
セット内容
カバー×1、×凍結ジェル袋×4
材質
[カバー]本体:綿、ポリエステル、ゴム:ポリエステル中材:ウレタンフォーム、[ジェル袋]水、高分子吸水樹脂、ポリエチレン
質量(g)
275
タイプ
大人用Ⅱ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(ゴム部含む) :430~520×190×25
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ユニットクールベスト専用保冷剤です。保冷剤の予備として。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。
仕様
クールベスト用保冷剤単品
寸法(mm)
約190×130
質量(g)
200
アズワン品番
64-5220-57
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
空調ウェアやメッシュベスト等の衣類にいれ使用できる保冷剤です。
こちらの保冷剤は高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の高吸水性ポリマーを採用し、40℃の環境下で約3時間半もの保冷能力を兼ね備えた長時間対応保冷剤です。
保冷剤本体は多層構造の断念シートを備え、5℃の温度を維持しつつ、冷え過ぎによる不快感を軽減しています。
冷凍庫(-18℃以下)でおよそ12時間冷却し、衣類のポケットに入れ、体を冷却しながらの熱中対策。
用途メッシュベスト ポケット付等衣類に入れて使用する保冷剤として
仕様
ベスト用保冷剤
材質
(内容物)水、吸水ポリマー(外袋)アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン
寸法(mm)
115×170
質量(g)
200
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
こちらの保冷剤は、高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の吸収性ポリマー(高分子吸収体)を採用し、35℃の環境下でおよそ5℃(約4時間)もの保冷能力を備えた長時間保冷剤です。保冷剤本体は多層構造の断熱シートを備え、5℃の温度を維持しつつ冷え過ぎによる不快感を軽減しています。
用途冷凍庫(-18℃以下)でおよそ8時間冷却し、衣類(空調服・空調ウェア)や保冷剤付き反射ベストの内ポケットに入れて体を冷却しながらの熱中症対策。冷えすぎない利点を生かした弁当箱の使用、クーラーボックスでの冷蔵食品の運搬。
材質
高分子吸収体(国産吸収性ポリマー)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×110×25
質量(g/個)
約165
急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)「急冷タイプ」と「持続タイプ」の保冷剤を組み合わせたハイブリッド保冷パックです。「急冷タイプ」でクーラーボックス内の温度を急速に下げ、その温度を「持続タイプ」で長くキープします。外装は3層構造で、破れにくく丈夫です。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質
外装/PP(抗菌剤入)、ナイロン、PE、内容物/CMC化合物+天然高分子
寸法(mm)
210×165
質量(g)
300
アズワン品番
1-8650-06
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
おでこにフィットし、しっかり冷却できる、3連構造のベルトタイプ。持続時間30~90分。
洗える専用カバーつき。おでこ周りサイズ約48cm~66cmまで対応できる大人・こども兼用サイズ。
インナーベスト専用保冷剤です。
TS-HO200に比べ、保冷持続時間が長いです。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。
トラスコ品番
194-9192
寸法(mm)
170×115
質量(g)
210
アズワン品番
64-5223-14
素材
ポリエステル、ポリウレタンコーティング
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品!
使い勝手の良いエコノミータイプです。
用途生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。
農産、畜産、水産などに。
材質
高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
フィルム厚さ(μm)
55
化学物質安全性参考資料
過酷な環境下でも冷たさを長時間できるアルミパックの保冷剤です。独自の多層構造により、40℃の環境下で約6時間冷たさを保ちます。インナーベスト専用保冷剤です。
用途クールベスト用保冷剤の予備として。
成分
水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤
トラスコ品番
358-9044
材質
袋:アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン、内容物:水、増粘剤、保存剤、着色剤、融点降下剤
寸法(mm)
170×115
質量(g)
約210
タイプ
長時間タイプ
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
背中のポケットに入れて使用します。
適合
A-68688
保冷時間(時間)
2~3(1セットあたり)
1セット(2個)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
不凍ゲルと凍結ゲルの「新・柔軟2層構造」を採用。やわらかフィットで10時間冷却。
用途発熱・頭痛・歯痛・目の疲れ・打撲・ねんざ等で冷やしたい時や、夏の寝苦しい時に。
急性期の冷却に最適な患部にフィットしやすい形状の冷却剤。
厚みがあり、底付き感のない板状の不凍ゲルを使用。
医薬品医療機器等法
一般医療機器
保冷剤2セット付きのお得なセットです。熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。
仕様
保冷剤2セット付、洗濯可(ネット使用)
セット内容
ベスト本体×1着、保冷剤×2セット(3個)
寸法(mm)
保冷剤:約約133×約178×厚さ約15(1個あたり)
材質/仕上
本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)
色
ブラック
サイズ
フリー
本体質量(g)
ベスト:106
質量(g/個)
保冷剤:200
胴回り(cm)
約85~115
1着
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
長さが調節可能なので赤ちゃんの成長に合わせて使用できます。冷凍しても固まらないジェルタイプだからゴツゴツしない。取り外し可能なボタン付きなので、片側のみでも使用できます。
用途発熱時、暑い日の外出時、。効率的に赤ちゃんの体温をさげてくれるわきの下専用アイスパッド
質量(g)
310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外装:140×30×225/ジェル4個入り
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
速乾素材クールマックスⅡ夜さらさら効果とダブルラッセルの通気性で快適な着用感を実現しました。 保冷剤を専用のジッパー付きのアルミ袋に入れて使用します。
セット内容
本体(アイスバック2)、保冷剤×1個、保冷剤用アルミ袋×1個
材質
本体:ポリエステル(ダブルラッセル)、本体裏面:ポリエステル、保冷剤:高分子樹脂、水、ポリエチレン、アルミ袋:アルミ、不織布、ナイロン
サイズ
フリー
本体質量(g)
約70
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約235×125×3
空調風神服用保冷剤。結露が発生しにくい保冷剤です。6層長時間保冷剤。
セット内容
保冷剤単体
材質
(外袋)PE・PA、(内袋)PE・PA
縦(cm)
12
横(cm)
19
1個
¥400
税込¥440
3日以内出荷
ナイロンフィルム入りゲル状タイプ
主商品を傷めないようにソフトな仕上がりになっています。生鮮品やお菓子などに最適。本製品は何度でも繰り返し使用できます。
用途農産・畜産・水産に広く利用
タイプ
ソフトタイプ