保冷剤・保温剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
155件の「保冷剤・保温剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「弁当 保温材」、「蓄熱材」、「保冷剤」などの商品も取り扱っております。
電子レンジでチンするだけで、保温効果を発揮します。 湯煎で温めることもできます。 繰り返し使用できます。
質量(g) 500
1箱(30個)ほか
7,690 税込8,459
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却、加温のどちらにも使えます。繰り返し使えます。冷却した場合、-15℃まで柔軟性を保ちます。用途:冷罨法、温罨法
1箱(2パック)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(30個)
11,980 税込13,178
当日出荷

治験薬・検体・細胞など医薬輸送やケミカル輸送における4℃用の潜熱蓄熱材となります。大手医薬品メーカー様、医薬物流会社様からもご好評を得ております。2~8℃の温度管理に最適です。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×190×20 内容量(g) 290 外装 フィルム
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

臓器・検体・細胞など医薬輸送やケミカル輸送における20℃用の潜熱蓄熱材となります。大手医薬品メーカー様、医薬物流会社様からもご好評を得ております。15~25℃の温度管理に最適です。
用途定温輸送用保冷材(潜熱蓄熱材) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×190×20 内容量(g) 290 外装 フィルム
1セット(5個)ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電子レンジで数分加熱すると湿熱を発生し、ホットパックとして使用できます。 冷凍庫で冷やして冷却パックとしても使用できます。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X00138000003 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟性耐熱フィルムを使用。 保温性に優れ、柔らかく身体にぴったりフィットします。 表装フィルムには防カビ加工を施しました。
医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
2,525 税込2,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タオルウォーマーで温める温熱剤。 保温性に優れ、柔らかく身体にフィットします。 耐熱性・耐バリア性に優れた抗菌加工フィルムを使用。
付属品 専用カバー 寸法(mm) 180×260 質量(g) 700 アズワン品番 8-6297-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:24B3X00004000004 松吉医科器械コード 24-3879-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

1個
2,999 税込3,299
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

約15分の蓄電で約10時間使用可能! 保温カバーはマジックテープ式! 腕も入れれます!
セット内容 本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書 材質 ポリエステル、PC、PVC、ABS 寸法(mm) 湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10 質量(g) 約1310(カバー含む) 消費電力(W) 270 定格周波数(Hz) 50/60 電源コード(m) 約0.7 電源電圧(V) AC100 充電時間(分) 約5~15 温度設定 約65℃ 保温時間(h) 連続:約2~10(使用環境による)
1個
2,780 税込3,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲 -70~260℃ 定格電圧(V) 120 耐電圧 1500V/1分間または1800V/1秒間 抵抗エレメント ニッケルクロム合金(80/20NiCr) 材質(シース) グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート 構造 シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。 リ一ド線 PTFE被覆ニッケル電線 寸法公差(面方向) 100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm 容量公差 ±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ) 1000(DC500V) リード線長さ(mm) 300
1個
7,340 税込8,074
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

あずきで作られた蒸気、温熱ピロー レンジで温めて使用します あずきの天然蒸気の温熱で温め、心までほぐしていきます 繰り返し250回使えるので経済的です
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遠赤外線放射率、温度保持時間、重さはもちろん触り心地にまでこだわって内容量と割合をちょうせつしました。 厳選した貴重な5種類の鉱石と磁器セラミックボールを使用。
付属品 フィジオパックカバー 材質 ブラックシリカ、ゼオライト鉱石、ゲルマニウム鉱石、トルマリン、テラ鉱石、磁器セラミックボール 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1枚
6,598 税込7,258
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
翌々日出荷

保温、保冷、撥水性、緩衝性に優れています。
用途保温・保冷用のクッション材 タイプ アルミ蒸着タイプ 幅(m) 0.9 長さ(m) 1.1 質量(g) 118 トラスコ品番 494-8751 材質 ポリエチレン+アルミ 厚さ(mm) 3.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
719 税込791
当日出荷

湿性で体の各部を温める温熱用パックです。 熱保有度の高い物質を特殊耐水性加工布で包んでいるので、滴が垂れずビニール袋などの防水を必要としません。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B3X00237000003 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
3,890 税込4,279
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スピーディ加熱で光熱費節約。 乾湿両用タイプです。 80~100℃の熱湯で1~3分の加熱により使用できます。 品番:HP-06は電子レンジで加熱可能です(500Wで1分30秒以内・再加熱30秒以内)。 品番:HP-09はハイドロコレーターに漬けておける業務用ホットパックです。
主成分 カルボキシメチルセルロース
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊な素材でやわらかくて肌触り抜群。ウェットスーツ素材で熱の伝わりが緩やかなため、身体に直接つけても低温やけどしにくい。
材質 クロロプレンゴム×ナイロンジャージ(ウェットスーツ素材) 容量(L) 1.2
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

急性期の冷却に最適な患部にフィットしやすい形状の冷却剤。 厚みがあり、底付き感のない板状の不凍ゲルを使用。
医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個ほか
1,584 税込1,742
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子レンジで温めるだけの柔らかいジェルタイプの湯たんぽです(くり返し使用可)。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)