- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 保安器取付板のおすすめ人気ランキング
保安器取付板のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新112件の「保安器取付板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電話 保安器」、「保安器」、「イワブチ 金具」などの商品も取り扱っております。
全てのメーカー品に適合可能な構造として開発したものです。
用途保安器の取付けに。
材質
軟質ポリエチレン
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
保安器(6号・6号2回線・6号6回線・CATV)・6号保安器電話線フック・DV線引込用フック・引込み口がスッキリまとめられます。
プラスチック製ですから割れ、腐食等に強く、いつまでもキレイです。
引込口は台を回転させれば、左右どちらからでも引き込めます。
引込口のカバーが取り外せますから、電話線の引込みが非常にラクです。
引込み口裏には防水パッキンが付いていますので、雨水の侵入が防げます。
適合
保安器/6号・6号2回線・6号6回線・CATV
アレスター式。
仕様
耐雷性:正負各々5kV(10/200μs)のサージ電圧に耐える
付属品
取付ねじ×3本、防水キャップ×2個、5C用F型接栓×2個
材質
(ケース/カバー)ステンレス製
質量(kg)
0.1
周波数帯域(MHz)
10~770
絶縁耐圧
AC1000V(1分間)
電圧定在波比
(10~300)1.2以下、(300~470)1.3以下、(470~770)1.8以下
挿入損失(dB)
【IN-TV/IN-DATE】(10~300)0.5以下、(300~470)0.5以下、(470~770)0.8以下
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
CATV保安器が木ネジで取り付けられる器具取付溝。
(カバーが基台から外せます。)
ケーブルが簡単に固定できるケーブル固定フック付。
電柱やポール等への取り付けが簡単なバンド通し穴付。
カバーを閉めたままケーブルが引き出せる下面開口。
寸法(mm)
Φ75mm以下(取付可能保安器サイズ)
バンド通し穴
有(側面)
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)
3.5
付属品
丸木ねじ付
■電話保安器の取り付けに最適なminiサイズ
質量(kg)
0.24
寸法縦(mm)
0180
寸法横(mm)
0178
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
(耐雷性)入力端子に5kV 10/200μsのサージ電圧を正負各極性に5回印加したときに異常のないこと
タイプ
アレスタ式
付属品
防水キャップ×2
質量(kg)
0.13
使用温度範囲(℃)
-20~+40
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
72×61×67.5
出力インピーダンス(Ω)
75(F形)
入力インピーダンス(Ω)
75(F形)
周波数帯域(MHz)
10~1000
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 1以上(アレスタ、コイルを外した状態)
絶縁耐圧
AC1kV 1分間(アレスタ、コイルを外した状態)
電圧定在波比
(10~70MHz)1.3以下、(70~470MHz)1.5以下、(470~770MHz)1.8以下、(770~1000MHz)1.8以下
分配損失(dB)
(10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)-
端子間結合損失(dB)
(10~70MHz)-、(70~470MHz)-、(470~770MHz)-、(770~1000MHz)-
挿入損失(dB)
(10~70MHz)0.5以下、(70~470MHz)0.5以下、(470~770MHz)1.0以下、(770~1000MHz)1.3以下
適合周波数
CATV10~1000MHz
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類
タテ長
付属品
丸木ねじ付
寸法t(mm)
15
材質
木製取付ベース:パーティクルボード、取付ネジ:鉄
機器類の取付にして使用します。
規格
JR標準仕様品
寸法d(mm)
M12×38
寸法t(mm)
3.2
柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
規格
九州電力規格品
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
CS・BSアンテナへ電源供給が可能な電流通過型避雷器です。(最大DC15V・0.5A)
保安用アレスターを組み込んでおりますので誘導雷等の異常高圧からテレビシステムを守ります。
仕様
耐雷性:正負各々5kV(10/200μsec)のサージ電圧に耐える
質量(kg)
0.1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
74×64.6×70.3
周波数帯域(MHz)
10~30、30~2150
電圧定在波比
(10~30)2.2以下、(30~2150)2.0以下
挿入損失(dB)
(10~30)1.5以下、(30~2150)2.0以下
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
用途SFT(B-158)と組み合わせてご使用ください。
材質
SUS304
保護等級
IPX3
色
ベージュ
タイプ
タテ型
材質
プラスチック
用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。
SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。
規格
九州電力規格品
仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
仕様
FKP・(D)FR用
外形寸法W(mm)
450
外形寸法H(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
60
材質
ベニヤ合板
仕様
10mm方眼目盛付
質量(kg)
3.8
外形寸法D(mm)
50
外形寸法W(mm)
480
外形寸法H(mm)
499
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷