- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 保安灯コンセントのおすすめ人気ランキング
保安灯コンセントのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新105件の「保安灯コンセント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保安灯」、「常夜灯 コンセント」、「非常灯」などの商品も取り扱っております。
極数
2P
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
ナイトライト 点灯時 0.5以下・ナイトライト 消灯時 0.3以下
LED色
電球色/白色
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
普段はナイトライトとして。
停電時は保安灯として。
非常時は携帯電灯として。
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
色
ホワイト
コンセント個数
2
適合プレート
2連接穴コンセントプレート
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
極数
2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
仕様
AC100V 0.8W(消灯時)
結線方式
ねじなし端子
材質
プラスチック
色
ニューホワイト
タイプ
ナイトライト入切付
消費電力(W)
0.3
電源
AC100V
方式
コンセント式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×68×27
パネル
ポリカーポネート(内面シルク塗装)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
発光する面が広いため、明るさが周囲まで大きく広がります。ホルダーから引き抜けばスリムな懐中電灯として使用できます。停電時には自動で点灯します。
電球の種類
LED
センサー感知方式
人感明暗
灯数
TOP5灯/メイン6灯
付属品
ホルダー
材質
ABS
色
ホワイト
質量(g)
本体:約96、ホルダー約50
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約65×20×145、ホルダー:約70×47×64
光源
白色LED
アズワン品番
65-0528-79
LED寿命(時間)
約30000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
夜間・廊下や階段などで足下を照らし、安心・安全なあかりです。
消費電力(W)
0.8
電球の種類
LED
仕様
自動点滅付。点灯照度調節可能。2個用埋込みスイッチボックス深型取付専用
材質
プラスチック・白色/セード:プラスチック・乳白色
質量(kg)
0.2
電球
LED
色温度(K)
2700
光源寿命
40000時間
アズワン品番
64-9317-96
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
1台3役 充電式センサーライトナイトライトに、
停電時の保安灯に、
懐中電灯に(スイッチ切替方式)
電球の種類
LED
設置場所
屋内専用
仕様
屋内専用、コンセント差込式
エスコ品番
EA864CB-15
寸法(mm)
70×36×110
質量(g)
110
電源
AC100V
連続使用時間
保安灯:4時間、懐中電灯:6時間
光源
高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー)
充電時間
15時間
センサー感知方式
明暗センサー
設置方式
プラグ式
検知方式
明暗センサー
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
便利な3つの機能!
足元を照らすナイトライト
停電時の保安等
携帯伝統
保安等・携帯電灯点灯時間:30分間毎に自動消灯(延べ約15時間)
消費電力(W)
0.3
電球の種類
LED
材質
プラスチック・白色/パネル:ポリカーボネイト
質量(kg)
0.1
電球
LED
光源寿命
40000時間
適合
2個用スイッチボックス対応
色
ニューホワイト
電源
15-125V
適合プレート
WDG5441(WW)、WDG5441H(WW)、WDG5449(WW)、WDG5449H(WW)
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
通るときだけ足元を明るく。
パネルタイプ
明るさ感がほしいときや、階段などの注意のサインとして。
パネルタイプはコンセント付。
幅(mm)
116
取付
はさみ金具・2個用スイッチボックス
高さ(mm)
120
電圧(V)
100
消費電力(W)
0.9
寸法(幅W×高さH)(mm)
取付用ボックス(カバー含む):138×119
センサー
熱線・明るさセンサ付
色温度(K)
2800
埋め込み深さ(mm)
取付用ボックス(カバー含む):57
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
4.2
光源寿命
40000時間
端子台
送り用端子台付
入力電流(A)
(100V)0.1
色(本体)
ホワイト
埋設深さ(mm)
57
明るさ
5形小丸電球1灯器具相当
出しろ(mm)
15
演色指数(Ra)
74
埋込穴(Φmm)
105×100
定格光束(Lm)
3.8
調光の可否
不可
LED交換
不可
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
停電が起きると自動点灯。
コンセントから外して携帯灯に。
2段階調光機能付き(弱/強)。
収納できるコンセントプラグ。
LED電球色。普段はコンセントタップとして停電時は非常用ライトとして使用できます。
用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。
プラグ形状
スイング
コンセント形状
2P
色
ホワイト
質量(g)
112
スイッチ
×
コンセント個数
3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
49×99×37
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
定格入力
AC100V(50Hz/60Hz)/0.3A(最大)
雷ガード
×
耐トラッキング
×
埃防止シャッター
×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
2個用スイッチボックス対応
材質
プラスチック・白色
質量(kg)
0.1
光源寿命
40000時間
アズワン品番
64-9321-09
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15A 125V
1個
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
コンセントに差し込んだ状態で暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。ニッケル水素電池を内蔵していますが直接コンセントから電源供給を受けて動作します。
日常または非常時に、懐中電灯としてご使用いただけます。(15時間充電で連続6時間)
コンセントに差し込んでおくと、停電と同時に自動的に点灯し、非常に便利です。(15時間充電で連続4時間)
電球交換不要、LED寿命約5万時間
用途外出・緊急時に、保安灯に、階段に、廊下に、寝室に
検知方式
明暗センサー
光源
高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー)
電源(AC V)
100
消費電力(W)
0.4
仕様
充電池内蔵、コンセントが収納できる。
質量(g)
90
タイプ
コンセント式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
10.5×6.8×3.3
センサー感知方式
明暗センサー
感知方式
明暗
電球の種類
LED
1個
¥3,037
税込¥3,341
当日出荷
配線器具(スイッチ・コンセント等)が壁面から突起しない為、 リフト、 荷物による器具の破損が防止できます。
色
グレー
暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。
LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。
充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
電球の種類
LED
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
63
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
定格寿命(時間)
約40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×42×119
連続使用時間(時間)
約3(満充電時)
光源
白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可)
センサー感知方式
明暗センサー
充電時間(時間)
約36(満充電)
検知方式
明暗センサー
アズワン品番
65-0528-80
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
3灯
充放電回数(回)
約500
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷