- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 保温のおすすめ人気ランキング
保温のおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新7,155件の「保温」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディッシュウォーマー」、「保温材」、「保温庫」などの商品も取り扱っております。
ハセガワ高機能角セイロ深口
高さ:120特長 。断熱性・保温性・結露性は木製と殆ど変わりません。耐摩耗性・耐衝撃性に優れていますので、セイロの角が 欠けたり、削れたりして食品に混入する恐れがなく安心です。桟がステンレス製なので錆びにくく丈夫です。材質:超高分子ポリマー樹脂
材質ポリエチレン高さ(mm)120
BougeRVポータブル保温冷蔵庫 25L
家庭用コンセント、シガーソケット(12V/24V)、専用バッテリーの3WAY電源対応のポータブル保温冷蔵庫。コンパクトながら大容量で350ml缶なら40本、500mlペットボトルなら約21本、2Lのペットボトルなら5本収納可能です。専用バッテリー(SYZ-G200※別売り)を内蔵することで電源がない場所でもご使用いただけます。設定温度2~5℃で約5時間使用可能です。加熱モード55℃まで約30分、冷却モードはー18℃まで約60分。※外気温25℃で測定。庫内の物量や外気温によって異なります。車のバッテリー電圧が下がると本体の運転を自動的に停止するバッテリー保護機能搭載。
付属品家庭用ACアダプター、3.5mm車載用DC電源コード、0.5mバッテリー接続用DCケーブル、説明書、予備ゴム足×2質量(kg)約11容量(L)25間口(mm)565定格電圧(V)DC12V/24、AC100~240(50Hz/60Hz)定格消費電力(W)冷却モード:(ECO)45、(MAX)61、加熱モード:60外形寸法(cm)56.5×31.5×37.5騒音値(dB)45温度設定範囲(℃)冷却モード:-22~10、加熱モード:25~55RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,436税込¥49,980
8日以内出荷
サンキープ(旧:サンユー印刷)キープサーモフィルム 1250mm幅
●輻射熱97%カットによる特殊遮熱による保冷フイルムです。●包む・被せるだけでトラック輸送、エアー輸送、海上コンテナ輸送において常温輸送を可能とします。●キープサーモアイスなどの保冷剤(蓄冷剤)やドライアイスと併用することで冷蔵輸送などの用途にも利用できます。●フィルム強度を持たせるためにクロスをラミネートしてあります。●表面の特殊ラミネートは使用するたび剥がれますので目立つようになったら効能が落ちていますので交換時期となります。
用途●保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用●医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に●建築関連における遮熱材幅(m)1.25
オンダ製作所HSDL1型 ヘッダーサドル(保温材なし仕様)
ダブルロックジョイントのヘッダー固定用取付サドル。ヘッダーに保温材を使用しない場合に、直接取付けできます。HSDL1-32PとHSDL1-32PL(ロングタイプ)を組み合わせると、コンパクトなスペースで配管や点検が可能。樹脂製でお値打ち。
タイプ保温材なし仕様
高機能ポリエステル綿三相構造の採用で通気性を確保するとともに抜群の保温性を両立。
また湿気にも強くカビの発生を抑えます。
カバーを含めご家庭の洗濯機で丸洗いできます。
用途内装パーツ材質側生地:ポリエステル65%・綿35%、詰め物:ポリエステル100%寸法(mm)約1200×2000
1個
¥8,998税込¥9,898
4日以内出荷
アイリスオーヤマ中綿圧着保温ジャケット
スタイリッシュなデザインのジャケットです。シャツジャケットタイプです。中綿の飛び出しを防ぐ縫い目のない縫製(熱圧着)を使用しています。裏地をアルミ仕様にすることで温かさをキープします。ポケットは胸元と腹部、内ポケットの計5か所です。胸ポケットのみファスナー付きです。アウトドアはもちろん、タウンユースにもおすすめです。ユニセックスで着用可能なデザインを採用しています。
材質ポリエステル100%グリーン購入法適合
1cm刻みで幅・丈が選べるオーダーカーテン「コロレ」 選べる30色 遮熱・保温 1級遮光 防炎加工 ウォッシャブル 国内縫製 節電カーテン タッセル付き
色全30色タイプタッセル付属幅(cm)30~800機能防炎 ウォッシャブル 遮光1級丈(cm)30~300組成ポリエステル100%サービス分類オーダー・加工
保温性抜群のオールキルトヤッケパンツです
ウエストゴムでゆったり履きやすい!
後ろ右部分にホコリを防ぐフラップ付のポケット
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
機能撥水加工
サンコー[日用品]「フードウォーマープレートM」ホワイト
ピザなどを食べていると最後には冷えて美味しくない…。そんな不満を解決!最後までアツアツで食べられる保温プレート!
セット内容本体、日本語取扱説明書質量(kg)約1.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約250ケーブル長(m)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×290×28プレートヒーター 一体型材質(天板)耐熱強化ガラス温度ヒューズ約142℃温度調整範囲(℃)プレート:60~110(5℃刻み)、サーモスタット:約115稼働時間(時間)約1(オートオフ機能)
1個
¥6,698税込¥7,368
翌々日出荷
ジャケットがついた2重容器です。ジャケットはR無しのシンプルモデルです。(圧力不可)
用途保温、冷却作業に最適です。仕様ジャケット幅30mm材質SUS304
アスベルランタス カフェ丼ランチ
通常のお弁当はもちろん、丼ものやカレーにも使える、どんぶりタイプの保温ランチボックス【800ml】。保温ケースはステンレス製の真空断熱構造で、ごはんの温かさをしっかりキープ。フタは2点カチッととめるだけ。力の弱いお子さまや高齢の方でも簡単に開け閉め可能。全部のパーツが食洗機で洗えるので洗い物の手間がぐっとラクに!電子レンジ対応の容器なので温め直しも可能。※各フタ・保温ケースを除く。Ag+抗菌加工。※保温ケース・おかず容器フタを除く。ごはんとおかずを分けて保存できるので汁気が移らずベチャッとしない。
材質保温ケース/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 保温ケースフタ・止め具・リング・おかず容器本体・ご飯容器本体/ポリプロピレン おかず容器フタ/シリコーンゴム容量(mL)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.3×14.4×12
マグネット付きなので取り付けに便利な温度計。センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能。定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)。照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)。パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)。最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)
用途保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、最小表示0.1℃測定項目温度温度センサーサーミスター設置方式マグネット温度表示方式デジタル
Amavillaケアライズ 業務用ヘアドライヤー マットグレー
省エネ仕様の業務用ドライヤー。「電磁波低減ヒーター」&「プラスマイナスイオン発生」2つの機能を追加した進化系ドライヤー。保温に優れた特殊セラミックをドライヤーの吹出口に配置することで、少ない電力でも必要な温度の風を放出。遠赤外線の特性である髪の内部の水分は維持して表面の水分のみ乾燥させる特性を活かし、840Wでも1200Wのドライヤーのような使用感を実現。840Wで1200W相当の風速・温度を発揮することで、約30%の電気代を削減。
付属品ノズル、フィルター(装着済)質量(g)約493(本体のみ)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)840コード長さ(m)約2.7アズワン品番68-5153-58本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×215×87.6
1個
¥11,998税込¥13,198
5日以内出荷
ケニスガス温度調節装置
供給ガスの温度を制御し、目的とする空間内の温度調節・維持を行います。※ガスは別途ご用意下さい。 CO25%ガスを37℃で供給できます。 電気生理実験、細胞薬理学試験、顕微鏡観察、卓上での細胞の一時保温時などで、ご活用下さい。 実験条件が室温の変動( 朝と昼、夏と冬など)で左右されず、いつも同じ温度条件で実験することができます。
仕様設定温度到達時間/約10分寸法(mm)200×150×162質量(kg)約4消費電力(W)30以下制御方式PID制御電源電圧AC100V 50/60Hz(AC/DCアダプタ)温度(℃)吹出口/約37(設定変更可)精度温度制御/±0.5℃(設定温度と流量により異なる)温度センサーK熱電対設定温度範囲37.0~60.0℃(過熱防止機能付き)流量範囲(L/min)0.8~1.0(推奨)
1個
¥299,800税込¥329,780
21日以内出荷
TSC(旧多久販売)封止パーツ (12本入)
保温材の内側と外側の隙間にある空気断熱を密閉することにより、より高い断熱効果が発揮されます。封止パーツを両側の配管端部より上下4か所の隙間にある空気層部分に約10cm挿入して下さい。挿入後はテープで隙間なく巻いて下さい。
寸法(mm)100×22×10(1本あたり)、200×140×10(梱包サイズ)(縦×横×幅)色白素材発砲ポリエチレン
1セット(12本)
¥4,998税込¥5,498
4日以内出荷
HiKOKI(ハイコーキ)コードレス冷温庫(10.5Lタイプ)
「温かいと冷たいを一緒に。どこへでも。」
ラインナップ拡充!持ち運びに便利な超コンパクトタイプ!
温度表示が横位置になりより見やすく。
仕切り版自動検出機能付きで自動で部屋数を切替(自動検知オフも可能)
一般的な500mlペットボトルが9本収納可能
17段階温度設定(ー18℃~60℃)
庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能
※庫内温度差は最大30℃
蓄電器2個装着で長時間使用可能※電池1個でも使用可能
シーンに合わせて3種類の電源に対応可
(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)
安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる
本体に充電機能を内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)
JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応
USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)
ドレンコック付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温質量(kg)10.9(BSL36A18X装着時)使用温度範囲(℃)(外気温)0~40出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A設定温度(℃)-18および-15~60(5℃単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は30入力電源リチウムイオン電池14.4V/18V/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)315×481×312関連資料(1.41MB)
象印マホービンおかゆメーカー
ヘルシーな「食生活」はじめましょう!。健康メニューが充実!「おかゆ(お米・ご飯から)」「玄米がゆ」「とうふ」「ヨーグルト」ができる専用コースつき。火の通りにくい玄米もやわらかく、芯までふっくらと炊き上げます。炊き上がり予約12時間「デジタルタイマー」 食べたい時刻に合わせて、炊き上がりまでの時間が3時間から12時間まで1時間ごとに予約設定できます。あつあつおいしく保温「1時間保温」。水かげんがひと目でわかる「親切目盛」
仕様全粥 茶わん 約2~5杯質量(kg)1色ホワイト消費電力(W)300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×210×185
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
ナチュラルテイストのノンフッ素のハンバーガー箱です。3層構造のため、強度が高いパッケージ。保温・保冷に優れているため、テイクアウトに適しています。成型された状態で包装された商品です。
用途ハンバーガー以外にも使用頂けます。材質未晒クラフト紙高さ(mm)90備考オーブン使用不可電子レンジ使用可
1個
¥6,530税込¥7,183
当日出荷













![「フードウォーマープレートM」ホワイト サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono63007308-240325-02.jpg)