- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 保温エルボカバーのおすすめ人気ランキング
保温エルボカバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新102件の「保温エルボカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保温材 エルボカバー」、「エルボカバー」、「配管 ライトカバー」などの商品も取り扱っております。
保温材厚(mm)
10
材質
30倍発泡ポリエチレン
保温材厚(mm)
6
材質
継手:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン
種類
エルボ
保温材厚(mm)
6
施工が簡単で美しい仕上がりです。
用途配管のカバーとして。
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。
種類
塩ビ管
材質
断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)
2
厚さ(mm)
10
耐候性・耐水性・耐久性に優れたエルボカバーです。
用途保温・保冷用エルボカバー。
シート厚さ(mm)
0.5
保温材厚(mm)
20
材質
高密度ポリエチレン(PE)
色
アイボリー
難燃性
HB相当
仕様
防炎性2級適合
形状
エルボ
保温材厚(mm)
10
用途ヘッダーエルボの保温などに
材質
架橋発泡ポリエチレン
トラスコ品番
812-7975
質量(g)
10
寸法L(mm)
120
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。
ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。
取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途90°エルボ用。
厚さ(mm)
20
規格
国土交通大臣認定不燃材料/TOMBO No4520-S セラカバーS 不燃NM-8505
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
形状
エルボ90°
トラスコ品番
850-8159
材質
【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
1個
¥709
税込¥780
翌々日出荷
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。
給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)
10
タイプ
ワンタッチタイプ
長さ(m)
1
規格
JIS A 9511
使用温度(℃)
(連続)-40~60、(断続)70
断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。
用途VP管接続用
仕様
保温材付
材質
VP管エルボ:ポリ塩化ビニル(PVC)、保温材:発泡PE
厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。
ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。
厚さ(mm)
0.27
材質/仕上
ガルバリウム鋼板(JIS G3321)
適合パイプ
厚さ20mmの保温材用
配管の保温に適したカバー材です。
吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。
ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温
材質
断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)
10
タイプ
ワンタッチテープ付きタイプ
長さ(m)
2
使用温度(℃)
断続:70、継続:60
引張強度(N/cm2)
14以上
熱伝導率(W/mk)
0.043以下(平均23℃以下)
圧縮率(%)
厚さ:7以下(70℃±5℃)
吸水量(g/100cm2)
2.0以下
長さ(mm)
150
内径(Φmm)
27±2
外径(Φmm)
57
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
用途ヘッダーエルボの保温などに
材質
架橋発泡ポリエチレン
トラスコ品番
812-7786
質量(g)
500
寸法L(mm)
120
1個
¥359
税込¥395
翌々日出荷
耐候性・耐水性・耐久性に優れジョイナーに差し込むだけで施工が可能です。
用途保温・保冷用直管カバー。
シート厚さ(mm)
0.5
保温材厚(mm)
20
材質
塩化ビニール(PVC)
色
アイボリー
長さ(mm)
1015
難燃性
V-0相当
仕様
防炎性2級適合