保温筒グラスウールのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
101件の「保温筒グラスウール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラスウール保温筒」、「保温筒」、「保温材 グラスウール」などの商品も取り扱っております。
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。 長さ(mm) 1000 厚さ(mm) 20 長さ(m) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。 表面材はアルミクラフト紙を使用。 2つ割りで自由蝶番式。 アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。 必要寸法にカット後使用してください。
用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等 全長(mm) 1000
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

フジモリ産業フジカバーM
厚さ(mm) 20 内径(Φmm) 155 外径(Φmm) 195 材質(表面) アルミガラスクロス 熱伝導率(W/mk) 0.045(平均70℃) 断熱材 特殊ガラス繊維フェルト 密度(kg/m3) 180
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。 種類 塩ビ管 材質 断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m) 2
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm) 1000 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 25 使用温度(℃) 250以下
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等 材質 (表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール 長さ(mm) 1100 幅(mm) 910 厚さ(mm) 25 (表面)シルバー、(裏面)白 耐熱温度(℃) 接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180 収縮温度 250℃ 熱伝導率(W/mk) 0.043(70度環境) 密度(kg/m3) 40 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (2.4MB)
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類 塩ビ管 材質 断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m) 2 厚さ(mm) 10
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温 材質 断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 厚さ(mm) 10 タイプ ワンタッチテープ付きタイプ 長さ(m) 2 使用温度(℃) 断続:70、継続:60 引張強度(N/cm2) 14以上 熱伝導率(W/mk) 0.043以下(平均23℃以下) 圧縮率(%) 厚さ:7以下(70℃±5℃) 吸水量(g/100cm2) 2.0以下
1セット(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


マグ・イゾベールマグロールアルミ
空調用ダクトの保温・保冷、車両、各種機器における保温・保冷材として幅広くお使いいただけるロールタイプのグラスウール製品
用途空調用ダクトの保温・保冷用、車両用、各種産業用 幅(mm) 910 グリーン購入法 適合 仕様 国土交通大臣不燃認定材料:NM-3556
1パック(1本)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm) 10 タイプ ワンタッチタイプ 長さ(m) 1 規格 JIS A 9511 使用温度(℃) (連続)-40~60、(断続)70
1本(1m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途90°エルボ用。 厚さ(mm) 20 規格 国土交通大臣認定不燃材料/TOMBO No4520-S セラカバーS 不燃NM-8505 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で折れにくく、優れた断熱性、耐熱性を備えた保温筒です。
用途各種配管の保温・断熱 材質 ロックウール 長さ(mm) 1000 適合パイプ 80A 内径(mm) 89
1箱(9本)ほか
25,980 税込28,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。 ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。
用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。 材質 ガルバリウム鋼板(JIS G3321) 厚さ(mm) 0.27 適合パイプ 厚さ20mmの保温材用
1箱(5個)
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 仕様 通常品 全長(m) 2 チューブ長さ(m) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2m)
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm) 0.5 寸法W(mm) 6.5
1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。 ステンワイヤー付 耐熱500度
厚さ(mm) 5 寸法(mm) 350×400
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
タイプ ロールタイプ 耐熱温度(℃) 350(アルミ部/200)
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温 適合 直管 圧力 10K
1個
6,390 税込7,029
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm) 1.4(剥離紙含む) シートサイズ(mm) 300×400 耐熱温度(℃) 350(アルミ部/200)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)