- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 運搬・収納・保管
- 保管 庫 玄米のおすすめ人気ランキング
保管 庫 玄米のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新92件の「保管 庫 玄米」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄米 保冷庫」、「玄米冷蔵庫」、「米 の 保冷 庫」などの商品も取り扱っております。
玄米・野菜モード切替機能付。収納物によって「玄米モード」「野菜モード」の切替が可能。
庫内温度は2~20℃の広範囲で1℃刻みで調節ができます。
キャスター付なので移動がラクラク。
玄米の袋数で10、14、21、28、35、40型のサイズを用意。
冷却装置5年保証付き(本体は1年)。
色
トスクリーム
電源
100V(50/60Hz)
電源コード(m)
4
凝縮器
空冷式
冷却器
冷気強制循環式
庫内温度(℃)
2~20(調節可能)
コンセント
2極差込15A-125V
メーカー2012年モデルより約20%の省エネを実現!シンプルで見やすくなった大型操作パネルを採用!
庫内設定温度7~15まで設定可能!設置スペースはそのまま、収納力アップ!
大型取手を採用することで開け閉めが楽になりました。
安心サービス体制、全国200ヶ所のサービス拠点よりフォローします。
冷却装置は5年保障付(本体1年)。
電源(V)
単相100
冷媒
HFC R134a
フロンを使わないペルチェ冷却・加温方式を使用しています。庫内の5面から冷却・加温するので、庫内温度分布が均一です。マイコン制御+自然対流方式による高精度温度管理が可能です。収納容量は25Lでシャーレ(Φ90×15)が約100枚収納できます。静音設計で振動もほとんどなく、複数台設置しても静かです。2つのボタンとデジタル表示(庫内温度・設定温度)で簡単操作。小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
アズワン品番
1-6684-01
有効内容量(L)
25
温度調節精度
±0.5℃(無負荷時)
温度分布精度
±0.5℃(35℃運転時)
温度設定単位
1℃
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×260×360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×445×477
付属品
棚板(249×80×8mm)×3枚(1段分)
トラスコ品番
311-0591
質量(kg)
12
使用温度範囲(℃)
0~30
消費電力(W)
98
電源
AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
安全装置
過昇温度保護機能
電源コード(m)
2
冷却方式
自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール
加熱方式
自然対流方式(5面)。ペルチェ素子モジュール
内装
アルミ(エポキシ焼付塗装)
外装
ABS樹脂
温度設定範囲(℃)
3~45
ドレン水
自然蒸発式
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
新米時の水分を維持。水分蒸気を防ぎます。お米の風味・おいしさを保存。外気をシャットアウトするので、虫やカビが付かず、安全清潔に保管できます。
定格内容積(L)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×489×498
付属品
網棚、製氷皿、露受け皿
質量(kg)
15
色
ホワイト
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
約1.9
定格電流(A)
1.1
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
55
運転音(dB)
24
冷媒
R600a
冷媒封入量(g)
15
アズワン品番
64-1124-01
ドア
右開き
霜取方法
手動
年間消費電力量(kWh/年)
138
省エネ基準達成率(%)
112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
472×450×860
仕様
庫内灯/15W
質量(kg)
約22
容量(L)
93
ドア
1
仕様
庫内灯(LED):2W
種別
電気冷凍冷蔵庫(2ドア)
材質
スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス
高さ(mm)
1060
奥行(mm)
535
間口(mm)
475
電源(V)
AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)
52/50
定格電流(A)
1.1/1.0
本体質量(kg)
約32.0
電源コード(m)
約1.8
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510
運転音(dB)
24
冷媒
R600a/41g
色(本体)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
年間消費電力量(kWh/年)
192/190
グリーン購入法
適合
定格内容積(L)
120(食品収納スペース約105)
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)
21
内寸法(mm)
(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190
内容量(L)
冷蔵65+製氷5
定格消費電力(W)
68
冷却方式
コンプレッサー方式
電源(AC100V)
50/60Hz
外寸法(mm)
470×450×632
アズワン品番
2-2041-12
庫内温度(℃)
約5
商品タイプ
レンタル品はこちら
1台
¥44,900
税込¥49,390
翌々日出荷
とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。お米を封入後、専用クリップで密閉することにより袋内の酸素をエージレスが吸収し、無酸素パックになります。お米に発生するコクゾウ虫等の害虫やカビの発生を無酸素にして防ぎます。お米の風味、おいしさを長期保存します(約1年)。トリプルチャックで使い方簡単です。
用途玄米・白米などの穀物の鮮度保持。
仕様
チャック付
材質(本体)
紙・延伸ナイロン
自宅で氷温米が作れる!収穫したお米の甘味が増しおいしささらにアップ!
冷めてもお米がパサつかず、再熟成で旨みが回復します。
シンプルで見やすい大型操作パネルを採用!庫内設定温度-5~15℃まで設定可能!
大容量8段積みで設置スペースはそのまま、収納力アップ!
大型取手を採用することで開け閉めが楽になりました。
安心サービス体制、全国200ヶ所のサービス拠点よりフォローします。
冷却装置は5年保障付(本体1年)。5年間のロングラン保証付き!(本体1年)
万が一冷却装置に不具合が発生しても、5年間は安心してご利用いただけるロングラン保証付き。
買ってからも負担の軽減をお約束いたします。
仕様
南京錠用金具付、キャスター付、高さ調節アジャスター付
電源(V)
単相100
NelPack おこめ長持ち袋は、袋内を無酸素状態にすることで、お米・穀物の鮮度を保持したまま長期保存を可能にした穀物鮮度保存袋です。
お米に発生するコクゾウ虫などの虫害・カビの発生を防ぎます。
お米の風味、おいしさを長期(約1年間)にわたり保持します。
用途お米(玄米・白米)、穀物などの長期保存
ペルチェ方式で冷却・加温方式のクールインキュベーターCN-40A。
ペルチェ素子を2個使った1℃刻みの温度制御で理化学用途に最適なインキュベータです。
マイコン制御+アルミ5面自然対流方式による高精度温度管理が可能です。※日本試験機工業会規格JTM‐K01による算出値
低振動設計
高性能ペルチェ素子採用。マイコン制御により冷却・加熱の比例的制御により最適な効率運転を実現します。
省エネ・低消費電力
コンパクトな寸法で内容積41L(37L)の高収納性を実現。 シャーレ(Φ90×15mm)を140枚以上収納することができます。
観察用透明内扉
扉は二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用。
保温性と視覚確認を両立させました。(内扉は取り外しが可能です。)
プログラム運転
CN-40A はあらかじめ庫内試験温度・試験時間を登録しておくことにより、最大9ステップの庫内試験温度・試験時間で加温冷却の自動運転(プログラム運転)が可能です。また、一定時間後に自動で運転を開始する設定も可能です。
自動運転に登録可能な時間は1ステップあたり最大99時間まで、1時間単位での設定が可能です。
また、登録した1-9までのステップを最大3回まで繰返し運転できます。
小型・小スペースで解凍後のワクチン(2-8℃)を温度精度よく保管する事が可能です。
付属品
棚網×2枚、鍵×2個
材質
庫内/アルミ(エポキシ焼付塗装)、外装/鋼板・ABS樹脂
質量(kg)
18
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
98
内容積(L)
41(内扉内37)
安全装置
過昇温度保護機能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×455×550
制御温度(℃)
3~45(1℃単位) 周囲温度0~30℃
アズワン品番
1-8963-01
庫内寸法(mm)
W360×D276×H420
商品タイプ
レンタル品はこちら
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
小型サイズなので卓上でのご使用に大変便利です。観察用小窓で、扉を開ける事なく庫内の状態を確認できます。温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV、SV2段表示を採用し、一目で実測値と設定値が確認できます
アズワン品番
1-5421-41
付属品
棚板×2枚、棚受×4個
質量(kg)
9.5
電源
AC100V 50/60Hz
定格電流(A)
3
棚段数
最大6
安全装置
過昇温防止装置、過電流ブレーカー
タイマ機能
ON・OFF・ON/OFF・SETタイマー
温度センサー
K型熱電対
温度制御
マイコン式PID制御
タイマー時間
1分~99時間59分
棚ピッチ(mm)
30
外寸法(mm)
250×320×400
ヒーター容量(W)
300
温度設定範囲(℃)
室温+5~80
庫内寸法(mm)
180×240×220
対流方式
自然対流方式
観察窓
70×190mm
1台
¥91,200
税込¥100,320
当日出荷
マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。
庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。
扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。
付属品
ステンレス棚板×2
質量(kg)
17
消費電力(W)
100
電源
AC100V 50/60Hz
内容積(L)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
412×374×515
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×300×360
設定温度(℃)
(室温+5)~60
松吉医科器械コード
23-3222-00
1個
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。
騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。
食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。
庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。
全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。
ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。
ドレン水
自然蒸発式
温度設定範囲(℃)
3~45
対流方式
自然対流方式(5面冷却・加熱)
冷却加熱装置
ペルチェ素子
設定温度(℃)
1単位
温度分布精度
±0.5℃(at 37℃)
温度調節精度
±0.5℃
材質
本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
電源
AC100~240V 50/60Hz
コード長さ(m)
2(2Pプラグ)
安全装置
過電流保護ヒューズ
容量(L)
28
内寸法(mm)
329×219×369
質量(kg)
13.5
付属品
棚板×2枚
消費電力(W)
75
外寸法(mm)
420×413×485
外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。A3001は、A4201・A5501の上に積み重ねて使用可能です。
材質
庫内/ステン。内部透明ドア/アクリル
材質(本体)
板金(焼付け塗装)
使用温度範囲(℃)
12~28
電源
AC100V 50/60Hz 2Pタイプ
電源コード(m)
2
温度精度
±1.5℃
温度制御
PID制御
温度設定範囲(℃)
5~60。10℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。
対流方式
強制対流方式
温度設定方式
デジタル設定
ジャケット部の厚さを抑えた省スペース型です。
操作パネルが上部に設置されているため、かがみ込む必要がなく、操作しやすい設計です。
使いやすいデジタル設定表示、便利なタイマ機能、キャリブレーションオフセット機能付きです。
IC101W型には、視認性のよい大形の観察窓を採用しています。さらに、振とう器設置用のスライド式搭載台(オプション)により、マイクロ振とう器の設置や試料の出し入れが簡単になります。背面にケーブル孔、サービスコンセントも設置しています。
ヒーター(W)
100
材質
【内装】ステンレス鋼、【外装】電気亜鉛メッキ鋼板、メラニン樹脂焼付塗装、【扉】薄型一体扉、マグネット固定方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×380×520(突起部を含まず)
付属品
棚板2枚
使用温度範囲
室温+5~60℃
方式
内槽壁面加温 自然対流方式
定格電流(A)
10
内容積(L)
約37
安全装置
自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、内部メモリ異常)、メインスイッチ兼用サーキットブレーカ、自動過昇防止機能、キーロック機能
機能
コントローラ:【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御、【温度設定方式】デジタル設定、【温度表示方式】デジタル表示、【運転機能】定値運転、オートストップ、クイックオートストップ、オートスタート、【タイマ】0分~999時間50分、【タイマ分解能】1分、【温度センサ】K熱電対
温度調節精度
±0.5℃(at 37℃)
内槽寸法(mm)
幅350×奥行300×高さ360
最高温度到達時間
約40分
PID制御+エアジャケット方式の恒温器です。 二重扉により安定した恒温状態を維持できます。
対流方式
自然対流式(エアジャケット方式)
使用温度範囲(℃)
室温+5~80
温度調節精度
±0.5℃(37℃時)
温度分布精度
±1.0℃(37℃時)
運転モード
定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート
扉形式
二重扉(内扉強化ガラス)
安全装置
自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカーなど
付属品
棚板×2、鍵×2