保管庫 危険物のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
129件の「保管庫 危険物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消防法 少量危険物保管庫」、「有機溶剤保管庫」、「ガソリン 消防法」などの商品も取り扱っております。
目立つ赤色で、一目ですぐにどこからでも場所がわかり、危険物だと認識もしやすい。保管する商品を差別化する際の使用におすすめ。 鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。
仕様 カギ付 色(本体) レッド グリーン購入法 適合 棚板調整ピッチ(mm) 30
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。 一斗缶の保管におすすめです。
仕様 完成品・鍵付・文字入れ付(危険物保管庫)・左右各扉に換気用ルーバー付 幅(mm) 811 レッド 材質(本体) スチール 奥行(mm) 557 均等耐荷重(kg) 100
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用時、開けた扉をそのままスライドさせ本体側面に収納することにより、作業の邪魔にならない画期的な扉開閉機能を備えた危険物保管庫です。※棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。※鍵付タイプの為、安全性がさらにアップ。棚板は自在に高さを変更できる為、収納物の大小を問わず、整然とした収納が可能です。
仕様 カギ付、通気孔付、完成品 付属品 棚板3枚付(30mmピッチで調整可能) 均等耐荷重(kg) (棚板1段当り)80 色(本体) レッド 特性 棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。 グリーン購入法 適合
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直進安定金具を標準装備。直進性、旋回性を選んで頂けます。棚板は50mmピッチで変更可能!
質量(kg) 88 均等耐荷重(kg) (棚板/スライド棚1列当り)80/70 色(本体) レッド RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 寸法図 グリーン購入法 適合
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷

少量の薬品保管に便利な片開き式小型薬品庫です。 扉は左側が開く片開き式です。
付属品 耐震用床固定金具×2、ラベル2種(薬品庫、火気注意) 材質 スチール、粉体塗装 質量(kg) 17 構造 片開戸、棚板×2、専用錠 内寸法(mm) 445×345×760 外寸法(mm) 515×380×880
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

注意を促す赤色の危険物保管ロッカーです。 上下でロックできる鍵が付属しています。 固定に便利なアイボルト取付用のボルト穴を設置しています。
用途危険物の保管や管理に 付属品 棚板×2枚、鍵×2個、ステッカー×1セット(火気厳禁・危険物・保管庫)、棚受け金具×9個(予備1個含む)、棚押さえプラグ×9個(予備1個含む)、穴埋めキャップ×2個(予備品として) 色(本体) レッド 棚板調整ピッチ(mm) 26.4
1台
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常のメラミン焼付塗装に比べて耐薬品性に優れたアクリル・メラミン焼付塗装を使用しています。
仕様 シリンダ錠付。完成品 付属品 棚板2枚 適合 (ベース)303B トラスコ品番 511-9294 材質 スチール 質量(kg) 25.4 高さ(mm) 880 ピッチ(mm) 棚板調整:30 奥行(mm) 400 間口(mm) 880 棚板寸法(mm) 862.5×315×17.5 設置形態 上置・下置兼用 均等積載量(kg/段) 60
1台
40,980 税込45,078
9日以内出荷

ケミカル品などのスプレー缶、小さめの溶剤缶、数本の一斗缶などを、作業場で管理する場合におすすめです。縦長でスマートなセーフティキャビネット。手を離すと自動的に扉が閉まり、開け放しになることがありません。また、上部についているリングを使用すれば、扉を開いておくことができます。火災時には、このリングが約74℃で溶け、自動的に扉が閉まります。
用途化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設。揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の3以下にて) 材質 スチール 質量(kg) 54.0 タイプ マニュアル 容量(L) 45 規格 FM,N,O 棚板数(枚) 1
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵付き、通気孔付きの小型保管庫です。燃料用アルコールなどの一斗缶を安全に保管できます。 天板が広く開き、アルコールを移すための手動ポンプが付属しています。
付属品 壁固定金具×2、耐酸ホースポンプ×1、ラベル2種(火気厳禁、挟まれ注意) 材質 スチール、メラミン焼付塗装 質量(kg) 10 構造 片開き戸、跳ね上げ戸、通風孔、専用錠 内寸法(mm) 370×295×530 外寸法(mm) 410×330×590
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

一斗缶を安全に保管できる鍵付きの小型保管庫です。 上蓋が開くので、一斗缶を簡単・安全に出し入れすることができます。
用途一斗缶の保管 仕様 片開き扉、跳ね上げ上蓋 付属品 壁固定金具×2、鍵×2 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg) 10 ベージュ 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×295×530 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×330×590
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

仕様 鍵付き 付属品 棚板×2枚 材質 スチール(粉体塗装) 質量(kg) 20 タイプ 片開き 間口・幅(mm) 465 棚板耐荷重(kg) 20/枚 外寸法(mm) 515×380×880 穴ピッチ(mm) (棚受)30 アズワン品番 1-8317-13 有効内寸法(mm) 445×355×735
1台
33,600 税込36,960
当日出荷

ケニス麻薬庫
特別に管理の必要な薬品や麻薬類などを保管でき、庫内から底部を作業台などにネジで固定できます。 ST-Tは危険物表示シール付です。
材質 スチール 質量(kg) 5.1 内寸法(mm) 243×178×284 外寸法(mm) 305×214×363
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷

両開き式保管庫で棚位置は収納物によって自在に変更可能です。 扉は錠付きで危険物、農薬などの保管にも安心です。
付属品 棚板×2、耐震用床固定金具×2、ラベル2種(農薬保管庫、医薬用外毒物) 材質 スチール、エポキシ粉体塗装 構造 両開き戸、専用錠、棚位置変更可能 内寸法(mm) 808×340×746 外寸法(mm) 880×380×880
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

書類、資料などが効率的に収納できます。
仕様 シリンダ錠 付属品 棚板1枚 適合 ベース:MUU-06B(下置設置時・別売) トラスコ品番 462-6893 種別 両開扉タイプ 材質 スチール 質量(kg) 24.6 間口W×奥行D×高さH(mm) 900×450×720 荷姿 完成品 設置方法 上置・下置両用 棚板 追加棚板:MUF2-01T(別売) 均等積載量(kg/段) 70 最大積載量(kg/台) 140 棚板調整ピッチ(mm) 16.75
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。
用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、店舗、整備工場等幅広い作業現場にて。 仕様 完成品、粉体塗装、カギ付 タイプ 一斗缶・ペール缶兼用タイプ・固定式 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 アジャスター 樹脂製 ネジ径M12×P1.75
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防災用機器の保管にお使い頂けます。
用途防災保管庫として。 トラスコ品番 505-5474 幅(mm) 880 高さ(mm) 880 奥行(mm) 380 均等荷重(kg) 40/段当たり 棚板数(枚) 2 有効内寸法・奥行(mm) 348 有効内寸法・高さ(mm) 730 有効内寸法・幅(mm) 810
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

ステンレス鋼板を採用し、優れた耐薬品性・防錆性を持つ薬品庫です。 コンパクトなので、実験台下・卓上にも設置できます。 棚板は25mm間隔で自由に付け換え可能です。 試薬瓶や実験器具の落下やズレ防止に役立つ粘着テープが付属しています。
付属品 ラベル2種(薬品庫、火気注意)、床固定金具×2、ガードテープ(4cm×2.5m) 材質 ステンレスSUS304 質量(kg) 8 構造 片開き戸、棚板×1、専用錠、通風孔 内寸法(mm) 310×260×545 収納量 500mL×24本、250mL×32本 外寸法(mm) 360×280×600
1個
88,980 税込97,878
当日出荷

持ち運びに便利な取っ手付の卓上型です。 塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。 500ml試薬びん12本収納できます。
仕様 仕切り縦3枚・横2枚、完成品、鍵付、取っ手付(持ち運び可能) トラスコ品番 459-9764 質量(kg) 6 均等荷重(kg) 8/段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×255×260 設置形態 上置・下置兼用
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類 両開き 最大積載量(kg) 50 付き
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スリムな省スペース型です。ペール缶の保管に最適です。換気用ルーバー付です。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくくなっています。棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。
付属品 棚板2枚付 トラスコ品番 152-3517 材質 スチール製 レッド 高さ(mm) 1281 奥行(mm) 556 間口(mm) 516 棚板数(枚) 2 棚板 2枚付 外寸法・幅(mm) 516 外寸法・高さ(mm) 1281 均等積載量(kg/段) 100 グリーン購入法 適合 外寸法・奥行(mm) 556 有効内寸法・奥行(mm) 515 有効内寸法・高さ(mm) 1170 有効内寸法・幅(mm) 440
1台
62,980 税込69,278
10日以内出荷