保護 メガネ 付き ヘルメットのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
164件の「保護 メガネ 付き ヘルメット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インナーシールド付きヘルメット」、「ゴーグル付きヘルメット」、「ヘルメットにつける保護メガネ」などの商品も取り扱っております。
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

グレースモークバイザーに加えてクリアーバイザーを追加。暗い室内作業でも視界を保てます。 KKC2、KKC2Sをリニューアル。40gの軽量化とメッシュハンモック内装の採用により、かぶりごこちの良さを追求しました。 シールドは本体内に収納されます。
用途一般作業用、荷物の積み下ろし作業、レジャー用、来客用 適合 KK3内装(メッシュ・ハンモック)、K3ライナー 型式 飛 TH4034 墜 TH4035 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 288×228×152 内寸法(mm) 長さ235×幅206 シールド あり 衝撃吸収ライナー 通気孔 あり
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能) ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。 帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) あり 材質 (帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート 質量(g) 約544 サイズ(cm) 53~62 材質(ヘッドバンド) ポリエチレン 材質(シールド) ポリカーボネート ひさし長さ(mm) 約33 材質(ハンモック) ポリエステル 使用区分 飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

開閉ベンチレーション付き! レバーを大きくしたことで手袋を装着したまま操作可能! 開閉式ベンチレーションを備えたことで作業状況に応じて通気孔の面積を調整することが可能になりました。
材質 【フレーム】軟質塩化ビニル/透明、【レンズ】くもり止め加工レンズ(セルロース)0.8mm厚、【ベンチレーション】PP樹脂、【スプリングバンド】ナイロン(繊維)、【スプリング】金属、【取付部】ナイロン樹脂 質量(g) 約105 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

有害な紫外線を99.999%カット! 帽子の種類は問いません。 ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。 視界が広いアール形。 レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 メガネをしたままでも使用可能。 レンズの上げ下げが自由。 レンズの巻上げができる。 差込部に鉛筆差しがついています。
用途防じん用、紫外線しゃ光用 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 UVカット、特殊ハードコーティング加工 質量(g) 約85 紫外線透過率(%) 0.0003以下 形状 一眼型(帽子取付用) 機能 紫外線カット、メガネ併用可、レンズ上下調整可 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装の取り外しができます。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用 質量(g) 535 名入れ 2018年トラスコ掲載ページ 6 0118
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。
材質(レンズ) ポリカーボネート タイプ B 材質(フレーム) ナイロン テンプル色 ブラック 2018年トラスコ掲載ページ 6 0007
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉ベンチレーション付き。 接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。
仕様 UVカット、くもり止め加工、メガネ併用可、開閉ベンチレーション(4ヶ所) レンズ 両面防曇 材質 (フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(スプリングカバー)ナイロン 質量(g) 約108 レンズ色 クリア RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
6,298 税込6,928
当日出荷

ヘルメット取付型の簡易型シールド
用途切削、刈払い等の作業 木工、製材等の作業 機械操作、研磨作業 形状 ヘルメット取付型防災面 レンズ色 クリア 材質 レンズ:アクリル 材質(レンズ) アクリル トラスコ品番 812-1916 質量(g) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

全方向スライド回転収納式タイプ。鼻部盛り上げ加工。上下自在式。前後調整可。
用途MP型ヘルメット用 材質 ポリカーボネイト 形状 一眼型(ヘルメット取付型) 材質(レンズ) ポリカーボネート 適合 (ヘルメット)MP型 質量(g) 75 方式 全方向スライド回転収納 レンズ厚さ(mm) 1.5 寸法(高さH×幅W)(mm) 80×240
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

次世代の高性能ヘルメット。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g) 約440 サイズ(cm) 53~62 ひさし長さ(mm) 約40
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

差し込みスライド縦回転式タイプ。鼻部盛り上げ加工。上下自在式。前後調整可。
材質 ポリカーボネイト 形状 一眼型(ヘルメット取付用) 材質(レンズ) ポリカーボネート 適合 (ヘルメット):MP型、野球帽型、溝付型、全周ツバ付型 質量(g) 85 方式 差し込みスライド縦回転 レンズ厚さ(mm) 1.5 寸法(高さH×幅W)(mm) 80×240
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。
材質(レンズ) ポリカーボネート タイプ A 材質(フレーム) ナイロン テンプル色 ブラック 2018年トラスコ掲載ページ 6 0007
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。 角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下) 材質 帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂 頭囲(cm) 52.5~63.0 仕様 衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング 質量(g) 510 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 293×227×148 使用区分 飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シールド面を帽体内部に自由に出し入れできます。布の帽子に比べ静止した物体に頭をぶつけた時の障害の軽減が優れています。強靭なポリカーボネート製のシールド面を使っています。通気孔で頭部のムレを軽減します。
用途飛来物などで、目の災害が発生する作業環境。機械設備。 色(帽体) ホワイト 材質 帽体:ポリエチレン(PE) 仕様 フェイスシールド面:収納式 トラスコ品番 418-5111 質量(g) 320 サイズ(cm) 55~62 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 212×276×146 内装 高性能ヘッドバンドEPAを装備
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

シールド面にミラーコーティングを施すことで、可視光線の透過率を50%に軽減し、屋外作業などにおける眩しさによる危険を防止します。 優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。 (従来品に比べ、約3℃のヘルメット内部温度の低減が可能) 帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 (従来品比-30g) 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 (従来品比+63mm) 安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。 後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
用途飛来・落下物・墜落時保護用 色(帽体) ホワイト 頭囲(cm) 52.5~63 仕様 通気孔:あり、衝撃吸収ライナー:あり、衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構 トラスコ品番 120-0452 質量(g) 510 タイプ シールド面付 規格 国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング 使用区分 飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むタイプです。 帽子の種類は問いません。 ヒサシの厚みによっては、差込み部の間に紙等を詰めて調整して下さい。 UVカット。 メガネをしたままでも使用可能。 特殊ハードコーティング加工で傷がつきにくい。 レンズの上げ下げが自由、レンズの巻き上げも可能です。
形状 一眼型(ヘルメット取付用) 機能 UVカット、メガネ併用可、傷付防止、レンズ上下調整可、レンズ巻き上げ可 材質(レンズ) ポリカーボネート 紫外線透過率(%) 0.0003以下
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨だれを防ぐ溝付タイプ、側面からの圧力にも強い構造です。シールド面のみの交換が可能です。帽体とひさしは強固な一体成形で、過酷な使用条件と想定した高い強度を実現しました。丈夫でゆがみの少ないポリカーボネート製射出成形品のHGシールドが、目や顔をしっかりガードメガネをしたまま装着可能
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用(使用電圧7000V以下)。 仕様 衝撃吸収ライナー付、高機能ヘッドバンドEPA(片手間簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付 トラスコ品番 418-5234 質量(g) 615 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 295×227×163 可視光線透過率(%) (シールド)90.5 バイザー グレー(透明) シールド 透明
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

クリップで帽子やヘルメットのつば等に装着して使用することが可能です。
仕様 防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 834-5476 質量(g) 25.3 材質(フレーム) ナイロン テンプル色 ブラック レンズ厚さ(mm) 1.8 2018年トラスコ掲載ページ 6 0007
1個
1,998 税込2,198
当日出荷