保護メガネ フィルムのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
134件の「保護メガネ フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レンズ保護シート」、「使い捨て保護メガネ」、「表面保護シール」などの商品も取り扱っております。
種別 替えフィルム トラスコ品番 332-4460 質量(g) 90 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1パック(30枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

反射防止フィルムを使用しているためチラつきが少ないです。
トラスコ品番 161-0795 質量(g) 30 レンズ色 クリア
1セット(10枚)
5,698 税込6,268
翌日出荷

ワイドフィルム採用で、視野角度の非常に広いアイウェアです。 10gと非常に軽量ですので長時間の装着でも疲れにくくなっています。 曇り止め加工済みです。眼鏡をかけたままでもお使いになれます。
仕様 防曇 機能 曇り止め加工、メガネ併用可 形状 一眼型 寸法(mm) 幅148×縦80×テンプル長さ160 サイズ フリー タイプ 使い捨て
1箱(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルムを貼るだけで、ゴーグルの曇りによる視界不良を超親水性により防ぎます。 シリコン系の粘着剤を使用しているため、貼り付けの際の貼り直しや空気抜きがしやすいです。
用途ゴーグル用曇り止めフィルムとして。 トラスコ品番 207-2752 材質/仕上 本体フィルム:PET、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE 質量(g) 12 縦(mm) 45 横(mm) 57 アズワン品番 64-8403-83
1袋(5枚)
719 税込791
当日出荷

長時間の装着でも疲れない、超薄型くもり止めレンズ採用。 粉じん、液体が眼又は顔に付着するのを防ぎます。 度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
用途粉じん、液体が目又は顔に侵入するのを防ぎます。 レンズ色 クリア 材質(レンズ) PET 仕様 YF-800SとYF-800Lは共通フレームになっておりますので、どちらのスペアも装着可能になっております。 セット内容 フレーム 1個。シールド 3枚 形状 一眼型 タイプ メガネ併用可 レンズ 防曇 機能 シールド交換可、超軽量、レンズ内側曇り止め加工 材質(フレーム) ポリカーボネート RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装作業等のレンズが頻繁に汚れる作業で、本体に取り付けたカバーレンズを1枚ずつはがして使用します。 防曇処理 メガネ、マスク併用可 ゴムひさし付
用途塗装作業用 種別 対浮遊・飛来粉じん レンズ ミストレス(0.8mm) 仕様 JIS規格外 付属品 フィルムレンズ6枚1組。フィルムレンズ止具 トラスコ品番 326-8063 形状 ゴーグル型 質量(g) 86 タイプ メガネ併用可 レンズ色 透明 フレーム 軟質ビニール(ベンチレーター付) フレーム色 ブラック 機能 防曇処理、マスク併用可、ゴムひさし付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用 トラスコ品番 787-5584 材質 基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.21 質量(g) 65 長さ(m) 1 引張強度 33N/10mm 使用可能温度範囲 -20~80℃ 特性 耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
889 税込978
当日出荷

再利用フレームとディスポシールドの使用で機能性と経済性を両立、目を保護します。 カラフル6色展開のフレームでカラーコード管理にも対応。 シールドは防曇加工。
セット内容 フレーム6本(6色×各1本)+シールド30枚 材質 (フレーム)ポリプロピレン、(シールド)ポリエチレンテレフタレート 質量(g) 7(フレーム+シールド) 松吉医科器械コード 24-3120-00
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

反射防止フィルムを使用しているためチラつきが少ないです。マスクと併用することで高い防護効果が得られます。メガネの上にも装着可能です。レンズ交換が容易に行えます。
用途軽作業時の防護アイシールドとして。 トラスコ品番 161-0794 高さ(mm) 90 質量(g) 17 レンズ色 クリア テンプル色 クリア
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

長時間の装着でも疲れない、超薄型反射防止レンズ採用。 医療・液体飛沫対策用 超軽量フェイスシールドグラス。 度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
仕様 眼鏡併用可能 材質(レンズ) 両面反射防止シートレンズ(レンズ2枚付き) トラスコ品番 788-7256 質量(g) 18 タイプ グラスタイプ(Sレンズ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 152×83×172 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

塗装などレンズが汚れる作業に最適です。
トラスコ品番 396-5210 材質 ポリエステル 質量(g) 7
1袋(30枚)
3,398 税込3,738
当日出荷

ORIGINAL WORKS(ササガワ)固定用透明シール メガネ型
作品をきれいに固定できるお役立ちアイテム。パーツに触れる中央の部分に糊がないので作品が汚れません。 様々な作品に対応(バックチャーム・キーホルダー・ストラップ・ネックレスチェーン・かんざし・ブックマーカー・ヘアゴム)。 透明なのでシールが目立たず作品をきれいに固定できます!通販時の台紙外れ防止に!ブラブラしない!作品のトップを正面に固定できる。
材質 ペット樹脂 寸法(縦×横)(mm) 一片/12×40、シート/140×95 耐荷重(g) 約50(パーツの形状や台紙の材質によって変わります)
1袋(500片)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

交換シールドくもり止め加工をしており快適な作業環境。共通フレームなので、S・Lレンズどちらのスペアも装着可能。
材質(レンズ) PET
1パック(6枚)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。 耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。 密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。 耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。 車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。 基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。 基材にポリウレタンを使用。 耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に! 石ハネ等によるチッピング対策に! こすれキズの付きやすい外装面に! ワイヤーやハーネス等の接触箇所に! 傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐溶剤レンズなので、付着した塗料をシンナーで拭くことができます。メガネ・マスク併用可。
レンズ ポリカーボネート特殊ハードコート 仕様 JIS規格外 形状 ゴーグル型 質量(g) 94 タイプ メガネ併用可 フレーム 軟質ビニール(フレームベンチレーションシステム) フレーム色 透明 機能 耐溶剤レンズ、メガネ・マスク併用可 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

一眼式。 デザイン性を重視した保護めがね。 クッション付きで装着部分が痛くありません。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。
形状 一眼型 機能 曇り止め加工、紫外線カット 規格 EN 規格認定 材質 (鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g) 27 レンズ色 クリア 加工 硬化処理 レンズ 防曇 材質(フレーム) PC(ポリカーボネート) 材質(レンズ) PC(ポリカーボネート)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質 ポリカーボネート 形状 一眼型 レンズ色 クリア レンズ 加工無し 機能 メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超親水性ハードコーティングにより、防曇性と防汚(セルフクリーニング)性を持っています。 粘着剤にはシリコン系のものを用いているため、貼り直しや空気抜きが容易です。 シート状なので自由にカットしてご使用いただけます。
用途ショーケースの中など曇りや汚れを防止したい場所に。 鏡など、曇らせたくない場所に。 仕様 別作可否:可 トラスコ品番 207-2743 幅(mm) 1000 材質/仕上 本体フィルム、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE 質量(g) 450 長さ(m) 1 アズワン品番 64-8403-82
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

・浴室の湯気の中でも曇らずスッキリ・鏡に貼るだけでくもらなくなる透明フィルム・新方式シリコーン粘着で水を使わずに簡単貼り付け・貼り直しOK
用途お風呂や洗面所の湯気で曇ってしまう鏡に貼るくもり止めフィルム 材質 防曇加工PETフィルム、(離型フィルム:PET、保護フィルム:ポリプロピレン) 取付け方法 シリコーン粘着
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)