保護メガネ 女性用のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
136件の「保護メガネ 女性用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保護メガネ レディース」、「医療用メガネ」、「安全メガネ 子供」などの商品も取り扱っております。

白とピンクのカラーリングの小型の保護グラス。ノーズパッド、つるの長さ、角度を調整することでまつ毛がレンズ内側につきません。レンズ上部はブローガード構造で、上からの飛翔物の侵入を防ぎます。スポーティなイタリアンデザイン。
機能 UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色 クリア スペクタクル形 質量(g) 26 規格 EN166
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

小さめサイズで女性・子供向き。 二眼式、軽量。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 鼻アテ部分はレンズと一体成型。すっきりしたデザインに仕上げてあります。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 規格 EN 規格認定 形状 二眼型 サイズ 小さめ 加工 硬化処理 レンズ 防曇 機能 軽量、曇り止め加工、紫外線カット 材質(フレーム) ポリカーボネート
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アビオンシリーズを女性や、子供向けに細身にデザイン。強度はそのままで米国国防総省の衝撃テスト合格。
用途チェンソー作業、草刈り機等屋外、工場内等屋内での作業に オートバイ、自転車、アウトドア 付属品 マイクロファイバーメガネケース付 質量(g) 24 規格 米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166 可視光線透過率(%) 0.9 保護率(%) 青色光線保護率:0.06 紫外線カット UV LIGHT(180-380nm) 99.9% HIGH UV(380-400nm) 89% RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小顔用の保護メガネです。視界のよい、一眼式保護メガネです。
仕様 UVカット、防曇加工、ノーズパッド有、角度調整可 レンズ色 クリア 質量(g) 27 規格 JIS規格品(T8147) レンズ厚さ(mm) 2.2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 機能 鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能 仕様 両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド トラスコ品番 388-6930 形状 二眼型 質量(g) 28 規格 ANSI規格品(Z87.1) JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

お子様・女性に最適。小型サイズ保護めがね。
仕様 上ひさしサイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット 質量(g) 40 レンズ色 クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 147×60×155 材質(フレーム) ポリカーボネート 材質(レンズ) ポリカーボネート
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能曇り止めのV+コートを採用しています。ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。フレーム枠、テンプルの角度を調整できます。レンズに防曇加工が施されています。
機能 曇り止め・角度調整可・鼻パッド有・鼻パッド調整可 形状 二眼型 レンズ色 クリア 材質(レンズ) くもり止めレンズ 幅(mm) 146 高さ(mm) 47 質量(g) 28 レンズ形状 両面曇り止め コーティング 高性能曇り止めコート レンズ厚さ(mm) 2.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FG-02(Fine)より一回り小型で、女性や子供(小・中学生)にフィット。レンズはハードコート済みで、キズ付きに強く、耐薬品性にもすぐれています。
形状 一眼型 仕様 JIS規格品・紫外線:99.99%カット・レンズ:ポリカーボネート・ハードコート・上部ひさし、クッションバー、サイドシールド付き・度付きメガネ併用可 TGK品番 941-87-03-14 型式 FG-01 質量(g) 40 レンズ幅(mm) 135
1個
1,310 税込1,441
当日出荷

ニューピグコーポレーション保護メガネ
カラフルなつるでやさしいイメージ。 女性にも大人気です。 軽くて顔にぴったりフィットしほとんどすきまを作りません。 やわらかいつると鼻パッド。長時間装着でも快適です。 耐薬品性、耐衝撃性にすぐれています。 紫外線(UV)を99.9%以上カットします。 レンズは防曇加工されています。
レンズ クリア防曇 本体質量(g) 約25 適合規格 ANSI Z87.1(米国国家規格協会) 材質(レンズ) ポリカーボネート
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スモールタイプ(横幅150mm)で小顔の方・女性・子供の使用に適しています。 ソフトなあたりの鼻パットでずれ落ちを防止します。 テンプルは4段階調節が可能で、ツルは最大10mm延長可能です。 (伸縮調節)防曇性能が高いVF-Pコートレンズで曇りにくいです。
仕様 小顔の方・女性・子供向け、鼻パッド有、角度調整可、つる伸縮可、防曇 形状 二眼型 寸法(mm) 150×132~142×53 質量(g) 30 レンズ色 クリア 機能 防曇 材質(フレーム) ナイロン 材質(レンズ) VF-PコートPC(ポリカーボネート) アズワン品番 3-7581-01
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現!快適なフィット感とワイドな視界を実現するフレーム形状です。柔軟性があり男性も着用できます。隙間からの飛沫の侵入を防止します。耳あたりが柔らかくスムーズに装着できるソフトラバー付きです。
材質 (鼻パッド)シリコン 質量(g) 約30 材質(フレーム) ナイロン&エラストマー 材質(レンズ) PC(ポリカーボネイト) アズワン品番 2-9047-02
1個
279 税込307
当日出荷

一眼式。 デザイン性を重視した保護めがね。 クッション付きで装着部分が痛くありません。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。
形状 一眼型 機能 曇り止め加工、紫外線カット 規格 EN 規格認定 材質 (鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g) 27 レンズ色 クリア 加工 硬化処理 レンズ 防曇 材質(フレーム) PC(ポリカーボネート) 材質(レンズ) PC(ポリカーボネート)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン性に優れている快適な安全保護メガネです。 鼻パッド部に塩ビ(PVC)素材を使っており、鼻へのあたりが非常に優しい構造になっています。 つる部分にも塩ビ素材を貼り付けてあり、耳へのあたりを和らげる加工をしております。 防曇(曇り止め)加工で、レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。 形状 一眼型 機能 防曇加工、傷付防止 質量(g) 29 レンズ色 クリア(透明) フレーム色 ブルー/黒 レンズ 防曇処理&硬化処理 材質(フレーム) ナイロン&PVC(塩ビ) 材質(レンズ) PC(ポリカーボネート) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(パッド) PVC(塩ビ)
1個
699 税込769
当日出荷

オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質 ポリカーボネート 形状 一眼型 レンズ色 クリア レンズ 加工無し 機能 メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型のため、上下左右の視界を妨げません。 顔当たりはソフトでよくフィットします。
用途花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ 形状 ゴーグル型 仕様 通気孔付 トラスコ品番 422-8456 質量(g) 37 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 寸法(幅W×高さH)(mm) 145×51 レンズ 防曇 材質(フレーム) ポリプロピレンとエラストマーの二重成型 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

大型フレームのめがねの上から掛けてもすっぽり納まるコンパクトなカップ形のオーバーグラスタイプです。周りからの飛翔物の侵入も効果的に防ぎます。 めがね特有の耳上の負担を軽減するため、日本人の頭部にピッタリフィットするラウンドフィット形のテンプルを採用、スタイリッシュなデザインに仕上げています。
機能 UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 レンズ色 クリア スペクタクル形 質量(g) 37 タイプ オーバーグラス 規格 ANSI Z87.1/EN166
1個
749 税込824
当日出荷

軽量タイプで小顔対応なので女性にもおすすめ。99.9%UVカット。ANSI Z87.1適合品。フリーネックコード付き(取り外し可能)。つるとノーズパッドのスリップ防止。くもり防止。レンズ表面を室内外の作業場で付着する砂や金属粉から守ります。温度差のある作業場や、湿度の高い環境などでレンズのくもりを抑えます。
用途正面・側面からの飛来物からの保護に 仕様 曇り防止加工、スリップ防止(つる/ノーズパッド)、フリーネックコード付(取り外し可能)、99.%UVカット 材質 ポリカーボネイト 形状 二眼型 規格 ANSI:Z87.1適合 レンズ色 クリア 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 270×50×110
1個
999 税込1,099
当日出荷

女性にも掛けやすいオートクレーブ対応(121℃20分)の保護メガネです。肌にやさしいシリコンクッションバー付きです。
種別 女性用 材質 レンズ・フレーム/ポリカーボネート、クッションバー/シリコン 質量(g) 40 紫外線防御率(%) 99.9 アズワン品番 2-9076-01
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。フレーム角度が調節可能。フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
仕様 防曇、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き 材質 ポリカーボネート、プラスチック、ゴム 形状 二眼型 レンズ色 クリア フレーム色 赤×黒 機能 ノーズブリッジ高さ調節可能、フレーム角度調節可能、頭部を挟む強度調整可能
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)