保護メガネ 跳ね上げのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
122件の「保護メガネ 跳ね上げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メガネ跳ね上げ」、「帽子につける保護メガネ」、「バイザーゴーグル」などの商品も取り扱っております。
軽量でスリムなフレーム 作業中眼鏡の掛けはずしが不要
材質(フレーム) ポリカーボネイト 材質(レンズ) ポリカーボネイト
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

よく見られる防護グラスはコメカミ部分から耳廻りへの圧迫感、鼻パッド部分の圧迫感が多からず生じます。近視メガネなどを付けられている方は、メガネと防護グラスの強い圧迫感をやわらげる。メガネをかけられていない方は防護グラス装着のストレスが無い。女性からは鼻パッドの跡がつかない、こめかみ部分の跡がつかないと喜ばれています。顔の体温などから生じる眼鏡曇りからも解消されます。一度装着していただくと、不要時には跳ね上げることで裸眼視認ができますので非常に便利です。日本光材 実用新案登録済(登録第3165745号)日本工業規格(JIS T8147:2003 保護メガネ)準用試験合格
付属品 マイクロファイバー眼鏡ふき 質量(g) 約19 レンズ色 クリア 寸法(cm) 4.8×14.5 材質(フレーム) ポリカーボネート(ハード/マルチコート) 材質(レンズ) ポリカーボネート(ハード/マルチコート) 厚さ(cm) 1.5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。
材質(レンズ) ポリカーボネート タイプ B 材質(フレーム) ナイロン テンプル色 ブラック 2018年トラスコ掲載ページ 6 0007
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有害な紫外線を99.999%カット! 帽子の種類は問いません。 ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。 視界が広いアール形。 レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 メガネをしたままでも使用可能。 レンズの上げ下げが自由。 レンズの巻上げができる。 差込部に鉛筆差しがついています。
用途防じん用、紫外線しゃ光用 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 UVカット、特殊ハードコーティング加工 質量(g) 約85 紫外線透過率(%) 0.0003以下 形状 一眼型(帽子取付用) 機能 紫外線カット、メガネ併用可、レンズ上下調整可 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業中のメガネの取り外しが不要なレンズハネアゲ式の老眼保護メガネです。掛けはずし不要で片手でワンタッチ上げ下げでき、細かい作業に最適です。手元の細かい作業や、文字を拡大して見ることができます。ノーズパッド、テンプル先が調節可能で、しっかり顔にフィットします。傷のつきにくいポリカーボネイト製レンズです。
用途工作、手芸園芸、DIY、読書、料理、など様々な作業。 材質 フレーム:ポリカーボネート、ノーズパッド:エラストマ 色(フレーム) ブラック 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

布帽子に取り付けるタイプです。 レンズは上下可動式です。 前後にスライドして調節できます。
用途園芸/日曜大工/飛来物 材質 レンズ/ニュープラ(平面ワイドカーブ 幅広深サイド形) トラスコ品番 753-9266 厚さ(mm) 1 寸法(mm) 250×70 質量(g) 35
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

近くも遠くも掛けたまま、眼鏡の上からもOK!ハッキリ・くっきり見える!。ブルーライト対策を効果的に!ブルーライト約20%カット。ハンズフリーで両手が自由に使える。メガネタイプのアネアゲ拡大鏡。片手でラクラクレンズをハネアゲできる。枠なしレンズで広い視野を確保できる。薄くて軽いオリジナルレンズ、歪みが少なく疲れにくい。ハードコートでキズが付きにくい。ビジネスに日常生活に、趣味に…幅広く様々なシチュエーションで活躍します。
倍率(倍) 1.6 付属品 マイクロファイバー専用袋 材質 (フレーム)ポリカーボネイト、(レンズ)アクリル樹脂 質量(g) 36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×175×42 紫外線カット 0.99 ブルーライトカット率 約20%
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペクタクル形一眼式 ストレートフィッティング クッション付きで装着部分が痛くない。 半面形面体マスクとの併用ができます。 アイピースに曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
形状 一眼型 機能 マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット 材質 ポリカーボネート(レンズ)。ナイロン(フレーム)。ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型) 質量(g) 約35 規格 EN 規格認定 レンズ色 クリア 加工 硬化処理 レンズ 防曇
1個
629 税込692
当日出荷

ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。
材質(レンズ) ポリカーボネート タイプ A 材質(フレーム) ナイロン テンプル色 ブラック 2018年トラスコ掲載ページ 6 0007
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップで帽子やヘルメットのつば等に装着して使用することが可能です。
仕様 防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○ レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 834-5476 質量(g) 25.3 材質(フレーム) ナイロン テンプル色 ブラック レンズ厚さ(mm) 1.8 2018年トラスコ掲載ページ 6 0007
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

上下自在形、ひさし差し込み式。 ニュープラ平面カーブ、スライド前後調整式。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) アクリル 形状 一眼型(帽子取付用) 厚さ(mm) 1
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。
用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ色 クリア 質量(g) 19 材質/仕上 フレーム:ポリカーボネート(ハード、マルチコート) セット内容 マイクロファイバーソフトケース テンプル色 ブラック レンズ厚さ(mm) 1.5 紫外線カット コーティング ハードコート 角度調整範囲 高さ(mm) 48 幅(mm) 145 機能 防傷加工 寸法(cm) 約4.8×14.5×1.5 規格 JIS規格同等品
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一眼式。 デザイン性を重視した保護めがね。 クッション付きで装着部分が痛くありません。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。
形状 一眼型 機能 曇り止め加工、紫外線カット 規格 EN 規格認定 材質 (鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g) 27 レンズ色 クリア 加工 硬化処理 レンズ 防曇 材質(フレーム) PC(ポリカーボネート) 材質(レンズ) PC(ポリカーボネート)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

めがねに取り付けて使用します。 一本ブリッジにも取付が可能です。 レンズは上に跳ね上げが可能です。
仕様 傷つき防止コートレンズ 材質 レンズ:ポリカーボネート トラスコ品番 819-9547 質量(g) 18 寸法D(mm) 13 寸法(幅W×長さL)(mm) 136×61
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

ヘルメット取付型の簡易型シールド
用途切削、刈払い等の作業 木工、製材等の作業 機械操作、研磨作業 形状 ヘルメット取付型防災面 レンズ色 クリア 材質 レンズ:アクリル 材質(レンズ) アクリル トラスコ品番 812-1916 質量(g) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。 樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。 テンプルラバーで耳当たりがソフトです。 レンズ交換が簡単にできます。
形状 二眼型 仕様 両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付 付属品 専用ポーチ トラスコ品番 447-8401 質量(g) 12 規格 JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 148×45×167 レンズ 防曇 材質(フレーム) ポリカーボネート、ナイロン 材質(レンズ) ポリカーボネート(両面曇り止め) レンズ厚さ(mm) 2.2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ポリカーボネイトを採用し、軽量を実現しました。 フックが伸縮し、内側から帽子のつばの両側に掛けるだけです。 帽子に掛けるタイプのため、メガネを掛けながらでも使用可能です。 耳や鼻への圧迫感が苦手な方にもおすすめです。 角度も自由に変更でき、不要時は跳ね上げて使用できます。 不要時は跳ね上げられるので、裸眼での確認作業にも大変便利です。 メガネ拭き兼用のマイクロファイバーソフトケース付きです。 ひと回りレンズが大きいタイプで、レギュラー/スモールより3方向に約5mm大きいです。
用途作業時にクリアな視界を確保し、目を保護するグラス。 付属品 マイクロファイバーソフトケース トラスコ品番 384-8315 材質 フレーム、レンズ:ポリカーボネート(ハード、マルチコート) 幅(mm) 145 高さ(mm) 55 タイプ ラージ レンズ色 クリア 加工 防傷 角度調整範囲 コーティング 両面ハード、両面マルチコート テンプル色 ブラック レンズ厚さ(mm) 1.5 紫外線カット 併用可能製品 可:メガネ、マスク
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。 耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。 UV385(99.9%カット)機能付き。 防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 質量(g) 約32 レンズ色 クリア 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘルメットにワンタッチで取付可能です。 使用しない時には跳ね上げておけるので視界の妨げになりません。 フレームがないため下方視界が良く足下に不安がありません。
用途建設作業。 材質(レンズ) アクリル 適合 (ヘルメット)MPタイプ トラスコ品番 337-2359 形状 一眼型(ヘルメット取付用) 透明 質量(g) 68 材質(取付金具) スチール 幅×長さ(mm) 80×164
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

フロント跳ね上げ式で、面倒なかけ外しが不要です。鼻の高さに合わせてパッドの高さ調整(3段階)が可能です。傾斜角度を自由に設定できるラチェット機能式のテンプルです。
用途めがね併用可
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)