- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 作業現場標識
- 保護具着用 表示のおすすめ人気ランキング
保護具着用 表示のおすすめ人気ランキング
2025/11/01更新476件の「保護具着用 表示」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保護具表示」、「特定化学物質作業主任者職務 標識」、「保護具着用管理責任者」などの商品も取り扱っております。
取付方式
穴4
材質
硬質エンビ
仕様
Φ3mm穴×4
厚さ(mm)
1
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容
保護具の着用。紫外線による、目や皮膚への障害の恐れあり。保護めがねを着用すること。。ラベル準拠規格: ISO 7010:2011。対象業界: 一般機械、半導体。対象者: 保守要員
仕様
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
用途コロナ対策、感染症対策品として
材質
PP
厚さ(mm)
1
質量(g)
162
縦(mm)
600
横(mm)
300
仕様
●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:保護具着用管理責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所
アズワン品番
65-2305-39
1枚
¥610
税込¥671
当日出荷
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。
材質
本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)
幅(mm)
90
高さ(mm)
90
質量(g)
1300
寸法
標識部(mm):600×450×0.35厚
取付方式
単管クランプ固定
パイプ径(Φmm)
42.7、48.6
横(mm)
630
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×300
取付方式
穴4スミ
穴数
4
表示内容
保護具着用管理責任者の職務
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
保護具着用管理責任者の職務が記載されています。
用途当該情報の明示(指示)に。
仕様
表印刷
付属品
両面テープ6枚
材質
硬質塩化ビニール
厚さ(mm)
1
取付
穴4ヵ所
取付方式
ビスまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ6枚付)
縦(mm)
600
横(mm)
450
取付穴径(Φmm)
3
表示内容
保護具着用管理責任者の職務
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
取付方式
ステッカー
材質
PVCステッカー
寸法(mm)
150×100
質量(g)
23
JIS規格に準拠した表示ステッカーです。
用途工場、事務所、工事現場等への表示に。
トラスコ品番
399-1926
材質
PVCステッカー
取付
ステッカー
質量(g)
23
縦(mm)
150
横(mm)
100
表示内容
保護メガネ着用 WEAR SAFETY GLASSES
1組(5枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質
エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
用途JIS安全標識
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
文字内容
保護具の着用。紫外線による、目や皮膚への障害の恐れあり。保護めがねを着用すること。。ラベル準拠規格: ISO 7010:2011。対象業界: 一般機械、半導体。対象者: 保守要員
材質
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用温度範囲(℃)
-40~100
基材
PET50μ(UL合格品)
融点(℃)
263
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。作業区域をはっきり分けて注意を促します。縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。
トラスコ品番
411-8295
材質
鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム
幅(mm)
90
高さ(mm)
90
質量(g)
1200
取付方式
単管クランプ固定
パイプサイズ
使用パイプ径(mm):42.7、48.6
横(mm)
630
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途リスクアセスメントに基づく措置として労働者に保護具を使用させる事業場に
材質
エコユニボード
寸法(mm)
600×450×1
取付方式
ビス・テープ
表示内容
保護具着用管理責任者の職務
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質
基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃
融点(℃)
263
文字内容
保護具着用
材質
アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)
仕様
非粘着
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
200×450
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
化学物質管理者の職務が記載されています。
用途当該情報の明示(指示)に。
仕様
表印刷
付属品
両面テープ6枚
材質
硬質塩化ビニール
厚さ(mm)
1
取付
穴4ヵ所
取付方式
ビスまたはテープ止め(ビス別売、両面テープ6枚付)
縦(mm)
600
横(mm)
450
取付穴径(Φmm)
3
表示内容
化学物質管理者の職務
1枚
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容
保護具の着用。紫外線による、目や皮膚への障害の恐れあり。保護めがねを着用すること。。ラベル準拠規格: ISO 7010:2011。対象業界: 一般機械、半導体。対象者: 保守要員
仕様
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用可能温度範囲
-40~100℃ 融点:263℃
RoHS指令(10物質対応)
対応