- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 工具セット
- 修理工具セットのおすすめ人気ランキング
修理工具セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新149件の「修理工具セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「修理工具」、「パソコン 工具」、「校正」などの商品も取り扱っております。
ジッパー付きビニル製キャリングケース。ナットドライバー - 1/4インチ。ナットドライバー - 3/16インチ。プラスドライバー - # 0。プラスドライバー - # 1。マイナスドライバー - 1/8インチ。マイナスドライバー - 3/16インチ。リバーシブルT10/T15トルクスネジ。組み立て用ピンセット。三つ又レトリーバ。チップエクストラクタ。予備用ネジおよびナットの収納チューブ
用途修理担当者に最適:持ち運びに便利な小型パッケージで一般的な修理工具を携帯。工具を携帯用に整理しておきたい出張技術者に最適。自宅でパソコンの修理や保守を行うホビーストに適した基本的な工具セット
セット商品数
11
質量(g)
540
幅(cm)
15.5
長さ(cm)
21.5
高さ(cm)
3.5
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
キャスターバッグ採用で、持ち運びの負担が軽減します。
機器の修理・メンテナンスに使う工具を厳選しました。
収納スペースに余裕を持たせました。
工具以外の持ち物もまとめて収納できます。
工具差しはバッグ内側のポケットに収納可能。
用途出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。
仕様
100V
セット内容
(セット内容 37点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)5.5:D-655-100/ナットドライバー 5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー 7mm:D-840-7/コテ台:H-11/ハンダゴテ:H-270/ハンダ:H-700/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ネジプライヤー:P-213B/ピンセット:P-880/六角レンチ0.71mm、六角レンチ0.89mm、六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm:W-99/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/作業手袋/キャスター 2個入
内容積(L)
21
入組点数
37
1セット
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
様々な作業に適用した充実な工具セット。
持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に
差込角(mm)
9.5
セット内容
【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)。【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個。【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個。【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個。【モンキーレンチ】1個。【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)。【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)。【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)。【差替ビット用ドライバーハンドル】1個。【ラジオペンチ150mm】1個。【ペンチ150mm】1個。【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個。【CR-Vビット】(計18個)。【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)。【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)。【PH】No.1、2、3(計3個)。【SL】3、5、7mm(計3個)
質量(kg)
4.5
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
170×355×160(箱を閉じた時)
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(50点組)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
使い勝手の良いトートバッグの工具セット。
工具以外の持ち物もまとめて持ち運べます。
簡単な修理・メンテナンスに対応する基本工具をセット。
用途出張メンテナンスなど、工具の持ち運びが多い方に。
セット内容
(セット内容 24点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/プライヤー:P-211Z-150/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/板スパナ 5.5×7mm、板スパナ 8×10mm、板スパナ 12×14mm:W-76/六角レンチ1.27mm、六角レンチ1.5mm、六角レンチ1.6mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.4mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ3.2mm:W-91/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/LEDライト/カッターナイフ/作業手袋
質量(kg)
2.6
入組点数
24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(トートバッグ)380×350×180
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適
入組点数
60
セット内容
【T型ドライバーハンドル】1本。【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本。【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本。【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本。【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本。【ラジオペンチ 150mm】1本。【コンビネーションプライヤー 150mm】1本。【ニッパー150mm】1本。【モンキーレンチ 200mm】1本。【カッターL】1本。【ヤスリ半丸】1本。【ソフトハンマー】1本。【電工ペンチ】1本。【ソケットアダプター 】1個。【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm。【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm。【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00。【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm。【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30。【6.35mm差込角ソケット用アダプター】。【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm。【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm。【ブローケース 】2個
質量(kg)
3.5
ケース寸法(mm)
380×285×75
1セット(60点組)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
大手テクノロジーブランドのデバイスすべてに対応。安心して修理作業に臨めるツールキット
携帯電話、タブレット、スマートフォンの修理に必要なすべてのツールが揃った工具セットで効率よく保守を実行
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
バイク・自動車などのメンテナンス作業に最適なツールセットです。備えて安心の厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
用途バイクや自動車等のメンテナンス作業。
セット内容
【T型ドライバーハンドル】。【9.5mm差込角ラチェットハンドル】。【9.5mm差込角ユニバーサルジュイント】。【9.5mm差込角エクステンションバー】150mm。【ワイヤブラシ(真鍮・ナイロン)】。【ラジオペンチ】150mm。【コンビネーションプライヤ】150mm】。【ニッパ】150mm。【モンキーレンチ】200mm。【カッターL】。【半丸ヤスリ】。【ソフトハンマー】。【電工ペンチ】。【ドライバー】+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm)。【精密ドライバー】-1.8・+00。【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17mm。【六角棒レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm。【25mmビット】-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T30。【6.35mm差込角ソケットアダプター】。【6.35mm差込角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9mm。【9.5mm差込角ソケット】10・11・12・13・14・15・17・19mm。【ソケットアダプター】。【ハードケース】
差込角(mm)
9.5
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。
キーロック式で大切な工具も安心して保管。
高品質塗装で耐久性抜群。
すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)
ツールチェスト/505×233×300
耐荷重(N)
(上部)294、(引出し)245
64種類のドライバービットセットやオープナー、ピンセットなど精密機器の修理等に必要な工具が一通りそろったプロツールキットです。
あらゆる修理ガイドのデータに基づいて選ばれた64種類のドライバービット。
特別にデザインされたケース、高密度フォーム内にビットとハンドルが収められ、ビット内容が表示されています。
ケースのフタは仕分け用トレイになっています。
人間工学に基づいたアルミニウムハンドルは、磁化ビットホルダーにより十分なトルク(最大8.5N-m)と グリップが得られます。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に最適です。
入組点数
64
セット内容
【フレキシブルエクステンション】150mm。【スクリュードライバビット】4mm。【フィリップス(プラス)】#000、#00、#0、#1、#2。【フラットヘッド(マイナス)】1、1.5、2、2.5、3、4mm。【トルクス】T2、T3、T4、T5。【セキュリティートルクス】TR6、TR7、TR8、TR9、TR10、TR15、TR20、TR25。【星型】P2、P5、P6。【JIS(プラス)】J000、J00、J0、J1。【六角】0.7、0.9、1.3、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5mm。【Y字型】Y000、Y00、Y0、Y1。【ナットドライバー】2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5mm。【スクウェアドライバー】0、1、2。【ゲーム機用ビット】3.8、4.5mm。【スパナ】4、6、8。【トライアングルビット】2、3mm。【SIM取り出し用ビット】1/4インチ→4mmのドライバーアダプター。【サクションカップ】。【オープニングツール】。【ブラントピンセット(ESD対策)】。【先曲がりピンセット】。【逆作用ピンセット】。【フレキシブルブレード】Jimmy(ジミー)・Spudger(スパッジャ)・Metal Spudger(スパッジャ)。【リストストラップ】。【オープニングピック】
材質
ビット:6150 スチール、ドライバ:陽極酸化処理アルミニウム、ケース素材:ABS、フォーム:EVA、ツールロール:ポリエステル製キャンバス
質量(g)
約680
折りたたみ寸法(mm)
214×193×72、(広げた状態)559×193
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
様々なネジトラブルに対応するベストアイテムを揃えた工具セット。ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をご用意。工場や現場での修理・整備に最適!その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも最適!コンパクトに収納でき、取って付きで持ち運びにも便利。外はハードケース、中身は衝撃を吸収するクッション材料を使用。クッション材を使用しており工具が箱の中で固定されるため、傷がつきにくい。
入組点数
10
セット内容
PZ-58、PZ-59、PZ-60、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー
質量(kg)
1.9
ねじ頭径(mm)
PZ-58:Φ3~9.5。PZ-59:Φ3~15。PZ-60:Φ2~5.5。DBZ-50B:ビット用グリップ。DBZ-51:損症度合い:軽症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用。DBZ-52:損症度合い:重症に対応、ドライバーNo.2対応ネジ用。DBZ-53:損症度合い:重症に対応、六角穴対辺2.5~3用。DBZ-54:症度合い:重症に対応、六角穴対辺4用。DBZ-56:損症度合い:重症に対応、六角穴対辺5用
ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)
190×300×60
関連資料
(8.37MB)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
作業服の胸ポケットにすっぽり入るコンパクトデザイン。セット内容(12点):。斜ニッパー(穴付)125mm。ラジオペンチ。ピンセット。差替検電ドライバー(+)3本、(-)3本、ナット廻し1本、キリ四角1本。カッター
トラスコ品番
395-5231
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
35
縦(mm)
90
横(mm)
160
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。
持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計
ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。
三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に
セット内容
【ソケット(6角)(差込角12.7mm)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm、19mm、21mm、22mm、24mm、26mm、27mm×計12個/【エクステンションバー差込角12.7mm/75mm】×1個/【ラチェットハンドル差込角12.7mm/255mm】×1個/【ビット用ドライバーハンドル/全長205mm】×1個/【ビット/全長25mm(計22本)】(-)4mm、5mm、5.5mm、6.5mm×各1本、(+)#1、#2、#3×各1本、(六角)3mm、4mm、5mm、6mm×各1本、(四角)S1、S2、S3×各1本、(星型)10、20、25、30×各1本、(ポジ)PZ1,PZ2,PZ3×各1本、(ソケット差込用変換ビット)差込角6.35×1本/【六角棒レンチ】1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm×各1本/【コンビネーションレンチ】5.5、7、8、10、12、13、14、17、19mm×各1本/【カッター】×1本/【カッター替刃 】×1箱(10枚)/【ラジオペンチ150mm】×1本/【ニッパー150mm】×1本/【ハンマー】×1本/【ビス・釘類】×1箱/【引出し】×2個
質量(kg)
6.8
差込角(mm)
12.7
セット商品数
62
ケース寸法(mm)
355×220×220
1セット(62点組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
よく使う工具を厳選。
出張メンテナンスに。
入組点数
48
質量(kg)
4
容積
18L
関連資料
(0.64MB)
OA機器のメンテナンス作業用です。
エンジニア特許商品を中心に工具セットにしたプロ仕様の工具セットです。ケースは、コンパクトで携帯に便利なチャック付です。
セット商品数
19
トラスコ品番
341-8596
セット内容
斜めニッパ(穴付)NN-45、電工ペンチ(PD-6)、ネジザウルスXP(PZ-56)、+ドライバー(DS-03)(DS-23)、-ドライバー(DS-13)(DS-33)、直尺(TM-04)、キャップ付はんだこて30W、ヤスリ平、ヤスリ丸、ピンセット(PTS-01)、カッター(小)、ラジオペンチ(PR-16)、鉄腕ハサミ(PH-50)、スマートモンキー(TWN-03)、ペンライト(SL-73)、はんだ、ツールケース(KSE-06)
質量(kg)
1.17
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
256×182×50
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
PC、携帯端末などケースのツメ外しなどに便利なドライバービットやオープニングツールなどが1つにまとまったメンテナンスツールセットです。
用途スマートフォン・タブレットなど精密機器の修理に
セット内容
ドライバーハンドル、オープニングツール×2,オープニングピック×1、サクションハンドル、ビット:(+)#000、#00 、#0/(-)#1、#2/(ヘックスローブ)#2、#3、#5、#6/(ペンタローブ)#2、#5/(Y型)#2.6
入組点数
17
1セット(17点)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
マイナスドライバ2.4 x 50mm。マイナスドライバ2.0 x 50mm。マイナスドライバ3.0 x 50mm。プラスドライバNo. 00 x 50mm。プラスドライバNo. 1 x 50mm。トルクスドライバT15 x 50mm。トルクスドライバT20 x 50mm
用途様ーな精密修理を行う修理技術者。使用頻度が高い精密スクリュードライバのコレクション。パソコンが趣味のユーザーに最適
全長(mm)
170
質量(g)
116
幅(cm)
14
商品構成
セット品
高さ(cm)
2.3
刃先マグネット
あり
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
家具の組み立て・メンテナンスに最適な、23pcs入りのセットです。家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。持ち運びに便利な収納ポーチです。ポーチはベルト通しループ付です。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。
セット内容
カッター・ラジオペンチ135mm・ニッパ115mm・ピンセット・精密ドライバー(+No.00・-1.8)、25mmビット(プラス(No.1・No.2・No.3)・マイナス(-5.5mm)・六角(2・2.5・3・4・5・6))、2WAYラチェットドライバー・6.35mm差込角ソケット(6・7・8・10・12・13mm)・収納ポーチ
入組点数
23
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
書棚やロッカーにぴったり収まるA4サイズ型ブック型工具セットです。
セット内容
【六角棒レンチ】1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm。【精密ドライバー】No.0、No.00、-1.4mm。【ラジオペンチ】150mm。【ニッパー】150mm。【モンキーレンチ】150mm。【ピンセット】。【ドライバー】No.2×100・ No.1×75・ -6×100。【ダイヤモンドヤスリ】半丸。【ネールハンマー】。【6.35mm角スピンナーハンドル】。【ドライバービット8本】No.0、No.1、No.2、No.3、PZ2、PZ3、-4mm、-6mm。【6.35mm角ビットアダプター】。【コンベックス】3m
質量(g)
1850
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約295×220×58
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷