- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 安全保護テープ
- 倉庫 ラインテープのおすすめ人気ランキング
倉庫 ラインテープのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新121件の「倉庫 ラインテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホチキス」、「黄色 テープ」、「NITTO ラインテープ」などの商品も取り扱っております。
はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。
塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。
セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
主な用途
表示・安全用
粘着力(N/10mm)
0.8以上
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
フォークリフト専用に開発されたラインテープ。従来のラインテープに比べ、厚みと粘着力で超耐久性を実現。テープの厚みは従来品の5~10倍、粘着力は2~3倍。
用途物流倉庫の床面、工場内のフォークリフト停止線や通過する場所にて。
材質
高強度PVC
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
1.4
粘着剤
ゴム系粘着材
粘着力
37.N/25mm(JIS0237)
剥離紙
あり
貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。
強靭かつシワになりません。
用途屋内用。
工場・倉庫のラインマーキング。
店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。
学校・病院などの廊下での行き先表示。
仕様
切断にはカッターが必要
質量(g)
490
伸び(%)
180
主な用途
表示・安全用
粘着力(N/10mm)
1.6
引張強度(N/10mm)
36
剥離紙
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
縁はテーパー構造で段差を抑えます。フォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫などに最適な重載型です。防水防油、耐薬品性です。高品質の粘着剤により強い粘着力です。
用途フォークリフトが頻繁に通過する工場、倉庫など
取付方式
テープ/シール
材質
(基材)PVC (表面)PVCフィルム
テープ厚さ(mm)
1
テープ長さ(m)
30
仕様
両端テーパー構造
高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。
テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。
紙を使用していないので無発塵です。
従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。
さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。
用途工場や倉庫での区分ライン表示に
工場や倉庫などの区画標示、通路標示用テープです。
コシのある基材と強力な粘着剤を使用しているため粗面にもよく追従します。
耐摩耗性、耐久性に優れた厚手タイプです。
テープ表面に汚れが付いても拭き取りやすくなっています。
貼付け直後から使用・通行ができます。
用途工場内や倉庫等の安全通路表示や区画整理に
駅、病院や商業施設などの順路表示に
主な用途
表示・安全用
引張強度(N/10mm)
193.2
粘着力(N/20mm)
14.58
特性
耐久・耐摩耗性
はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。
学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。
主な用途
表示・安全用
粘着力(N/10mm)
4.4
引張強度(N/10mm)
60
粘着力(N/25mm)
11
引張強度(N/50mm)
320
剥離紙
なし
表面の特殊なコーティングでキズや汚れに強いです。きれいな状態が長持ちするので貼り替え頻度が少なく済みます。巻き芯が樹脂製でクリーンルームでも使えます。抗菌加工済みなので病院や食品工場などでも安心です。
用途屋内用。倉庫などの区画線として。工場などの安全通路表示として。
質量(g)
780
主な用途
表示・安全用
引張強度(N/10mm)
130
粘着力(N/24mm)
12.2
はく離紙付きで、表面にポリエステル系基材を貼り付けして耐久性をアップしています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
はく離紙がなく、すぐにきれいなラインが引けます。貼る際にシワになりにくいです。テープ芯が樹脂の為、紙芯で出る紙屑が発生しません。
用途工場・店舗・学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
伸び(%)
175
粘着力(N/10mm)
1.4
引張強度(N/10mm)
24
接着剤
ゴム系
粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。
主な用途
表示・安全用
粘着力(N/10mm)
12
引張強度(N/10mm)
50
引張強度(N/20mm)
75
特性
耐摩耗性、耐久性
粘着タイプ
強力
凸凹面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用。
接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性にすぐれた厚手タイプです。
用途学校、ホテル、駅構内などの案内ライン表示に。
質量(g)
780
耐熱温度(℃)
60
主な用途
表示・安全用
剥離紙
あり
特性
耐摩耗性、耐久性
粘着タイプ
強力
はく離紙がなく、テープ表面に汚れが付きにくいコーティング加工をしています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
耐薬性のある丈夫なラインテープ。
耐薬品性・耐久性・耐紫外線性に優れ、変色・変形しにくく光沢を長時間維持します。
油性マジック等の頑固な汚れも拭き取るだけで容易に落ちます。
はがした後は焼却処理ができますので、環境にやさしいです
不燃性
抗菌・防カビ加工済
材質
芯/プラスチック
取付方式
テープ
特性
耐久
一般的なラインテープより厚みを持たせ直線がひきやすいラインテープです。テープ引き出し時の余分な伸びが少なくシワになりにくいです。樹脂芯で紙屑混入の心配がありません。
用途工場、倉庫、店舗、学校などの区画や廊下の線引き。
材質
(基材)PVC (粘着剤)アクリル系
厚さ(mm)
0.2
表面の耐摩耗層により一般的なラインテープより丈夫です。豊富なカラーバリエーション。
用途様々な用途に使用できるラインテープです。
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。
色
トラ(黒×黄)
テープ幅(mm)
50
テープ厚さ(mm)
0.13
テープ長さ(m)
33
基材
PVC
粘着剤
アクリル系粘着剤
使用場所
屋内
1巻
¥569
税込¥626
当日出荷
両縁テーパー構造で段差を抑えます。厚さ約1mmのPVC基材でフォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫などに最適な重載型です。防水防油、耐薬品性。高品質の粘着剤により強い粘着力です。
用途帽子やヘルメット内側に貼り付け、流れる汗による不快感、ベタ付きを軽減。
仕様
両端テーパー構造
材質
(基材)PVC、(表面)PVCフィルム
厚さ(mm)
約1
文字内容
フォークリフト
取付方式
テープタイプ
長さ(m)
30