- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 倉庫 照明のおすすめ人気ランキング
倉庫 照明のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新674件の「倉庫 照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガレージ 照明 蛍光灯」、「ガレージライト」、「工場用 天井照明」などの商品も取り扱っております。
水銀灯の250W形相当の高天井用LED照明です。
コンパクト設計で軽量ですが全光束10,000lmと十分な明るさで天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。
IP65適合の防塵・防水仕様となっており、さらに信頼性試験を実施することで品質と安全性を確保しております。
配光角は70°/110°の2種類から選ぶことができ、取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250W水銀灯の置き換え、新設に
消費電力(W)
80
入力電圧(V)
AC100-242(50/60Hz)
寸法(mm)
Φ234×175.5
質量(kg)
2
タイプ
水銀灯250W相当
使用温度範囲(℃)
-20~+60℃
全光束(Lm)
10000
定格寿命(時間)
+60℃環境で約30000/+50℃環境で約50000
平均演色評価数
Ra80
保護等級
IP65
色温度(K)
5700
保証期間
3年
設置方式
直付け、チェーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
マグネットでスチール製棚に簡単に取り付けできるLEDバーライトです。
付属の粘着シートや木製棚用パーツを使用することで、スチール製以外の様々な棚に取付けることができます。
用途店頭や倉庫の照明に。
電球の種類
LED
質量(g)
124
付属品
ACアダプター、スイッチ付き延長ケーブル、マグネット×2、木製棚用パーツ×2、ネジ×2、粘着シート×4
材質
光源装着部:鋼板(白色粉体塗装)
質量(kg)
5.1
取付
天井直付専用
材質(本体)
亜鉛鋼板(ホワイト)
電圧(V)
100~242
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
調光の可否
不可
電源ユニット
LED・電源:内蔵
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)
約168(乾電池別)
全光束(Lm)
約350
材質(ケース)
ABS
連続使用時間(時間)
約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約55×220×28.5(フック収納時)
光源
白色LED×20個(交換できません)
使用電池
単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック
○
使用場所
屋内外
マグネット
○
防水性
IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。
天井・壁面にネジで簡単取付。
使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。
近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。
電球の種類
LED
電源
AC100V(50/60Hz)
定格電圧(V)
AC100
使用温度(℃)
5~30
定格周波数(Hz)
50/60
色温度(K)
5000
寿命
40000時間
保証期間
お買い上げ日より1年
演色指数(Ra)
80以上
付属品
ランプご挿入防止治具
色
本体/白
消費電力(W)
適用光源/40
定格電圧(V)
AC100/200 50/60Hz
本体質量(g)
約1500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
190×1250×87
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
仕様
器具本体
取付
直付
電源
電源ユニット内蔵、モジュール別売
防水仕様
防湿、防雨
調光方式
非調光
適合モジュール
RA625NB/WB、RA-631NB/WB
入力電圧(V)
100~240
材質
本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス、アーム:鋼板
色
メタリックシルバー
使用温度範囲(℃)
-30~40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します)
周波数(Hz)
50/60Hz共用
平均演色評価数(Ra)
70
保護等級
IP65
色温度(K)
5000
LED寿命(時間)
40000(光束維持率90%)
光色
昼白色
グリーン購入法
適合
高効率30W LED(COBタイプ)装備
バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様
雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型
ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター
2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に
足場や棚に取り付けて高所照明に
トラスコ品番
834-5544
質量(kg)
(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7
摘要
屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付
定格
100V・30W(50/60Hz兼用)
寸法(縦×横)(mm)
(照明部)235×230
電線仕様-長さ(m)
5
照明装置
30W白色LED(COBタイプ)
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
0.75
電源タイプ
電源コード式
クランプ固定幅(mm)
75
特殊用途
防雨防滴
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
DNシリーズ。工場・倉庫におすすめの軽量・リーズナブルなタイプです。既存器具と比較しても同等の重さ。既存のマルチハロゲン灯Lタイプ400形と比較して約74%の節電
仕様
(LED・電源ユニット)内蔵
質量(kg)
2
取付
直付型
タイプ
落下防止ワイヤー付
取付方式
可能傾斜天井(°):片側30
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
60.3
本体
アルミ
色温度(K)
5000
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
182.4
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
11000
アーム
亜鉛鋼板
光色
昼白色
明るさ
水銀灯300形相当(1000形)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
70
パネル
ポリカーボネート(透明)
調光の可否
調光(ライコン別売)可能
配光タイプ
拡散
調光範囲
約5~100(%)連続
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
電圧(V)
100~242
電源
AC
分類
施設・店舗向け 屋内・屋外兼用高天井用ランプ(HID)
色温度(K)
5000
防塵防水性能
IP 55
LED寿命(時間)
60000
ビーム角度(°)
110
演色指数(Ra)
75
割れにくい!ポリカーカバー使用
虫がよりにくい低誘虫性!
熱くならない!
器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ!
広さや長さに応じて連結可能j。
専用固定金具で簡単取付。
直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!!
光色
昼白色
消費電力(W)
17.9
セット内容
電源ケーブル(1m切放し)セット/LCL-40H-ONE+LCL-ONE-PC1
質量(g)
356
タイプ
屋内型
定格電流(A)
0.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1198×34×36
色温度(K)
5000
寿命
球:40000時間
使用環境温度(℃)
-20~40
連結数
1つの電源で15本
入力電圧範囲(V)
85~125
電球の種類
LED
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
仕様
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
光源
LED
材質(カバー)
ポリカーボネート
安定器
出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
色(カバー)
乳白
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
-25℃の空間でも優れた低温特性で瞬時点灯が可能。
導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き。
定格電圧(V)
AC100~242
定格
初期照度補正
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
演色指数(Ra)
83
薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に
セット内容
センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約2.0
定格周波数(Hz)
50/60
使用電球
白色LED
使用環境温度(℃)
5~40
検知方式
赤外線検知方式
設置場所
室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。
防水性
IP44(防沫型)
点灯時間
約30秒
電球の種類
LED
検知エリア
(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
定格電圧(V)
AC100~242
材質
本体:鋼板、反射笠:鋼板
質量(kg)
1.4
板厚(mm)
9
エネルギー消費効率(Lm/W)
(Hf16高出力タイプ)95.3、(20タイプ)77.66
光源寿命
40000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)
(Hf16高出力タイプ)3240、(20タイプ)2290
適合ランプ
LDL20
演色指数(Ra)
83
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
水銀灯の400W形相当の高天井用LED照明です。
コンパクト設計で軽量ですが全光束15,000lmと十分な明るさで天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。
IP65適合の防塵・防水仕様となっており、さらに信頼性試験を実施することで品質と安全性を確保しております。
配光角は70°/110°の3種類から選ぶことができ、取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の400W水銀灯の置き換え、新設に
消費電力(W)
130
入力電圧(V)
AC200専用(50/60Hz)
寸法(mm)
Φ314×175.5
質量(kg)
4.1
タイプ
水銀灯400W相当
使用温度範囲(℃)
-20~+60℃
全光束(Lm)
15000
定格寿命(時間)
+60℃環境で約30000/+50℃環境で約50000
平均演色評価数
Ra80
保護等級
IP65
色温度(K)
5700
保証期間
3年
設置方式
直付け、チェーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(低温倉庫用ライトバー)ポリカーボネート(乳白)
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
取付方式
天井直付型
使用温度範囲(℃)
-40~35
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
27.3
グレード
(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1240×99
色温度(K)
5000
防塵防水性能
IP23防湿(ライトバー:IP54防湿)
光源色
昼白色
安定器
定格出力型、<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.9
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
3740
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
Ra83
子品番
【器具本体】NNWK41080、【低温倉庫用ライトバー】NNW4470ENK LE9
1セット
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)
電球の種類
LED
汎用性の高いレギュラーグレードモデル。ヒートシンクの小型化により、器具本体のコンパクト化と軽量化を実現したRGモデル。市販の取付金具と組合せて指定寸法のH形鋼へ施工可能
用途お求めやすい価格で工場・倉庫のリニューアルに
カバー
ポリカーボネート(透明)
シリーズ
GTシリーズ
電源
デジタルインターフェース搭載
本体
鋼板
機能
光源寿命お知らせ、段調光機能(100%←→75%)
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
75
耐震性
S2
モデル
RGモデル
傾斜天井取付角度(°)
30まで