- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分析・環境・測定器具
- 個人 サンプラーのおすすめ人気ランキング
個人 サンプラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新120件の「個人 サンプラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パッシブサンプラー」、「煙測定」、「有機溶剤 濃度 測定」などの商品も取り扱っております。
●溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定で定番の、個人サンプラーセットです。
●定流量機能、積算流量機能付き吸引ポンプ「ミニポンプMP-W5P」を採用しています。
●瞬時流量、積算流量は25℃、1気圧換算の値を表示できます。
●付属のホルダーNWPS-254は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。
●個人サンプラーホルダーNWPS-254は(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品です。
●吸引流量2.5L/minでPM4(4μm50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能なサンプラーセットです。
●慣性衝突式の分粒装置を利用してPM4(4μm50%カット)の分粒特性で粉じんを分離し、PM4以上の粗大粒子をSUS捕集板に、PM4粒子をろ紙に捕集します。
●作業者個人の粉じんばく露量を「PM4粉じん濃度」と「総粉じん濃度」の両面から測定できます。
●ミニポンプMP-W5Pの背面にはベルトフックが付います。ソフトケースまたはフックを使って装着できます。
用途●作業環境測定における個人サンプリング。
●マンガン溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定の定番です。
アズワン品番
64-3880-73
取扱説明書
ミニポンプMP-W5P(2.36MB) 分粒器(0.39MB) 充電器(0.71MB)
1セット
¥219,800
税込¥241,780
93日以内出荷
個人サンプラー用ホルダーPM4は、4μm50%カットの分粒特性をもつサンプラーです。慣性衝突方式を利用して、作業者個人がサンプリング時間中にどの程度の粉じんにばく露されているのかを測定します。2.5L/minの流量で吸引することにより、4μm50%カットの特性を有する粒子を捕集することができます。
仕様
Φ25金属捕集板式慣性衝突方式、(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品
付属品
金属捕集板、グリスガイド、配管チューブ(1m)
型式
NWPS-254型
使用温度範囲(℃)
0~40
吸引流量
2.5L/min
関連資料
製品カタログ(2.71MB)
取扱説明書
分粒器(0.39MB)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
個人サンプリングに最適なパッシブサンプラーです。ポンプ不要で各種有機溶剤の捕集ができます。捕集剤:Anasorb747 500mg
仕様
捕集材:Anasorb747(500mg)
1箱(5本)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
トルエンをはじめ、17種類の化学物質から対象物質を選択し、物質の気中濃度が警報レベル(TWA、STEL)に達するとブザーやランプでお知らせします。 NFC内蔵で、ログデータ収集セット(オプション)を使用するとデータの読み込みが簡単に行えます。またトレンドグラフの表示も可能です。 〔検知対象ガス〕トルエン(校正ガス)キシレン 酢酸エチル 酢酸‐n‐ブチル メタノール メチルイソブチルケトン イソプロピルアルコール メチルエチルケトン 1‐ブタノール イソブチルアルコール アセトン ブチルセロソルブ 酢酸イソブチル シクロへキサノン n‐ヘキサン ジクロロメタン 酢酸メチル
電源
単4アルカリ電池×1(付属)
表示分解能
1ppm
連続使用時間
約30時間
ガス採気方式
拡散式
検知原理
熱線型半導体式
検知範囲
0~500ppm
指示精度
±10%以内(FS)
警報方式
ブザー 赤色ランプ点滅 液晶表示 振動
警報設定値
TWA値(8時間ばく露限界値) STEL値(短時間(15分間)ばく露限界値)
検知対象ガス
揮発性有機化合物(VOC)17種
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。)
●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。
●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。
●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。
●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。
●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。
●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。
●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。
●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング
仕様
【内臓流量計】マスフローセンサー
材質
(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC
質量(kg)
0.65 (リチウムイオン電池含む)
電源
リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×67×95 (突起部除く)
表示部
液晶表示器 (バックライト付)
通信方式
(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定
表示範囲
0.00~999.59 (時間、分)
使用温湿度範囲
0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)
測定モード
マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー
ポンプ
ダブルダイヤフラム方式
流量精度
設定流量値に対し±5%以内
関連資料
製品カタログ(2.71MB)
吸引口径(Φmm)
外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
取扱説明書
ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB)
ポンプを用いず、ガスの自然拡散を利用して個人ばく露量を測定するためのサンプラーです。拡散チューブに粒状活性炭を充填したもので、無指向性です。簡易測定として広く使用されています。
用途有機溶剤用
チューブ長さ(mm)
約52
1箱(12本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
仕様
バックライト付
セット内容
本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース
電源
CR2032ボタン電池
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
120×45×20
アズワン品番
64-9674-95
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
・1日の作業時間中に被ばくした平均濃度を測定するために考案された個人サンプラーです。
・作業者の呼吸面近くにホルダーを固定し、1日の作業時間中連続して採じんするよう設計しているので、1日の作業時間中に被ばくする時間加重平均濃度を示していると考えられます。
材質
プラスチック
寸法(Φmm)
25
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、薄型、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。
●流量は10~300mL/minと、低流量領域に特化しています。
●圧力損失補正機能と定流量機能を内臓しており、圧力損失の異なる捕集管の使用や、サンプリング中に圧力損失が変化するような状態でも、設定した流量を維持するように制御できます。
●表示部は有機ELグラフィックディスプレイを採用し、暗所でも流量などの情報が確認できます。
●アルカリ電池2本で約10時間の動作が可能です。(100L/min、無負荷条件)
●USB端子に、DC5V、500mA以上の出力をもつモバイルバッテリー※やACアダプターを接続し、外部電源として使用することができます。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。
●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」の値を任意に選択して表示できます。
●ダウンタイマー、ボリウムタイマーに加え、測定と休止を設定した時間で繰り返すインターバル測定(間欠運転)が行えます。
●一時停止機能を有し、手動でもインターバル測定を行うことができます。また、一時停止中に電池の交換が行えます。
●過去100件までの測定データを本体上で確認できます。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング
仕様
【内臓流量計】差圧式
付属品
低流量オリフィスアダプター
材質
(ポンプヘッド)PC、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC
型式
PMP-001
質量(kg)
0.19 (乾電池含む)
電源
単3形乾電池2本、DC5V(microUSB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×29×115 (突起部除く)
表示部
有機EL表示器
流量可変範囲(L/min)
0.01~0.30
表示範囲
000:00:00~999:59:59 (時間:分:秒)
使用温湿度範囲
0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)
測定モード
マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、インターバルタイマー
ポンプ
ダイヤフラム方式
動作時間
【単3形アルカリ電池使用時】(無負荷)10mL/min:10時間以上、100mL/min:10時間以上、300mL/min:10時間以上
流量精度
設定流量に対し±5%以内または±5mL/minのいずれか大きい方
関連資料
製品カタログ(2.71MB)
積算流量設定範囲(L)
0.000~9999.9 (ボリウムタイマー)
吸引口径(Φmm)
外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
取扱説明書
ミニポンプPMP-001(3.05MB)
定流量使用範囲(kPa)
10mL/min: 0~10、50mL/min: 0~30、100mL/min:0~30、200mL/min:0~20、300mL/min: 0~10
積算流量表示範囲(L)
0.000~9999.9
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
・PM10/PM2.5の分粒特性を持つ個人サンプラー用2段型ホルダーです。
・各段捕集媒体:PM10以上は金属板捕集板、PM10~PM2.5は金属捕集板またはΦ20ろ紙捕集、PM2.5以下は35mmろ紙捕集ろ紙はTF98Rを基本としてお使いください。
仕様
各段捕集媒体/PM10以上:金属捕集板、PM10~PM2.5:Φ20ろ紙または金属捕集板、PM2.5以下:Φ35ろ紙
型式
NWPS-35H型
使用温度範囲(℃)
0~40
吸引流量
2.5L/min
1個
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
日本作業環境測定協会型式認定製品!
質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。また、測定データの記録機能を搭載しておりますので、記録した粉じん濃度のデータをパソコンに取り込むことも可能です。
セット内容
本体、肩掛けベルト、ACアダプター(PA-314)、三脚用アダプタ、単3マンガン乾電池×8本、ソフト付通信ケーブル(USB)
寸法(mm)
185(W)×105(H)×69(D)(突起物を除く)
質量(kg)
1.2(電池は除く)
測定範囲
0.001~10.00mg/m3
電源
入力:DC12V、AC:ACアダプター(PA-314使用)、DC:単3乾電池8本(アルカリ乾電池の場合、約24時間使用可能)、ニッケル水素電池パック(オプション)(約12時間使用可能)
測定精度
±10%(較正粒子に対して)
光源
レーザーダイオード
測定感度
1CPM=0.001mg/m3
測定原理
光散乱方式
測定モード
ダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド)
表示内容
測定値(0~99999カウント)5桁表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ
・自然拡散を利用したエチレンオキシド用のサンプラーで、ポンプを使用せずに簡便に捕集ができます。
・臭化水素酸含浸の合成活性炭(吸着剤)を充填しています。
用途エチレンオキシド用
1箱(5本)
¥31,980
税込¥35,178
30日以内出荷
アスベストサンプラーAS-510/APS-7型に付属されているサンプリングホルダーです。
Φ25mm用はオープンフェース型のフィルター径Φ25mm(有効径Φ22mm)のメンブレンフィルターやPTFEバインダーフィルターが使用可能です。
Φ47mm用はAS-100型のオープンフェイスタイプΦ47mmサンプリングホルダーです。
アスベストサンプリングやフィルター捕集をおこなう個人サンプラーとして使用されます。
用途アスベスト用
適合
Φ25mm用、AS-510/APS-6/APS-7/APS-1用
関連資料
製品カタログ(2.71MB)
取扱説明書
ろ紙ホルダー(0.32MB)
1箱(6個)
¥77,980
税込¥85,778
6日以内出荷
パッシブガスチューブ有機溶剤用を直置きすることなく保持できるバッジ式のホルダーです。
用途有機溶剤用
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。)
●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。
●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。
●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。
●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。
●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。
●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。
●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。
●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
●クイックチャージャー(QC-10N型)が付属します。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング
質量(kg)
0.65 (リチウムイオン電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×67×95 (突起部除く)
流量精度
設定流量値に対し±5%以内
ポンプ
ダブルダイヤフラム方式
材質
(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC
測定モード
マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー
表示部
液晶表示器 (バックライト付)
通信方式
(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定
使用温湿度範囲
0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)
電源
リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)
仕様
【内臓流量計】マスフローセンサー
関連資料
製品カタログ(2.71MB)
吸引口径(Φmm)
外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
取扱説明書
ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB) 充電器(0.39MB)
慣性衝突式分粒装置付ホルダーは、慣性衝突方式のPM4分粒装置を装着したろ紙捕集装置です。まず捕集板上に捕集し、これを通過した吸入性粉じんはガラス繊維ろ紙上に捕集される構造になっています。作業環境粉じん測定に使用できます。
適合
(ろ紙)4μm50%カット以上Φ25mm捕集板(ガラス)、4μm50%カット未満Φ35mmフッ素樹脂処理ガラス繊維フィルター
型式
NW-354型
温度調節範囲(℃)
0~40
吸引流量
20.0L/min
特性
(分粒)PM4(4μm50%カット)
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
材質
SCボード
寸法(mm)
300×450
穴数
4
文字内容
特定化学物質(溶接ヒューム)作業主任者の職務
1枚
¥749
税込¥824
当日出荷
総粉じん用HV-500R型と作業環境PM4対応のHV-500R-4S
ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/HV-500R-4Sは、吸引量100~800L/min用に設計された装置で、現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。
セット内容
本体、電源ケーブル(接地アダプタ付)、クリップ押え、ろ紙クリップ止め、ろ紙クリップ、分粒装置、PTFEパッキン、金属捕集板(スリット付)、グリスガイド、PTFEバインダーフィルター×10、ガラス繊維フィルター×10、石英繊維フィルター×10(本体、分留装置)、収納ケース
寸法(mm)
423(W)×200(D)×271(H)
電源
AC100V50/60Hz 10A
仕様
【分粒特性】4μm50%カット。【流量検出】差圧検出方式。【標準吸引流量】500L/min(Φ110mmガラス繊維フィルター、1枚装着時)。【吸引圧力】-160hPa(500L/min)。【定流量精度】設定流量値に対し±5%以内。【吸引ポンプ】ブラシレスブロワー(使用時間5000時間)
質量(kg)
7.6