- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- ラップ・消耗品・食品包材
- 個包装フィルムのおすすめ人気ランキング
個包装フィルムのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新141件の「個包装フィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空パック用フィルム」、「包装用 フィルム」、「OPP」などの商品も取り扱っております。
あると便利な無地スイーツパック。お菓子の個包装にお勧めです。
仕様
脱酸素剤・乾燥剤対応袋
材質
2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[透明]
商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。
安心・安全・高品質。
クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)
120
材質
OPP
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。和菓子の個包装用。シールなしで食品を包装することができます(包むだけで包装できます)。
用途食品包装・食品加工
封入口にテープが付いた便利なポリプロピレン製の袋です。
透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに
色
透明
入数(枚)
100
テープ部分(mm)
40
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
食品の下に敷いたり、上にかぶせて汚れや乾燥を防止するOPPフィルムのシートです。
ヒートシーラーによるシールも可能です。サイドガゼットタイプなので、厚みのある物を入れても底部分が見栄え良く包装できます。
用途クッキー・あられ・ラスク等
材質
OP
厚さ(mm)
0.04
タイプ
乾燥剤使用可・片面ヒートシール
耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。必ず実装試験を行ってからご利用ください。
ばんじゅうやバットの内側に敷いて、汚れを防ぎます。
段ボールの底に敷いたり、製品の上にかけたり幅広い用途にご利用できます。
この商品は軟包装衛生協議会認定工場にて製造されています。
材質
HDPE
形状
シート
食品衛生法対応の食品用片開きシートとなります。HDナチュラル(半透明)、青、赤、黄とラインナップ。製造ライン、食材、工程毎に色分け可能となります。豊富なサイズにより食材の上に敷く、乾燥防止で食材の上に被せる等幅広い用途に使用頂けます。
厚さ(mm)
0.01
耐湿性の高いフィルムでお菓子を保護。脱酸素剤との併用で、鮮度保持が可能です。必ず実装試験を行ってからご利用ください。
「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。シャカシャカタイプの極薄フィルムで食品加工時にシートとしてお使いいただけます。
用途食品用、シート
RoHS指令(10物質対応)
対応
シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。
厚さ(μm)
20
耐熱温度(℃)
120
材質
OPP
材質
ポリプロピレン
厚さ(μm)
20
耐熱温度(℃)
約120
ヒートシーラーによるシールも可能です。サイドガゼットタイプなので、厚みのある物を入れても底部分が見栄え良く包装できます。
材質
IPP(インフレーションポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.04
食品の上にのせたり包んだりして乾燥を防ぎます。手切れが良く使いやすいです。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途デニッシュの上に/お菓子の包みに
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。
厚さ(mm)
0.075
適合規格
食品衛生法適合
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(m)
1×1
耐熱温度(℃)
約60
あると便利な無地スイーツパック。高級感の出るマットタイプです。
幅(mm)
70
仕様
脱酸素剤・乾燥剤対応袋
材質
2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[半透明]
あると便利な無地スイーツパック。お菓子の個包装にお勧めです。
仕様
脱酸素剤・乾燥剤対応袋
材質
2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[透明]
花束やフルーツの盛りカゴなど、中身を見せるギフト包装に最適な透明のOPPフィルムです。用途に合わせて、ちょうど良いサイズにカットしてお使いください。ロールタイプ。
材質
OPPフィルム
長さ(m)
30
色
透明