- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- 値段シールのおすすめ人気ランキング
値段シールのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新111件の「値段シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「値札シール」、「値札 ラベラー」、「ラベラー」などの商品も取り扱っております。
すべての孔あきラベルに対応。
軽量コンパクトなので、作業していても腕が疲れません。
他社の孔あきラベルも使用できるようになり、使用範囲がグーンと広がりました。
ハンドラベラーの標準機で、世界のベストセラー。
通称パンチラベルを使用できます。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍。
段数
1
質量(g)
270
ラベル枚数(1巻当り)
1000
表示がしっかり目立つ、枠つきの手書き用ラベルです。特殊接着剤を使用。
金属、ガラス、プラスチック、紙、ゴム製品など幅広い用途に利用することができます。
ラベルの裏紙はリサイクル可能です。
材質
上質紙
台紙から外して、すぐ貼れます。鉛筆・ボ-ルペン・サインペンなどできれいに記入出来ます。強粘着。無地。
仕様
無地、強粘着
汚れにくく、記入した文字も鮮やかです!強粘着。
材質
紙
インクリボンは、樹脂用(NS-TBR2)をお使いください。
樹脂ラベルはタイトルブレーン対応のラベルです。ベルナでは印字できません。
種類
無地・名前表示サイズ
きれいにはがせるタイプです。 そのまま貼れる粘着剤つきの便利なラベルです。備品の整理からファイルの分類まであらゆる用途に使えるベーシックタイプ。
色
白無地
基材
上質紙
粘着剤
アクリル系
剥離紙
ノンポリラミ紙
はがした後も、のり残りがなく、披着物をいためません。
ボールペン・油性マーカー・鉛筆でタイトルを記入できます。また、ワープロ印字もできます。(ワープロによる印字は、上質紙などにラベルを貼り付けてプリントアウトしてください)。
タイトルブレーン(NS-TB1)対応タックタイトルです。
シートサイズ(mm)
148×100
材質
上質タック紙
質量(g)
40
紙厚(mm)
0.13
印字しながら貼り付けが簡単なハンドラベラーです。
大きく見やすい印字を実現。
広いラベルルート、ラベルセットも簡単。
インキローラーの交換も手が汚れません。
用途店舗での「価格」「期限」「内容量」「数量」などの表示。
スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。
段数
1
インク色
黒
使用可能ラベル
縦12×横26mm
質量(g)
280
整理や分類、表示をスピードアップできます。
基材
上質紙
粘着剤
アクリル系
剥離紙
ノンポリラミ紙
雑誌古紙として貼ったまま廃棄できます。
シール部分に弱アルカリ水溶液で溶ける粘着剤を使用しています。
再生紙を使用していますので、光の当たる場所で使用・保管されると変色致します。
用途雑誌古紙として貼ったまま廃棄できます。
シール部分に弱アルカリ水溶液で溶ける粘着剤を使用しています。
再生紙を使用していますので、光の当たる場所で使用・保管されると変色致します。
エコマーク認定
認定
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 044
箱や袋の口留めにおすすめの透明の丸いシールです。
厚手の50ミクロンです。
材質
透明PET#50
本体は衝撃や錆に強いステンレスを使用。
質量(g)
330
表示内容
製造年月日表示
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-1553-0103
TKG品番(2017)
6-1376-0103
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷