偏光顕微鏡のおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
100件の「偏光顕微鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「偏光顕微鏡キット」、「偏光」、「位相差顕微鏡」などの商品も取り扱っております。
MEIJI TECHNO(メイジテクノ)偏光顕微鏡(鉱物顕微鏡)
コストパフォーマンスに優れた、教育・実習向けの偏光顕微鏡です。 検板(鋭敏色や1/4波長)は使わない簡易タイプです。
照明装置 1W白色LED照明 ステージプレート 直径135mm、回転メタルステージ、芯出し調整機能 焦準装置 一軸粗微動ハンドル、標本破損防止装置付
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)偏光顕微鏡 MT9000シリーズ
地質学、岩石学、鉱物学の研究上必要とされるほとんどの技法を、精密に、より容易に実施する事ができます。
用途金属学・毒物学・環境汚染研究・紙パルプ・塗料科学・薬学・ガラス・ セラミック等の特殊な研究全般 総合倍率 40~400× 接眼レンズ KHW10×-F(十字線レチクル入1個)、KHW10×(1個) 対物レンズ SMプラン、ストレンフリー P4×・P10×・P40×(S) 光学系 無限遠補正 電源 AC100V~240V 50/60Hz RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
719,800 税込791,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。 アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。
仕様 アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用/ポラライザー:360°回転式 種別 POK-I(直視式) レンズ 拡大レンズ:30×、色消しレンズ(アクロマート3枚構成)、有効径8mm 鏡筒長(mm) 85 鏡筒径(mm) 40
1個
11,000 税込12,100
8日以内出荷

地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
付属品 1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge 寸法(mm) 270×180×470 質量(kg) 6.3 タイプ 三眼 電源コード(m) 1.6 フィルター ブルー 照明 6V(20W)(ハロゲン、明るさ調節可) 接眼レンズ WF10×(18mm)、レチクル付 対物レンズ ストレンフリー、4×・10×・40×(S) 鏡筒形式 双眼/傾斜角45°・360°回転式 アズワン品番 3-6353-02 コンデンサの種類 NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1台
357,000 税込392,700
翌々日出荷

2枚の偏光板とプラスチックレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。 偏光板を回転させて十字ニコル、平行ニコルでの観察と同時に試料を回転できる仕組みになっています。
倍率 約3倍 仕様 台:プレパラート回転台搭載 寸法(mm) 約100×80×70 質量(g) 約105 口径(mm) 30
1個
7,000 税込7,700
4日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)偏光顕微鏡 MT9400シリーズ
地質学、岩石学、鉱物学の研究上必要とされるほとんどの技法を、精密に、より容易に実施する事ができます。
用途金属学・毒物学・環境汚染研究・紙パルプ・塗料科学・薬学・ガラス・ セラミック等の特殊な研究全般 総合倍率 40~400× 接眼レンズ KHW10×-F(十字線レチクル入1個)、KHW10×(1個) 対物レンズ SMプラン、ストレンフリー P4×・P10×・P40×(S) 光学系 無限遠補正 電源 AC100V~240V 50/60Hz RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889,000 税込977,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデル(注文コード:50432446)をお勧めします。※検板を使うことはできません。
総合倍率 40×~400× 仕様 レボルバ:4個用 付属品 偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー 型式 MT-94 寸法(mm) 280×340×360 質量(kg) 4.4 機能 ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き 照明装置 白色LED 接眼レンズ WF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個 対物レンズ セミプラン アクロマート 4×、10×、S40× 鏡筒形式 双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式 絞り 虹彩絞り コンデンサの種類 アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置 ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷

場所を選ばずどこでも観察できる。 一般的な顕微鏡に比べて気軽に使え、専門的な分野でも活躍できる。
質量(g) 約82(レンズカバーを含む) 電源 リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh単電池) 倍率(倍) 10~200/等倍 光源 白色LED×8 寸法(Φ×mm) 約36×142(レンズカバーを含む) 通信方式 IEEE802.11 b/g/n 焦点距離(mm) 100~8/500 充電時間(時間) 約3 動作時間 約2時間 ホワイトバランス 自動 動作湿度(%) 15~85(結露無き事/防水性なし) 露出モード 自動 充電定格入力(V/A) DC5/1(miniUSBにて) 通信距離(m) 約5 動作温度範囲(℃) -10~50 使用周波数(GHz) 2.412~2.4725 カメラ仕様 約130万画素(1/4CMOS) 充放電回数(回) 約500(平均)
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)偏光顕微鏡
地質学・岩石学・鉱物学・金属学・毒物学から環境汚染の研究や、塗料・薬学・ガラス・セラミックなどの研究に適した顕微鏡です。
仕様 4穴レボルバ 芯出し機構付。【偏光装置】アナライザ:スライド切替え式 ポラライザ:はねのけ式、360°回転 検板差込みスロット(1/4波長板 鋭敏色板付属) 回転切替式ベルトランドレンズ 質量(kg) 7 総合倍率 40~400× 照明装置 LED照明(3W 白色) ステージプレート 回転ステージ(直径175mm) 360°目盛 バーニヤ目盛 ステージクリップ付 対物レンズ SMプラン P4× P10× P40×(S) コンデンサの種類 ストレンフリー (歪み無し) アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置 一軸粗微動ハンドル
1個
429,800 税込472,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

総合倍率 40×~1000× 仕様 レボルバ:4個用 付属品 偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、イマージョンオイル、岩石プレパラート(5種) 型式 MT-93GP 寸法(mm) 280×340×360 質量(kg) 4.4 機能 ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き 照明装置 白色LED 接眼レンズ WF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個 対物レンズ セミプラン アクロマート 4×、10×、S40×、S100×(Oil) 鏡筒形式 双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式 絞り 虹彩絞り コンデンサの種類 アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置 ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷

双眼実体顕微鏡のステージ上に偏光ユニットをセットすることで、簡易的な偏光顕微鏡として使用できます。可動式ステージの場合はプレートの代わりに載せて使うことができ、クレンメルが付いているステージの場合は固定して使うことができます。
寸法(Φ×mm) 78×20
1個
12,500 税込13,750
4日以内出荷

地質学、鉱物学の教育用・産業用に適した顕微鏡です。
総合倍率 10倍×4倍・10倍・40倍 寸法(mm) 280×180×400 質量(kg) 5 プレート 全波長プレート、1/4波長プレート 電源コード(m) 1.6 照明 6V(20W)(ハロゲン光強度調節可) 接眼レンズ WF10×(視野数18)、レチクル付 対物レンズ ストレンフリー、4×・10×・40×(S) 鏡筒形式 単眼/傾斜角45°・360°回転式 アズワン品番 3-6352-01 コンデンサの種類 NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1台
149,000 税込163,900
12日以内出荷

2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。 アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。 360°目盛付きの回転ステージ搭載で、レンズには十字線が付いているので、消光角の測定や多色性の観察などで鉱物の検出が正確にできます。
仕様 アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用/ポラライザー:360°回転式 種別 POK-ⅡD(台付き) レンズ 拡大レンズ:30倍、色消しレンズ(アクロマート3枚構造)、有効径8mm、十字線付き 寸法(Φ×mm) 鏡筒:40×85 ステージプレート 回転ステージ:Φ67mm、360°最小目盛5° 支柱 フレキシブルアーム、反射鏡付き
1個
30,000 税込33,000
7日以内出荷

シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデル(注文コード:50432446)をお勧めします。※検板を使うことはできません。
総合倍率 40×~1000× 仕様 レボルバ:4個用 付属品 偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー、イマージョンオイル 型式 MT-93 寸法(mm) 280×340×360 質量(kg) 4.4 機能 ステージ:回転メタルステージ、芯出し調整機能付き 照明装置 白色LED 接眼レンズ WF10×(視野数18、十字線入り・なし)各1個 対物レンズ セミプラン アクロマート 4×、10×、S40×、S100×(Oil) 鏡筒形式 双眼、30°傾斜鏡筒、360°回転式 絞り 虹彩絞り コンデンサの種類 アッベコンデンサ(N.A.1.25) 焦準装置 ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

MEIJI TECHNO(メイジテクノ)メイジテクノ偏光実体顕微鏡
簡易偏光観察機能を備えたズーム式実体顕微鏡です。低倍率かつ広視野での偏光観察が可能です。 顕微鏡カメラを取り付けできる三眼タイプです。また、通常の実体顕微鏡としても使用できます。
総合倍率 7~45× 付属品 透明ガラスプレート ステージクリップ2本 タイプ 三眼 照明装置 3W落射LED照明 透過LED照明 ステージプレート 回転/Φ150mm、360°目盛り付、芯出し調整可能、スライド式ポラライザ付、検板用スロット付 接眼レンズ HSWF10×(2個組) 視野数23 対物レンズ 0.7~4.5×(ズーム比:6.5) 鏡筒形式 三眼鏡筒(JIS) 45°傾斜鏡筒 360°回転 眼幅調整 視度調節可能 焦準装置 ラックピニオン式 粗動ハンドル 微動ハンドル WD:93mm
1個
499,800 税込549,780
15日以内出荷

2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色が観察できます。 アナライザーはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。
仕様 アナライザー:レバー着脱式、ガラス偏光フィルター使用、ポラライザー:360°回転式 種別 POK-ID(台付き) レンズ 拡大レンズ:30×、色消しレンズ(アクロマート3枚構成)、有効径8mm 寸法(Φ×mm) 鏡筒:40×85 支柱 フレキシブルアーム、反射鏡付き
1個
25,000 税込27,500
8日以内出荷

シンプルな構造ながらアナライザとポラライザを装備した、偏光観察の入門に最適な顕微鏡。クロスニコルでの鉱物観察ができます※。オープンニコルで鉱物鑑定に用いる場合は、MT-90単眼モデル(注文コード:50432446)をお勧めします。※検板を使うことはできません。
総合倍率 40×~400× 仕様 偏光観察用装備:アナライザー(スライド式)、ポラライザー(はねのけ式・360°回転可) / レボルバ:4個用 付属品 偏光顕微鏡による鉱物鑑定表、ACアダプタ、ダストカバー 種別 MT-90 寸法(mm) 約180×290×360 質量(kg) 約3.7 照明 白色LED(調光式) ステージプレート 回転メタルステージ、芯出し調整機能付き 焦点調整 ステージ上下動式、標本破損防止装置、1軸粗微動装置 接眼レンズ WF10×(視野数18、十字線入り) 対物レンズ セミプラン アクロマート4×、10×、S40× 鏡筒形式 45°傾斜鏡筒、360°回転式 絞り 虹彩絞り コンデンサの種類 アッベコンデンサ(N.A.1.25)
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷

400倍に特化して拡大できるハイエンドモデル。約500万画素のセンサーを搭載。2592x1944 ピクセルの超高画質で記録や観察が可能。超高倍率の光学系を搭載。偏光機能付き。本格的な顕微鏡にも匹敵する拡大率で対象物に迫ります。先端部のアッタチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられます。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 タイプ 偏光機能を搭載した高倍率モデル 仕様 自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 付属品 本体収納袋、キャリブレーションシート 質量(g) 約146 適合規格 CE、FCC、ROHS 寸法(Φ×高さH)(mm) 約32×104 対応OS Windows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5~ 倍率(倍) 約400~470 センサー 1/4インチCMOS 機能 測定機能、キャリブレーション機能 光源 白色LED×8個 インターフェース USB 2.0 解像度 2592×1944px 材質(ボディ) アルミニウム合金 画素数 約500万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

研究用に設計された偏光顕微鏡です。アナライザやポラライザ、検板など、研究に必要な機能を備えています。 対物レンズにプランレンズを採用しているため、優れた像と高解像度を実現しています。 ケーラー照明を採用していますので、広範囲にわたり明るく観察ができます。
仕様 【レボルバー】芯出し機構/ボールベアリング式4穴レボルバー、【偏光装置】アナライザ:スライダー枠入り、ポラライザ:360°回転式、ベルトランレンズ 検板(1/1波長板 1/4波長板 石英楔型) 付属品 ACアダプタ/ビニールカバー/Cマウントアダプタ(0.5×) 寸法(mm) 213×280×445 質量(kg) 約10 タイプ 三眼 総合倍率 40~400× 照明装置 透過ケーラー 6V20Wハロゲン ステージプレート 回転ステージ(直径160mm)/360°目盛/バーニヤ目盛/ステージクリップ付 接眼レンズ Plan、10×(2個組)、視野数18、十字入マイクロメーター 対物レンズ Plan、4×、10×、40× 鏡筒形式 三眼(Cマウント) 焦準装置 粗微動同軸ハンドル
1個
389,800 税込428,780
翌日出荷

地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
付属品 1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge 寸法(mm) 270×180×470 質量(kg) 6 タイプ 双眼 電源コード(m) 1.6 フィルター ブルー 照明 6V(20W)(ハロゲン、明るさ調節可) 接眼レンズ WF10×(18mm)、レチクル付 対物レンズ ストレンフリー、4×・10×・40×(S) 鏡筒形式 双眼/傾斜角45°・360°回転式 アズワン品番 3-6353-01 コンデンサの種類 NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1台
346,000 税込380,600
4日以内出荷