- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 停止 センサーのおすすめ人気ランキング
停止 センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,273件の「停止 センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センサー」、「磁気検知センサー」、「回転検出器」などの商品も取り扱っております。
<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ)
<圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現
便利な機能を装備
用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能
材質
本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル
質量(g)
約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む)
規格
UL/C-UL、CE、FDA
保護構造
IP67(IEC)
電源電圧(V)
DC12~24±10% リップルP-P10%
光源
赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm
応答時間
1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能
消費電流(mA)
40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時)
使用周囲温度(℃)
-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60
使用周囲湿度
35~85%RH、保存時:35~85%RH
短絡保護
装備(自動復帰型)
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下
出力動作
入光時ON/非入光時ON 切り換え可能
標高(m)
2000以下
温度特性
0.03% F.S./℃
アナログ電圧出力
出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω
耐振動
耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
アナログ電流出力
出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
光軸調整は一切不要、応答時間が速く、優れた繰返し精度。
2光軸タイプはスタッカクレーンの有軌道台車などの減速・停止位置をセンサ1台で検出可能です。
EMC指令適合商品
種類
アンプ内蔵型
検出対象
Φmm以上の不透明体
検出距離(mm)
25
光色
赤外線
ヘッド形状
溝
保護構造
IP67(IEC規格)
電源電圧(V)
DC12~24(+10%、-10%、リップル5%以下)
光源
赤外LED(870nm)
動作モード
制御線(1光軸タイプ:桃、2光軸タイプ:桃または紫)により切換え、入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続、遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続。入光時動作:制御線を電源の+V側(茶)に接続。遮光時動作:制御線を電源の0V側(青)に接続
繰返し精度(mm)
±0.1
材質(ケース)
ポリカーボネート
応答時間(秒)
0.001以下
使用周囲温度(℃)
25~55(保存時:-30~70)
使用周囲照度(Lx)
太陽光:10000以下、白熱電球:5000以下
電源表示灯
緑色LED(通電時点灯)
出力仕様
制御:許容負荷電源電圧:33V以下。許容負荷電流:100mA以下、残留電圧:1.0V/100mA以下、0.5V/10mA以下、 漏洩(OFF)電流:10μA以下
入光表示灯
橙色LED(入光時点灯)
耐衝撃(m/s2)
500、X・Y・Z各方向、各3回
耐振動
複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向、各2時間
使用周囲湿度(%RH)
45~85(但し、氷結・結露のないこと)
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。
世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。
高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。
E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。
耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
サイズ
M12
タイプ
耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ
検出距離
7mm ±10%
設定距離(mm)
0~4.9
ケース
耐スパッタコーティング有り
検出ヘッドサイズ
M12
電源の種類
直流2線式
直流2線式で配線コストを低減します。
設定表示付きで安定的に検出領域を指示します。
高締め付けが可能な堅牢ハウジングです。
どこからでも見える表示灯です。
高速応答します。
検出方式
高周波発振形
ヘッド形状
ネジ
保護構造
IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)
消費電流(mA)
(低)0.55
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ
装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくい
ワークの着座位置のばらつきがあっても衝突が起きにくい
長距離安定検出技術 ”サーモ・ディスタンス・コントロール × IoT”
「ユーザビリティ向上」によりスキルレスで短時間に 復旧できる設備へ
”e-治具”を使って交換時間わずか10秒
「耐油実力値2年」により故障による突発停止をさらに低減
「小型化」により設備設計の自由度を向上
溶接治具に配置しやすい
機種を集約して在庫機種を統一できる
3線式なら「IO-Link」により異常箇所と現象の早期発見が可能
「状態監視」により設備の予知保全を実現
センサ形状
角型
保護構造
IP67(IEC 規格)
接点構成
1a
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
赤外線を利用した通過センサーキットです。送光部と受光部の間の赤外線を遮断することでリレーを動作させます。マイコン制御による混線防止の機能で同一エリア内で最大3台のペアを同時使用することができます。送受光間は最大距離8mまで可能です。
用途移動物体を検知
種類
工作キット
仕様
遮光検出の認知/0.15秒以上(高速モード時0.01秒以上)の遮断が必要
接点構成
1c接点
電源電圧(V)
送光側/DC12(DC6~13可)、受光側/DC12(DC9~13可)
タイマー時間
約0.2~25秒、又は2~250秒
動作モード
2種(タイマー、サイクリック[フリップフロップ])
定格負荷
AC125V 3A(抵抗負荷)
動作電流(mA)
送光側/約1.5、受光側/約37
距離
送受信間/最大8m(周辺環境により変化します)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
送光側/46.6×31.6×14.8、受光側/66.8×41.8×15.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
危険領域へ入る作業者をビームで検知する国際規格に準拠した安全センサ
出力
PNP出力
適合規格
センサ単体:IEC60947-5-3(PDF-D)、EN954-1(カテゴリ1)。セーフティコントローラと接続して使用:IEC(EN)61496-1 Type2 ESPE 、IEC(prEN)61496-2 Type2 AOPD、EN954-1(カテゴリ2)
レンズ径(Φmm)
6.7/9
標準検出物体(mm)
Φ18以上の不透明
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
電源電圧(V)
DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下
光源
赤色発光ダイオード
制御出力
PNPトランジスタ出力負荷電流:100mA以下オフ状態電流:0.5mA以下最小使用電流:1mA出力残留電圧1V以下(負荷電流10mA未満の場合)出力残留電圧2V以下(負荷電流10~100mA以下の場合)(コード延長による電圧降下を除く)
応答時間
安定入光時:1.0ms(ただし、形E3ZS単体)
消費電流(mA)
投光器:15以下。受光器:20以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
周囲湿度(%RH)
動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露なきこと)
保護回路
電源・出力逆接続保護、負荷短絡保護
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下
出力動作
入光時ON
耐衝撃性
動作限界:100m/s2 X、Y、Z各方向1000回。耐久:500m/s2 X、Y、Z各方向3回
表示灯
投光器:橙/投光表示。受光器:橙/動作表示、緑/安定表示
周囲温度(℃)
動作時:-10~+55、保存時:-10~+70(ただし、氷結、結露なきこと)
開き角度(度)
有効開口角(EAA):±5(3mにおいて)
テスト機能
外部テスト(テスト入力による投光停止機能)
耐電圧(V/min)
AC1000 50/60Hz
発光波長(nm)
660
耐振動(Hz)
動作限界:10~55 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向50min。耐久:10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
立ち上がり時間(s)
電源投入後0.1
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
本製品は、赤外線で人の動きを検知して、通電のオン/オフを行います。
LEDライトや扇風機、防犯グッズや電子工作のスイッチとしてご利用いただけます。
人感センサーの検知範囲は、約5m(約120度)で人の動きを検知します。
※周辺温度と人の体温が近い場合、検知範囲が短くなります。
人感センサーが反応すると通電を開始します。
オフタイマーにより一定時間、人感センサー反応がないと通電を停止しますが、連続して動きを検知した場合は、継続して通電を行います。
本製品の全長は約50cmで、人感センサーを中心にOUTPUT側:約25cm、INPUT側:約25cmとなっております。
本製品は充電専用で、データ通信には対応しておりません。
本製品の本体カバーを開けて、(+)ドライバーでオフタイマーを調整できます。
右回し:タイマーが短くなります。(最小:約15秒)
左回し:タイマーが長くなります。(最大:約250秒)
※本製品のカバーを空ける際は、電源と接続機器を外して、側面の穴から基板を傷つけないように開けてください。
オフタイマーを調整する際、無理な力がかからないように回してください。
回しすぎるとねじ切れて損傷します。
カバーの分解による損傷や故障は保証対象外となります。
センサー部分を固定するためのビス×2、両面テープ×1が付属しております。
壁や棚に取り付ける際にご利用ください。
電源
USB5V/2A(USB電源は別途ご用意ください)
ケーブル長(cm)
全長:約50(真ん中にセンサーユニットがあり、OUTPUT側:約25、INPUT側:約25)
質量(g)
約30
セット内容
USB人感センサー本体、取り付け用ビス×2、両面テープ×1
種類
アンプ内蔵型
光色
赤
ヘッド形状
角
保護構造
IP67(IEC、JIS)
ケーブル延長(m)
0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能
材質
前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート
使用周囲温度(℃)
-10~55(結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-30~70
電源電圧(V)
DC12~24±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗(MΩ)
DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
出力動作
入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定
動作表示灯
橙色LED(出力ON時点灯)透過型は受光器に装備
短絡保護
装備(短絡保護/逆接保護)
材質(ケース)
PBT
ピーク波長(nm)
655
耐振動(耐久)
10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
安定表示灯
緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)透過型は受光器に装備
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:受光面照度3000以下
耐電圧(V/min)
AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
35~85
使用周囲湿度(%RH)
35~85
耐振動(耐久)(Hz)
10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間
応答時間(ms)
0.5以下
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500(約50G) XYZ各方向3回
このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2(約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。
用途ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認
種類
アンプ内蔵型
センサ形状
角型
ヘッド形状
角
曲げ半径(mm)
R2
保護構造
IP68(IEC)、IP68G
繰返し精度(mm)
0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)
0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能
材質
表示灯部:ポリエステル
使用周囲温度(℃)
-25~70
保存温度範囲(℃)
-40~85
応差(ヒステリシス)
動作距離の20%以下(標準検出物体にて)
電源電圧(V)
12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)
15以下
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間
最大応答周波数(kHz)
0.5
動作表示灯
橙色LED(出力ON時点灯)
耐振動(耐久)
10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
検出距離の変動
温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内
材質(本体)
PBT
標準検出物体(mm)
鉄15×15×t1
最大動作距離
2.5mm±8%
安定検出範囲(mm)
0~2.1
耐電圧(V/min)
AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
35~95
使用周囲湿度(%RH)
35~85
耐振動(耐久)(Hz)
10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)(m/s2)
10000(約1000G) XYZ各方向3回
小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
種類
エリアセンサ
検出対象
不透明体(完全遮光物体)
検出光
多列
検出距離(mm)
5000
光色
赤外線
ヘッド形状
角
保護構造
IP40(IEC)
最小検出物体
Φ30の不透明体(完全遮光物体)
品名
超薄型エリアセンサ
使用周囲温度(℃)
-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-10~+60
保存湿度範囲
35~85%RH
使用湿度範囲
35~85%RH
電源電圧(V)
12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
耐振動(耐久)
10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
磁性金属有無検出のスタンダード
ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能)
相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え
優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用)
断線対策にコードプロテクタを標準採用
付属品
取扱説明書、締付ナット、歯付座金
保護構造
IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K
出力
直流2線式
電源電圧(V)
DC10~30(リップル(p-p)10%含む)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
検出物体
可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)
電圧の影響
定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(検出面)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
漏れ電流(mA)
0.8以下
周囲温度(℃)
動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(座金)
(歯付)鉄 亜鉛メッキ
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
ケース
耐スパッタコーティング無し
使用周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
振動(誤動作)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)
3~100
電源の種類
直流2線式
磁性金属有無検出のスタンダード。
優れた耐環境性を実現。
断線対策にコードプロテクタを標準採用。
磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。
相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え
優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。
断線対策にコードプロテクタを標準採用。
用途金型の位置決め。
パレットの通過検出。
部品の満杯検出。
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。
世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。
高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。
E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。
耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
サイズ
M8
タイプ
耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ
検出距離
3mm ±10%
設定距離(mm)
0~2.4
ケース
耐スパッタコーティング有り
検出ヘッドサイズ
M8
電源の種類
直流2線式