停電 ライト 自動 点灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
160件の「停電 ライト 自動 点灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「停電時 自動点灯」、「停電時 点灯」、「停電 自動点灯」などの商品も取り扱っております。
停電が起きると自動点灯。 コンセントから外して携帯灯に。 2段階調光機能付き(弱/強)。 収納できるコンセントプラグ。 LED電球色。普段はコンセントタップとして停電時は非常用ライトとして使用できます。
用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。 プラグ形状 スイング コンセント形状 2P ホワイト 質量(g) 112 スイッチ × コンセント個数 3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 49×99×37 アース端子 × マグネット × USBポート数 × 定格入力 AC100V(50Hz/60Hz)/0.3A(最大) 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コンセントに差し込むだけで充電し、停電時に点灯する充電式ナイトライト通常はナイトライトとして使用(スイッチを押して点灯/消灯)停電になると自動で点灯を開始して約10分間点灯(本体スイッチON/OFFどちらでも点灯)壁コンセントに差し込むと約30分で充電完了、点灯可能になります。※充電中はライトは点灯しないか暗く点灯します。絶縁カバー付きプラグライト光源を下向きにしても使用できます。
消費電力 約0.3W(点灯時) 質量(g) 約35 電源 AC100V50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×85×48
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。 LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。 充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
電球の種類 LED 材質 ABS樹脂 ホワイト 質量(g) 63 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 定格寿命(時間) 約40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×42×119 連続使用時間(時間) 約3(満充電時) 光源 白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可) センサー感知方式 明暗センサー 充電時間(時間) 約36(満充電) 検知方式 明暗センサー アズワン品番 65-0528-80 RoHS指令(10物質対応) 対応 灯数 3灯 充放電回数(回) 約500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類 LED 光源 高輝度白色LED(Φ5mm)×1個 LED寿命(時間) 約40000
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

停電灯:コンセントに差し込んでLEDスイッチをONにしておくと停電時に自動点灯します。 ナイトライト:ナイトライトのスイッチをONにすると、暗くなると光センサーにより自動点灯します。 ハンドライト:コンセントから外してハンドライトとして使用できます。
用途光源に球切れのない高輝度LEDを使用しています。 ライトとして使用する場合は、持ちやすいようにACプラグを収納できます。 電気用品安全法の適合確認済み。(特定電気用品以外の電気用品の「充電式携帯電灯」に該当します。) コンセントに差したままでも、月間の電力代は約5円です。(電力単価 27円/1KWhで試算した場合) 材質 (本体)ABS樹脂、(レンズ部)PC樹脂 質量(g) 個装: 約 112 光源 高輝度白色LED×3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 個包装:約 9.4×4×18 充電時間(時間) 約100 連続点灯時間(時間) 約8
1個
2,488 税込2,737
当日出荷

便利な3つの機能! 足元を照らすナイトライト 停電時の保安等 携帯伝統 保安等・携帯電灯点灯時間:30分間毎に自動消灯(延べ約15時間)
消費電力(W) 0.3 電球の種類 LED 材質 プラスチック・白色/パネル:ポリカーボネイト 質量(kg) 0.1 電球 LED 光源寿命 40000時間
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置くだけ充電。 ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。 懐中電灯。手に取るとパッと点灯。 非常灯。停電時に自動点灯。
消費電力(W) 0.6 電球の種類 LED 設置場所 屋内用 質量(g) (本体)60、(充電ホルダー)40 スイッチ オン/オフ/自動 電源 AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)24×51×111、(充電ホルダーセット時)57×54×112 センサー あかりセンサー 連続使用時間(時間) 約1(懐中電灯・満充電時) バッテリー ニッケル水素電池 LED色 センサー感知方式 あかりセンサー 電池寿命 約500回(充放電) 設置方式 プラグ式 充電時間(時間) 約15 アズワン品番 64-8901-13 灯数 4灯 LED使用数(個) 4(懐中電灯)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

極数 2P 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) ナイトライト 点灯時 0.5以下・ナイトライト 消灯時 0.3以下 LED色 電球色/白色
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。 ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
電球の種類 LED エスコ品番 EA864CB-61 寸法(mm) Φ45×102(本体のみ) 質量(g) 55(本体のみ) 電源 ニッケル水素(内蔵蓄電池) 照度(Lx) 22(1m前方) センサー感知方式 明暗センサー 点灯時間 約8時間
1個
2,900 税込3,190
当日出荷

人感センサー付きLEDライトで、ACコンセントに挿した状態でも使用でき、手持ち用ライトとしても利用しやすい小型タイプです。 表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、明るさも十分です。 緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、手持ち用ハンドライトとして利用できます。 停電時には自動でLEDが点灯致します。 本製品は、屋内用タイプです。
電源(AC) 100V 連続使用時間(時間) 約2.5 定格周波数(Hz) 50Hz/60Hz 消費電力(W) 約0.7 光源 フロントライトは電球色、ヘッドライトは昼白色 全光束(Lm) フロントライト:約12、ヘッドライト:約50 センサー 感知距離:約3m以内、感知角度:水平約100度 充電時間 約25時間~30時間(※お買い上げ時や長時間未使用の場合) バッテリー容量(mAh) 約300(リチウムイオンバッテリー) 使用時間 約30000時間(寿命時間) 動作温度(℃) -5~40 寸法(mm) 本体:W50×D22×H110、ホルダー:W48×D47×H51 仕様 ●センサー感知後のLED照度時間:点灯後、約20秒後に消灯
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

コンセントに差し込んだ状態で暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。ニッケル水素電池を内蔵していますが直接コンセントから電源供給を受けて動作します。 日常または非常時に、懐中電灯としてご使用いただけます。(15時間充電で連続6時間) コンセントに差し込んでおくと、停電と同時に自動的に点灯し、非常に便利です。(15時間充電で連続4時間) 電球交換不要、LED寿命約5万時間
用途外出・緊急時に、保安灯に、階段に、廊下に、寝室に 検知方式 明暗センサー 光源 高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー) 電源(AC V) 100 消費電力(W) 0.4 仕様 充電池内蔵、コンセントが収納できる。 質量(g) 90 タイプ コンセント式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 10.5×6.8×3.3 センサー感知方式 明暗センサー 感知方式 明暗 電球の種類 LED
1個
3,037 税込3,341
当日出荷

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付き。 取付台から取り外すとハンディライトとしても使用できます。 センサーモード時は、暗い場所でセンサーが人を感知すると約30秒間点灯し、周囲が明るくなると点灯しません。 階段などのコンセントのない場所などで足元を照らす時に最適。 廊下・階段・玄関・トイレ前・居間などの足元灯としておすすめいたします。
電球の種類 LED 使用電源 単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 使用電池 単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式 人感
1個
1,707 税込1,878
当日出荷

コンセントに差し込むだけで充電し、停電時に点灯する充電式ナイトライト明暗センサー付き周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。通常はナイトライトとして使用、停電になると自動で点灯を開始して約10分間点灯※停電時は周囲が明るくても点灯します。壁コンセントに差し込むと約30分で充電完了、点灯可能になります。※充電中はライトは点灯しないか暗く点灯します。絶縁カバー付きプラグライト光源を下向きにしても使用できます。
消費電力 約0.3W(点灯時) 質量(g) 約35 電源 AC100V50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×85×48
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感センサー付きLEDライトで、ACコンセントに挿した状態でも使用でき、手持ち用ライトとしても利用できます。 表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、明るさも十分です。 緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、手持ち用ハンドライトとして利用できます。 停電時には自動でLEDが点灯致します。 本製品は、屋内用タイプです。
消費電力(W) 0.9 仕様 【センサー感知後のLED照度時間】点灯後、約20秒後に消灯 材質 ABS樹脂 使用温度範囲(℃) -20~40 電源(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 バッテリー リチウムイオンバッテリー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×16×146.5 センサー感知方式 人感 充電時間(時間) 約32~50 バッテリー容量(mAh) 500 光束(Lm) ヘッドライト/65、フロントライト/30 LED寿命(時間) 約30000 センサー感知範囲 2m感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100°
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

暗い場所で人感センサーが、人の熱を感知してLEDライトを点灯させます。 人を感知すると自動で点灯、自動で消灯。 便利・節電・防犯に。消し忘れもなく経済的。停電時も安心。 【どこでも設置OK】 磁石内蔵。鉄柱や鉄製ドアに スタンド (角度調整可) 。デスクやテーブルに 吊り下げ。壁面に
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×110×31 質量(g) 78.5(電池を含まない) 電源 単4形アルカリ電池×3本 (別売り) 材質 ABS樹脂 光源 ホワイトLED、0.25W×2個 センサー感知範囲 水平160×垂直130度、5m以内 使用周囲照度(Lx) 10以下の暗さで点灯 (明るい場所では感知しない) 点灯時間 約15秒間、感知範囲に人がいれば連続点灯 電池寿命 夜間AUTO/10ヶ月 (1日10回、1回15秒間点灯時、20度時) 、常時点灯/連続使用で30時間 表示 電池切れ表示:なし(LEDが暗くなってきたら電池交換時期) 防水仕様 防雨・防沫:IP44 使用温度範囲(℃) -10~35
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスマイコンメーターで実績のある感震器を使用しています。 地震・停電で自動点灯するので、懐中電灯を探す不安を解消しました。
内蔵電池 ニッケル水素電池(2.4V650mAh) 仕様 【点灯震度】4~5相当以上 トラスコ品番 773-7076 材質 ABS樹脂 幅(mm) 62 高さ(mm) 96 質量(g) 175 奥行(mm) 32 電源(V) AC100 消費電力(W) 0.4 電球(W) 0.5 明るさ(Lx) 10 点灯時間 地震ライト:約10分、停電ライト:約10分、消灯後の足元灯:約30秒、携帯灯:約6時間(満充電時)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

廊下や玄関・階段の補助灯や、リビング・寝室などの常備灯にオススメです。 停電時には自動で点灯します。※ホルダーセット時
付属品 充電用ホルダー 材質 ABS樹脂 ホワイト 質量(g) 約95 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×142×23 周波数 50/60Hz 連続使用時間(時間) TOP:約3(満充電)、SIDE:約2(満充電) 点灯方式 人感・明暗センサー 充電時間(時間) 約40(満充電) アズワン品番 65-0528-77 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 セード(ライト部)が360°回転。クリア面と乳白色面の明かりが選べます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。 定格消費電力(W) 0.2 電球の種類 LED 設置場所 屋内用 仕様 屋内用 ホワイト 定格 AC100V 定格周波数(Hz) 50/60 光源 白色LED×1灯 明るさ(Lx) 約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式 明暗センサー 設置方式 プラグ式 動作照度 明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯
1個
769 税込846
当日出荷


停電時の予備照明、懐中電灯、ナイトライトの1台3役 3モード切替スイッチ付き コンセント充電式 明暗センサー付き
質量(g) 約85 電源(V) AC100(50/60Hz) センサー 光センサー:約5ルクス以下でナイトライト点灯 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 49×98.5×35.5(プラグ収納時) 光源 オレンジLED2灯(予備照明・ナイトライト)、白色LED1灯(懐中電灯) センサー感知方式 明暗 消費電力(mW) 約148 内蔵電池 ニッケル水素充電池 灯数 2 取扱説明書 (0.74MB) 電球の種類 LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷