停電用 照明のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
435件の「停電用 照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常灯」、「停電灯」、「停電時非常灯」などの商品も取り扱っております。
発光する面が広いため、明るさが周囲まで大きく広がります。ホルダーから引き抜けばスリムな懐中電灯として使用できます。停電時には自動で点灯します。
電球の種類 LED センサー感知方式 人感明暗 灯数 TOP5灯/メイン6灯 付属品 ホルダー 材質 ABS ホワイト 質量(g) 本体:約96、ホルダー約50 定格電圧(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:約65×20×145、ホルダー:約70×47×64 光源 白色LED アズワン品番 65-0528-79 LED寿命(時間) 約30000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

安心・便利な、もしものあかり「住宅用非常灯付シーリングライト」。シーリングライトが停電時に非常点灯。自動点灯で暗闇を回避できる、安心で便利な住宅用非常灯付照明です。別売の停電検知装置が停電を検知。30分以上、住宅用非常灯が自動で点灯します。クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。
仕様 通常時メインLED点灯・停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯、自己点検機能付、電池内蔵形、ファインアクリル 適合 別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627 種別 住宅用非常灯付シーリングライト 材質 グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm) Φ570 質量(kg) 2 クローム色モール 取付 グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA 高さ(mm) 129 区分 省エネ法区分:I スイッチ (壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 構造 虫が入りにくい 角度(°) 傾斜天井対応:45 平均演色評価数(Ra) 94 色温度(K) 2700~6500、(非常用LED)5000 電池 (交換電池)BB-03050 ランプの種類 LED一体型 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 リモコン (別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 入数 1台 光色 電球色~昼光色、(非常用LED)昼白色 調光方式 連続調光100-1%・調色 非常灯評定番号 (住宅用)AH1-003 調光の可否 不可
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)非常用照明器具(電源別置型)
LED光源採用で、ハロゲン電球器具より消費電力の容量が訳1/6に削減 反射板がなくなり、より目立ちにくくなりました コンパクトで埋込高さ約30%ダウン。施工性向上
タイプ 埋込型 仕様 LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯 材質 枠/アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 材質(本体) 鋼板 電圧(V) AC/DC100 材質(レンズ) ガラス 非常灯評定番号 LCLH-03
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式なので場所を選ばず設置可能。 人に反応し、自動で点灯。 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。 選べる点灯モード<常時点灯>二段階切替。<HIGH>明るさ強で常時点灯します。<LOW>明るさ弱で常時点灯します。<OFF>常時消灯します。<AUTO>自動的に検知し、約12秒間点灯します。(明るさ強)。 電池寿命約12ヶ月。 屋外でも使える防雨構造。 本体底面のフックを引き出して、吊り下げ照明にできますので、停電時のあかりとしても使用できます。
高さ(mm) 175 質量(g) 約288(電池含まず) 径(Φmm) 107 電源 単一形アルカリ乾電池X4本使用(別売) 電池寿命(時間) HIGH/約12、LOW/約30、AUTO/約12ヶ月(1日10回・1回12秒点灯時)※電池の性能により異なります 点灯保持時間 約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します) 点灯開始照度(Lux) 約5~(感度ボリュームで調整可能) 防水仕様 IPX4(防沫形)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類 LED 光源 高輝度白色LED(Φ5mm)×1個 LED寿命(時間) 約40000
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダウンライトが停電時に非常点灯。自動点灯で暗闇を回避できる、安心で便利な住宅用非常灯付照明です。別売の停電検知装置が停電を検知。30分以上、住宅用非常灯が自動点灯。通常時は、調光・調色ダウンライトとしてお使いいただけます。コネクテッドライティング調光・調色ダウンライトと一緒に配灯できます
カバー 光源:樹脂(乳白)、電池:樹脂(オフホワイト) 質量(kg) 0.5 構造 高気密SB形/通常時メインLED点灯・停電時非常灯(組込LED)点灯 定格寿命(時間) 40000 色温度(K) 2700~6500/5000(非常灯) ランプの種類 高演色LED 光源色 電球色~昼光色/昼白色(非常灯) LED LED一体型 色(本体) オフホワイト 配光角度(°) 97 演色指数(Ra) 94 埋込穴(Φmm) 100 調光率(%) 1~100 アルミダイカスト 調光の可否 傾斜天井取付角度(°) 55 配光タイプ 拡散 取付必要高(mm) 80 取付可能天井厚(mm) 5~25 再生紙使用マーク 適合 調色の可否
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントに差し込むだけで充電し、停電時に点灯する充電式ナイトライト通常はナイトライトとして使用(スイッチを押して点灯/消灯)停電になると自動で点灯を開始して約10分間点灯(本体スイッチON/OFFどちらでも点灯)壁コンセントに差し込むと約30分で充電完了、点灯可能になります。※充電中はライトは点灯しないか暗く点灯します。絶縁カバー付きプラグライト光源を下向きにしても使用できます。
消費電力 約0.3W(点灯時) 質量(g) 約35 電源 AC100V50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 45×85×48
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を照らす驚異の明るさ。4段階で調光できるしっかり明るいLEDランタン。災害時や緊急時に赤色点滅で周囲に知らせる。アウトドアや作業時、停電時や避難先でも活躍。 ※防水仕様ではありません。
使用電池 単一形アルカリ乾電池×4本(別売) 光源 COB LED×4灯、赤色LED×3灯 質量(g) 約578(電池除く) 電球の種類 LED 明るさ(Lm) 100%点灯 約1500 / 50%点灯 約750 / 25%点灯 約375 / 10%点灯 約150 連続点灯時間(時間) 100%点灯 約10 / 50%点灯 約20 / 25%点灯 約35 / 10%点灯 約75※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。 外形寸法(mm) 幅138×高さ238×奥行125(最大値) アズワン品番 64-9711-64
1個
3,037 税込3,341
当日出荷

通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。 ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
電球の種類 LED エスコ品番 EA864CB-61 寸法(mm) Φ45×102(本体のみ) 質量(g) 55(本体のみ) 電源 ニッケル水素(内蔵蓄電池) 照度(Lx) 22(1m前方) センサー感知方式 明暗センサー 点灯時間 約8時間
1個
2,900 税込3,190
当日出荷

コンセントに差し込んだ状態で暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。ニッケル水素電池を内蔵していますが直接コンセントから電源供給を受けて動作します。 日常または非常時に、懐中電灯としてご使用いただけます。(15時間充電で連続6時間) コンセントに差し込んでおくと、停電と同時に自動的に点灯し、非常に便利です。(15時間充電で連続4時間) 電球交換不要、LED寿命約5万時間
用途外出・緊急時に、保安灯に、階段に、廊下に、寝室に 検知方式 明暗センサー 光源 高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー) 電源(AC V) 100 消費電力(W) 0.4 仕様 充電池内蔵、コンセントが収納できる。 質量(g) 90 タイプ コンセント式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm) 10.5×6.8×3.3 センサー感知方式 明暗センサー 感知方式 明暗 電球の種類 LED
1個
3,037 税込3,341
当日出荷

便利な3つの機能! 足元を照らすナイトライト 停電時の保安等 携帯伝統 保安等・携帯電灯点灯時間:30分間毎に自動消灯(延べ約15時間)
消費電力(W) 0.3 電球の種類 LED 材質 プラスチック・白色/パネル:ポリカーボネイト 質量(kg) 0.1 電球 LED 光源寿命 40000時間
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

停電が起きると自動点灯。 コンセントから外して携帯灯に。 2段階調光機能付き(弱/強)。 収納できるコンセントプラグ。 LED電球色。普段はコンセントタップとして停電時は非常用ライトとして使用できます。
用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。 プラグ形状 スイング コンセント形状 2P ホワイト 質量(g) 112 スイッチ × コンセント個数 3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 49×99×37 アース端子 × マグネット × USBポート数 × 定格入力 AC100V(50Hz/60Hz)/0.3A(最大) 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質 ABS 質量(g) 690 全光束(Lm) 90-300-630-1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×125×250 機能 スタンド置き可、吊下げ可 光源 6WCOB×3個 電池寿命(時間) 連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h 使用電池 単1×4本(別売) 連続点灯時間 1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間 取扱説明書 (1.9MB) 電球の種類 LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

人感センサー付きLEDライトで、ACコンセントに挿した状態でも使用でき、手持ち用ライトとしても利用できます。 表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、明るさも十分です。 緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、手持ち用ハンドライトとして利用できます。 停電時には自動でLEDが点灯致します。 本製品は、屋内用タイプです。
消費電力(W) 0.9 仕様 【センサー感知後のLED照度時間】点灯後、約20秒後に消灯 材質 ABS樹脂 使用温度範囲(℃) -20~40 電源(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 バッテリー リチウムイオンバッテリー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×16×146.5 センサー感知方式 人感 充電時間(時間) 約32~50 バッテリー容量(mAh) 500 光束(Lm) ヘッドライト/65、フロントライト/30 LED寿命(時間) 約30000 センサー感知範囲 2m感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100°
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷

サンワサプライLEDライト
人感センサー付きLEDライトで、感知すると自動的にLEDが点灯。足元を明るく照らします。取り外した時には、自動的に上部のLEDが光りますので、緊急時にもすぐに対応できます。表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、目にやさしい電球色の明るさです。緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、懐中電灯として利用できます。停電時には自動でLEDが点灯し、非常灯としても使用できます。懐中電灯、非常灯として使用する場合は、最大140ルーメンの高輝度ライトになるので、緊急時も安心です。本製品は、屋内用です。
仕様 センサー感知後のLED照度時間:点灯後、約20秒後に消灯 セット内容 壁コンセント差込プラグ付きソケット 使用温度範囲(℃) 約-20~40 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約本体/65×16×148、ホルダー/70×47×64 連続使用時間(時間) 約3 色温度(K) 約表面/3000、上部/25000 光源色 昼白色 充電時間(時間) 約32~50 ※お買い上げ時や長時間未使用の場合は、50時間程かかります。 バッテリー容量(mAh) 500 光束(Lm) 約表面/35、上部/最大140 ※上部の光束値は、停電時とヘッドライト点灯時では、若干異なります。 ヘッドライトとして使用するほうが、若干明るく照らします。 LED寿命(時間) 約30000 LED使用数(個) 7 センサー感知範囲 感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100° 調光の可否 不可
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

様々なインテリアに合わせやすいシンプルな布フレーム。ナチュラルなぬくもりを感じる明かりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様 調光器不可 カバー アクリル(乳白) 質量(kg) 2.3 直径(Φmm) 596 高さ(mm) 112 タイプ LED一体型 取付方式 クイック、グローブ:グローブ回転 スイッチ 壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K) 2700~6500 ランプの種類 高演色LED+非常用LED 光源色 電球色~昼光色 色(本体) アイボリー LED寿命(時間) 40000 調光方式 連続100-1%・調色 演色指数(Ra) 94 布張りセード 傾斜天井取付角度(°) ~45 再生紙使用マーク 適合
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

置くだけ充電。 ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。 懐中電灯。手に取るとパッと点灯。 非常灯。停電時に自動点灯。
消費電力(W) 0.6 電球の種類 LED 設置場所 屋内用 質量(g) (本体)60、(充電ホルダー)40 スイッチ オン/オフ/自動 電源 AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)24×51×111、(充電ホルダーセット時)57×54×112 センサー あかりセンサー 連続使用時間(時間) 約1(懐中電灯・満充電時) バッテリー ニッケル水素電池 LED色 センサー感知方式 あかりセンサー 電池寿命 約500回(充放電) 設置方式 プラグ式 充電時間(時間) 約15 アズワン品番 64-8901-13 灯数 4灯 LED使用数(個) 4(懐中電灯)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

明るくワイドに照らします。
バッテリー電圧(V) (BL7010)7.2、(BL1013)10.8 バッテリー容量(Ah) (BL7010)1、(BL1013)1.3 連続使用時間(時間) (BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間 バッテリー リチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売 電源 リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 65×180 光源 暖色LED1.25W×1灯 能力 ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン) 質量(kg) 0.38(BL1013装着時) 適合バッテリー A-48692,A-61254
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

どこにでも引っ掛けるだけ。 USB充電式なので乾電池など不要で経済的。 電球色。 明るさ100ルーメン。
設置場所 屋内 付属品 USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1 質量(g) 約105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 49×13.5×255 モード切替 センサー(15秒)/切/連続 電球 1W高輝度電球色LED 使用時間 センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分 センサー感知方式 焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲 100°最遠3m(取付高さ2m時) 充電時間(時間) 3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時) 充電池タイプ リチウムイオン電池3.7V/1100mAh アズワン品番 64-8901-29 明るさ(Lm) 100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷