- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 土農具
- 備中ぐわのおすすめ人気ランキング
備中ぐわのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新106件の「備中ぐわ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三 本 鍬」、「備中鍬 4本爪」、「4本 鍬」などの商品も取り扱っております。
本格的な手打ち鍛造で、軽量かつ作業性に富みます。
用途土を耕す作業
全長(mm)
1050
爪数
3本
先端幅(mm)
170
爪長さ(mm)
220
質量(kg)
1.9
トラスコ品番
177-6533
材質
(柄)木、(爪)スチール
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
頭部(掘り起こし部)は土ばなれの良いステンレス製三本爪タイプです
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています
三本爪タイプ
用途畑や果樹園等の農作業
掘り起こし
土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業
全長(mm)
1050
頭部幅(mm)
130
頭部長(mm)
180
材質
(頭部)ステンレス/(柄部)天然木
質量(kg)
1.1
1丁
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
特許技術の柄と頭が固定式のため、クサビ不要です。
木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。
サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。
全長(mm)
1070
先幅(mm)
125
トラスコ品番
818-4421
材質
頭:ステンレス鋼、柄:アルミ
高さ(mm)
215
質量(g)
850
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです
掘り起こし作業用
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています
用途畑や果樹園等の農作業
掘り起こし
土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業。
全長(mm)
1050
頭部幅(mm)
140
頭部長(mm)
185
材質
(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)
1.3
1丁
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
鍛造仕上げ
木柄は椎材使用により軽量です
三本爪タイプ
用途畑や果樹園等の農作業
掘り起こし
土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業
全長(mm)
1050
頭部幅(mm)
130
頭部長(mm)
155
材質
(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(g)
850
1丁
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
プロ仕様の大振りな四本刃が畑の土起こしに威力を発揮する、手のひらを大きく広げたように湾曲した四本刃をもつ大型の鍬です。畑の耕うんに使うプロ仕様の備中鍬、収穫後や春先の耕地を起こすのに最適です。土との摩擦で摩耗しやすいカドを長持ちさせるために丸く太らせたスペード型の刃先が特長です。一本ずつの枝刃に、しのぎを付けて補強した全鋼製の刃です。ハードな使用に耐える背金で補強した桂止め式です。握りやすいコブ付きの取手が手元のすべりを防止します。
用途畑の耕うん。
刃幅(mm)
230
柄長さ(mm)
1000
刃長(mm)
335
材質(柄部)
天然木・白木柄(無垢柄)
材質(刃)
全鋼
1本
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
用途土づくり作業用
材質
頭部:刃物鋼。柄部:樫
全長(mm)
1060
高さ(mm)
1060
質量(g)
1820
奥行(mm)
170