傷がつかないペンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
111件の「傷がつかないペンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム付きペンチ」、「手袋 グリップ」、「がま口用ペンチ」などの商品も取り扱っております。
2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
種類 コンビネーションプライヤ 口開調節 2段階
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開発希望NO.1商品。 刃にキズをつけにくい樹脂を装着。 バネ内蔵でラクラク作業。 つかむ物の大きさに合わせて口の開き幅が2段階に調節可能。 パイプなどがしっかりつかめるギザ歯と、針金や釘が切れるワイヤーカッター付き。
用途ワイヤークラフトなどの制作に。 模型、RCカーなどの組立てに。 メガネ、時計、カメラなどの修理に。 釣りの仕掛け作りに。 種類 ノーズプライヤ 最大口開き(mm) 20 全長A(mm) 165 切断能力(Φmm) 軟線 1.7 先端形状 ロングノーズ 呼び寸法(mm) 165 口開調節 2段階 質量(g) 165 先端厚さ(mm) 4 付属品 くわえ部樹脂スペア1組
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を直角に折り曲げたり、挟んで固定する事に適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番 493-6515 材質 ステンレスSUS410 サイズ 標準タイプ 120mm 質量(g) 70
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

全長(mm) 140 トラスコ品番 115-7036 セット内容 先細樹脂(本体装着)、スペア 先細1組、平型2組、平ビス1組●スペア樹脂 材質 本体:クロムバナジウム鋼、くわえ部:POM樹脂 厚さ(mm) 2.5 質量(g) 85
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

色々な作業に使えます。形に合わせてくわえ部が取り替えられしっかり掴めます。
呼び寸法 270 最大口開き(mm) 70 寸法B(mm) 15 付属品 取替え用角型タイプ 口開調節 8段階 全長A(mm) 275 質量(g) 430
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に! 種類 コンビネーションプライヤ バネ あり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ワンタッチソフトコンビ
はさむ物を傷つけません。サビに強いカチオン電着塗装を採用しています。樹脂が摩耗したときは工具不要でワンタッチ脱着が可能です。強い締め付けが必要なときは樹脂をはずして通常のプライヤとして使用可能です。針金や釘が切れるカッター付きです。
用途メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などキズをつけてはいけない作業に。 付属品 スペア樹脂1組 材質 本体:高炭素鋼 厚さ(mm) 15 全長(mm) 170 質量(g) 125 切断能力(Φmm) 2.0A
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

使い込んでもガタつかないサンドイッチ構造!指が入らないところでも傷つけずに作業ができる。
全長(mm) 154 トラスコ品番 785-2835 質量(g) 75 先端 先細 頭部厚(mm) 7 頭部幅(mm) 12 切断能力(Φmm) 銅線 1.2 先端長(mm) 48 バネ 有り 柄幅(mm) 52 切断能力(Φmm) 軟鉄線 0.8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ワイヤーにやさしいナイロンカバー付ヤットコ。ワイヤーに傷をつけず作業ができます。線材を丸く曲げることに適しています。グリップ部とスプリング部は手に優しいエラストマー樹脂を使用し、やわらかな感触での開閉を実現しています。
トラスコ品番 828-0670 材質 ステンレスSUS410 サイズ 両丸タイプ 120mm 質量(g) 65
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

1セット(2組)ほか
438 税込482
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。 取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
呼び寸法 250 寸法B(mm) 12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

くわえ部がソフトな為、メッキ品、宝飾品、ステンレス、プラスチックなど傷つけにくいです
用途メッキ品、宝飾品、ステンレス、プラスチックなど、傷つけたくない作業用に。 トラスコ品番 146-1790
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm) 220 最大開口(mm) 丸 70 、角 65 口開調節 8段階
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

はさむ物をキズをつけたくない時に、ホビーやキッチンにも。 弾力性のあるウレタン樹脂製。
用途ソフトタッチの交換用として 材質 ジュラコン(R) 適合機種 ソフトタッチコンビ:PH-165
1セット(2組)
379 税込417
当日出荷


キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に! バネ あり
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傷をつけないでガッチリ掴む!!。キズをつけないソフトなくわえ部を採用した製品!!。ホビー、アクセサリー、クラフト作業に!!。色々な形に対応できる溝形状!!1ワイヤー曲げに適当な半円溝。2パイプや角棒つかみに。3細かい溝は平たい物に。4ビーズなど球体もしっかり保持。簡単取付け!!【ネジ不要】。ラジぷら専用交換樹脂パッド(125mm/165mm共通部品)も別売でご用意しております。
用途掴んだり曲げたりする作業に。 材質 柄被覆:塩化ビニール、くわえ部:ポリアミド樹脂 全長(mm) 165 材質(本体) 機械構造用炭素鋼 質量(g) 90 頭部厚(mm) 8 頭部幅(mm) 13 先端長(mm) 30 アズワン品番 64-3670-05
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。
種類 コンビネーションプライヤ 仕様 21世紀バージョンツール 寸法T1(mm) 11
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm) 220 トラスコ品番 786-4671 材質 グラスファイバー入りプラスチック 質量(g) 140 定格絶縁電圧(V) 1000
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

トラスコ品番 115-7039 セット内容 先細型樹脂1組、広型樹脂1組、取付ビス1組 適合本体 SHP-135 材質 POM樹脂 質量(g) 10
1セット
579 税込637
当日出荷