傷がつきにくい 保護メガネのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
129件の「傷がつきにくい 保護メガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傷つきにくい 保護メガネ」、「保護メガネ 強化ガラス」、「保護メガネ ガラスレンズ」などの商品も取り扱っております。
曇らず、水滴もつかないVFコートレンズを採用しています。 フレーム枠の角度を調整できます。 つるの長さを調整できます。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル調整付、角度調整付、VFコートレンズ トラスコ品番 299-8408 形状 一眼型 質量(g) 32 機能 防曇加工レンズ、フレーム角度調整可、つる長さ調整可、UVカット 材質(フレーム) ナイロン レンズ厚さ(mm) 2.2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

一眼式。 デザイン性を重視した保護めがね。 クッション付きで装着部分が痛くありません。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。
形状 一眼型 機能 曇り止め加工、紫外線カット 規格 EN 規格認定 材質 (鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g) 27 レンズ色 クリア 加工 硬化処理 レンズ 防曇 材質(フレーム) PC(ポリカーボネート) 材質(レンズ) PC(ポリカーボネート)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。 UVカットレンズ使用
レンズ色 クリア 材質 ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 質量(g) 23 タイプ マスク併用可 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ厚さ(mm) 2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。 耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。 UV385(99.9%カット)機能付き。 防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 質量(g) 約32 レンズ色 クリア 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 機能 鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能 仕様 両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド トラスコ品番 388-6930 形状 二眼型 質量(g) 28 規格 ANSI規格品(Z87.1) JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)ハードグラスHGー9フルフレーム
ガスケット付きセット
用途安全保護メガネ 機能 曇り止め(クリアは内側のみ)、ホコリ等がつきにくい帯電防止加工、防傷加工 レンズ色 クリア タイプ クリガスケット 形状 一眼型
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

超軽量で長時間の使用も苦になりません。 ノーズパッドが調整可能です。 密閉性の高まるガスケットとストラップが装着可能(別売り)です。
用途飛来物等からの眼の保護に 形状 2眼型 コーティング 両面防曇・防傷 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬防曇VFの超親水性ポリウレタンコート膜は、曇りの原因である水滴を作らないので防曇効果に優れています。 また、耐傷性能も非常に高くJIS規格値(Haze8%)を遥かに上廻る1.8%を実現。 角度調整可、ツル調整可
形状 一眼型 機能 VFコーティング、角度調整可、ツル調整可 質量(g) 32 レンズ色 クリア 加工 硬化処理 レンズ 防曇 材質(フレーム) ナイロン 材質(レンズ) ポリカーボネート 調整機能 長さ・角度調整可
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!。ずれ落ちを軽減する超軽量タイプ
仕様 曇り止めレンズ 機能 防曇加工、軽量 形状 一眼型 レンズ色 クリア 質量(g) 22 規格 JIS規格品 加工 硬化処理 材質(フレーム) ポリカーボネート アイピース PC樹脂、両面曇り止めVFコート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

スペクタクル形一眼式 ストレートフィッティング クッション付きで装着部分が痛くない。 半面形面体マスクとの併用ができます。 アイピースに曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
形状 一眼型 機能 マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット 材質 ポリカーボネート(レンズ)。ナイロン(フレーム)。ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型) 質量(g) 約35 規格 EN 規格認定 レンズ色 クリア 加工 硬化処理 レンズ 防曇
1個
629 税込692
当日出荷

上ひさしサイド付で安全性と快適機能を兼ね備えた軽量保護めがね。 金属パーツ不使用。ノーズパッドの表裏を替えれば、高さ調節可能。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ペトロイド・AFレンズ 仕様 耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番 384-5010 形状 一眼型 クリア 質量(g) 26 フレーム色 クリスタルブルー 加工 硬化処理 機能 ひさし有 JIS規格 JIS規格品 材質(フレーム) プラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ANSI規格適合品。内部プロテクター機能付で抜群のフィット感を実現。 粉じんなどが入りにくい構造。
仕様 曇り止め、表面キズ防止ハードコート 形状 一眼型 材質(レンズ) ポリカーボネート 質量(g) 50 材質(フレーム) PC+EVA 紫外線カット 99.99 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋物産工業(旧トーヨーセフティー)防じんメガネ
眼鏡をかけたままでも使用できます。傷がつきにくい特殊ハードコーティングレンズ使用。有害な紫外線を99.999%カット!。軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線をカット。
材質 ポリカーボネート樹脂製 質量(g) 約45 形状 一眼型 機能 メガネ併用可、紫外線カット、傷付防止コート、軽量 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。 洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。
機能 メガネ併用可能、UVカットレンズ、曇り止め加工 形状 一眼型 材質 ポリカーボネイト 質量(g) 35 規格 ANSI規格品 外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm 155×175×45 曇り止め加工 あり
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
レンズ色 クリア 質量(g) 84 仕様 通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換 形状 ゴーグル型 機能 メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能 材質(フレーム) ポリプロピレン/エラストマー 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.2
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。 樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。 テンプルラバーで耳当たりがソフトです。 レンズ交換が簡単にできます。
形状 二眼型 仕様 両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付 付属品 専用ポーチ トラスコ品番 447-8401 質量(g) 12 規格 JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 148×45×167 レンズ 防曇 材質(フレーム) ポリカーボネート、ナイロン 材質(レンズ) ポリカーボネート(両面曇り止め) レンズ厚さ(mm) 2.2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ゆがみの少ない一眼ワイドビューレンズです。 テンプルの傾きとノーズパッドの高さ調整が可能です。 ラバー素材とPCの一体成型のテンプルは強度に優れ、ずれ落ちを防止します。 防曇、耐傷性に優れたプラチナコーティングです。(1654001JPのみ)
用途飛来物等からの眼の保護に 形状 1眼型 仕様 UVカット、防曇加工、防傷加工、角度調整、ノーズパッド 質量(g) 34 規格 ANSI規格品(Z87.1)(1654001JPはJIS規格品) 材質(レンズ) ポリカーボネート
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 2018年トラスコ掲載ページ 6 0032
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傷の付きにくい強化ガラスレンズ
形状 二眼型 仕様 JIS規格外 質量(g) 約55 フレーム色 透明 材質(レンズ) 強化ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

防じん性能に優れています。レンズ交換が可能です。ソフトテンプル・鼻パッド付で快適なフィット感です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 形状 二眼型 機能 レンズ交換可、UVカット 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン、エラストマー 質量(g) 31 レンズ色 クリア JIS規格 JIS T 8147規格品 レンズ厚さ(mm) 約2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)