- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- 傾斜取付金具のおすすめ人気ランキング
傾斜取付金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新129件の「傾斜取付金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角度 ブラケット」、「傾斜 金物」、「角度調整」などの商品も取り扱っております。
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
26.6
表面処理
アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
端子の取り付けに制約がある場合、また同一平面に何段かの端子が並ぶ場合など、この金具を利用することにより、配線が容易に行えます。
材質
本体:鉄
表面処理
クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
傾斜角±20°までの壁面に使用できます。
ブラケット上面の水平微調整が可能です。
クイック取付式のシーリングライトを傾斜45°までの天井に取り付けが可能。
調光の可否
否
仕様
電源プラグ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
省スペースタイプの端子台支持金具です。
ラックをハンガー(レースウェイ等)へ斜め固定する場合に使用します。
(ラックごと上下に曲げられますから、任意の角度で固定できます。)
適合
ミラメッシュ全サイズ
材質
スチール製
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質
A6063S-T5
質量(g)
75
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
端子台を傾斜をつけて取付けるための金具です。
ネジ穴が2つ付いており、2台の端子台を連結して取り付けられます。
材質
鋼鉄
仕様
RoHS対応品(3C)
表面処理
3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
感知器取付穴ピッチ:66.7mm
表面処理
電気亜鉛めっき(C)。HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製
適合フランジ厚(mm)
3~13
1箱(10組)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質
A6063S-T5
質量(g)
16
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズ用の取付台です。
調整ネジで水平および垂直方向を任意の角度に固定できます。
付属品
六角ボルト(M8x16-SUS)×4、六角ボルト(M6x16-SUSWセムス)×2、スプリングワッシャー(M8用-SUS)×4、平ワッシャー(M8用-SUS)×4
材質
SECCクロムフリー処理鋼板
質量(kg)
約1.2
最大積載量(kg)
50
角度調整範囲
垂直:±約60°、水平:65°(ネジの付け替えで360°可)
塗装色
アイボリー
設置場所
屋内外
寸法(縦×横×高さ)(mm)
120×120×90
適合ハウジング
VCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等
材質/処理
(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc。(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc。(ディスク)SUS304/-。(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-。(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色。(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜。(六角ナット)S/Uc
質量(g)
289
トルク値N・m(kgf・cm)
チルト方向/5.88±0.98(60±10)。スイベル方向/2.45±0.49(25±5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
タイプ
傾斜天井用引掛シーリング
定格
6A 125V
ディスプレイサイズ、パイプの長さ、シングル・両面・マルチ、カラー、など自由に組み合わせできます。
小型から特大型のテレビ・ディスプレイに対応しており、サイズや設置場所に合わせて選べます。
セット内容
組立ねじ×2、平ワッシャー×4、滑り止めワッシャー×2、六角ナット×2
質量(kg)
約6.5
関連資料
(0.29MB)
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類
特殊形状
開き角度(度)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応
M6規格、自由な角度で固定
用途斜め梁等に
付属品
CS-06-12、NSM-06-6、NH-06-RE(各2ヶ)
材質
亜鉛ダイカスト[ZDC-2]
質量(g)
316
RoHS指令(10物質対応)
対応