傾斜天井 シーリングライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
444件の「傾斜天井 シーリングライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照明器具 傾斜天井」、「傾斜天井用引掛シーリング」、「ミニシーリングライト」などの商品も取り扱っております。
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイック取付式のシーリングライトを傾斜45°までの天井に取り付けが可能。
調光の可否 仕様 電源プラグ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
929 税込1,022
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)傾斜天井用フランジ
仕様 コード吊ペンダント(引掛シーリング取付式)専用、適合フランジ径Φ78mmまで、取付可能重量0.5~5kg、電気容量500Wまで、取付可能天井傾斜55°まで傾斜天井用傾斜天井用フランジ(コード吊専用) 材質 プラスチック 白 寸法(mm) 径Φ95×高75 質量(kg) 0.3
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

1個
7,520 税込8,272
翌日出荷

(一社)日本照明工業会の規格「JEL801]に適合し、蛍光ランプとほぼ同等の明るさや光の質を実現しました。
照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 83
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直径(Φmm) 560 範囲 調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプ LED(電球色+昼光色) 色温度(K) 2700 点灯方式 壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

消費電力(W) 34.2 仕様 LED一体型、高気密SB、傾斜天井に取付可能(55°まで)、Vバネ式、a-クリーン 材質 鋼(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色) 質量(kg) 4.3 取付高(mm) 95 奥行(mm) 7 LED寿命(時間) 40000 明るさ FHF32W相当 演色指数(Ra) 82 埋込穴(Φmm) 1257×150
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様 直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで) 材質 アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 130 高さ(mm) 40 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜天井用フランジを使って、ペンダントを取付けることができます。
仕様 傾斜天井に取付可能(55°まで)、器具重量0.5~5.0kgの引掛シーリング付コードペンダントのみ使用可能 材質 プラスチック(白色) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 95 高さ(mm) 74 アズワン品番 64-9315-88
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

質量(kg) 2.3 直径(Φmm) 668 高さ(mm) 133 範囲 調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K) ランプ LED(電球色+昼光色) 色温度(K) 2700 点灯方式 壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯 LED寿命(時間) 40000 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 82
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト
開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト。高天井には十分は光量を備えたFHT24Wクラスをご活用ください。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、暮らしを美しく輝かせます
消費電力(W) 11.4 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 明るさ FHT24Wクラス アルミダイカスト カバー 樹脂(乳白) 反射板 樹脂(白色) 取付必要高(mm) 90 皮相電力(VA) 12(100V) 調光方式 位相制御 配光タイプ 拡散 構造 高気密SB 取付可能天井厚(mm) 5~25 傾斜天井取付角度(°) 55 傾斜天井配光角度(°) 10~32 定格寿命(時間) 40000 LED LED一体型 色(本体) オフホワイト グリーン購入法 適合 調光率(%) 1~100 調光の可否 再生紙使用マーク 適合
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様 直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 130 高さ(mm) 40 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井対応フレンジ
引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです
材質(本体) 樹脂 白色 幅(mm) Φ95 高さ(mm) 74 質量(kg) 0.4 取付器具 引掛シーリング用 仕様 傾斜天井取付:可能(50°迄) 再生紙使用マーク 適合
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

長手形状だからお部屋の隅々まで明るさ広がります。 100%~10%まで好みの明るさに連続調光可能。
電球の種類 LED 幅(mm) 910 質量(kg) 2.6 高さ(mm) 113 取付方式 簡単取付(工具不要) 奥行(mm) 167 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 LED寿命(時間) 40000 リモコン スイッチタイプ 調光方式 LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra) 82 調光の可否
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)シーリングライト
お求めやすい価格の調光・調色タイプ。お部屋の広さに合った明るさと器具サイズがお選びいただけます。使いやすいリモコンを同梱。文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。
仕様 (LED・電源ユニット)内蔵 付属品 専用リモコン送信器 幅(mm) Φ500 カバー 乳白つや消し・模様入り 質量(kg) 1.4 取付 天井直付型 高さ(mm) 122 取付方式 傾斜天井アダプタ(HK9039・別売)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能 電圧(V) 100 スイッチ 普段←→常夜灯 色温度(K) 6500~2700 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間 リモコン 明るさアップ(全灯長押)・全灯・普段・常夜灯・滅 光色 昼光色~電球色 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 調光の可否 可能(リモコンで100~5%) LED交換 不可
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ODELIC(オーデリック)シーリングライト
ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト。空間や目的に合わせてお選びいただけます
用途キッチン 種別 器具:LED一体型 長さ(mm) 1225 質量(kg) 1.9 白色 材質(本体) 鋼(白色) 電圧(V) 100 消費電力(W) 31.8 ランプ 高演色LDE 材質(カバー) ポリカーボネート(乳白) 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) (100V)34、(200V)33、(242V)34 明るさ Hf32W定格出力×2灯相当 演色指数(Ra) 94 取付面位置 壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°) 90迄
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 光束維持率:70% 質量(kg) 1.8 取付 天井直付型 高さ(mm) 117 取付方式 カチットF 電圧(V) 100 スイッチ プルスイッチ:付、全灯→段調光→常夜灯→滅 構造 虫・ホコリの入りにくい構造 色温度(K) 6200 幅(Φmm) 500 材質(カバー) アクリルカバー(乳白つや消し) 光源色 昼光色 光源寿命 40000時間 トランス ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 デザイン Casual グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)