傾斜天井 フランジのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
263件の「傾斜天井 フランジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傾斜天井用引掛シーリング」、「シーリングライト取付金具」、「照明取付 金具」などの商品も取り扱っております。
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)傾斜天井用フランジ
仕様 コード吊ペンダント(引掛シーリング取付式)専用、適合フランジ径Φ78mmまで、取付可能重量0.5~5kg、電気容量500Wまで、取付可能天井傾斜55°まで傾斜天井用傾斜天井用フランジ(コード吊専用) 材質 プラスチック 白 寸法(mm) 径Φ95×高75 質量(kg) 0.3
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

傾斜天井用フランジを使って、ペンダントを取付けることができます。
仕様 傾斜天井に取付可能(55°まで)、器具重量0.5~5.0kgの引掛シーリング付コードペンダントのみ使用可能 材質 プラスチック(白色) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 95 高さ(mm) 74 アズワン品番 64-9315-88
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1個
7,520 税込8,272
翌日出荷

クイック取付式のシーリングライトを傾斜45°までの天井に取り付けが可能。
調光の可否 仕様 電源プラグ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
929 税込1,022
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)傾斜天井対応フレンジ
引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです
材質(本体) 樹脂 白色 幅(mm) Φ95 高さ(mm) 74 質量(kg) 0.4 取付器具 引掛シーリング用 仕様 傾斜天井取付:可能(50°迄) 再生紙使用マーク 適合
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷


気になる天井のシーリング部分を簡単に隠せます。
材質 ABS樹脂 質量(g) 約38 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×80×70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)パイプ吊りハンガー
ファクトライン30を本体部でパイプ吊りする場合に使用します。ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。パイプはフランジ側で切断できます。
トラスコ品番 818-5388 質量(kg) 0.31 クリームグレイ 適合規格 (PS)E
1個
4,488 税込4,937
当日出荷

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト
開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト。高天井には十分は光量を備えたFHT24Wクラスをご活用ください。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、暮らしを美しく輝かせます
消費電力(W) 11.4 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 明るさ FHT24Wクラス アルミダイカスト カバー 樹脂(乳白) 反射板 樹脂(白色) 取付必要高(mm) 90 皮相電力(VA) 12(100V) 調光方式 位相制御 配光タイプ 拡散 構造 高気密SB 取付可能天井厚(mm) 5~25 傾斜天井取付角度(°) 55 傾斜天井配光角度(°) 10~32 定格寿命(時間) 40000 LED LED一体型 色(本体) オフホワイト グリーン購入法 適合 調光率(%) 1~100 調光の可否 再生紙使用マーク 適合
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ フル端子、送り端子なし 定格 6A 125V 定格電圧(V) 125 耐熱温度(℃) (1時間)100±3 適合 電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電流(A) 6 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm) 1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

竿縁天井にご使用ください。
セット内容 ボディWG1000、キャップWG4480 質量(g) 51.5 定格電圧(V) ボディ/125、コンセント/125 定格電流(A) ボディ/6、コンセント/6 適合範囲(mm) (取付ねじ)Φ3.1~4.1、長さ:30mm以上
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



雲をモチーフとしたなめらかなフォルム。セードの表面はシルクスクリーン印刷でマット感を出し、ランプイメージを抑えました。
消費電力(W) 36.2 仕様 調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、高さ調整可能型、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)・LED保安灯5段階調光、調色範囲:2700K~6500K、コードハンガー使用時のみ傾斜天井に取付可能(45°まで)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付コード収納フランジ、a-クリーン、コードハンガー付、傾斜天井対応型 適合 ~10畳 材質 鋼(オフホワイト塗装)、アクリル(乳白色シルク印刷) 長さ(mm) 2500~1750 質量(kg) 2.9 直径(Φmm) 555 高さ(mm) 286 タイプ フランジ 色温度(K) 2700~6500 光源色 電球色+昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W) 109.9 光束(Lm) 3980 アズワン品番 64-9324-19 LED寿命(時間) 40000 リモコン AE38593E(別売) 演色指数(Ra) 82
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1個
649 税込714
当日出荷


1個
479 税込527
当日出荷