傾斜天井用引掛シーリングのおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
124件の「傾斜天井用引掛シーリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傾斜天井 フランジ」、「傾斜天井 シーリングライト」、「照明器具 傾斜天井」などの商品も取り扱っております。
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)傾斜天井用フランジ
仕様 コード吊ペンダント(引掛シーリング取付式)専用、適合フランジ径Φ78mmまで、取付可能重量0.5~5kg、電気容量500Wまで、取付可能天井傾斜55°まで傾斜天井用傾斜天井用フランジ(コード吊専用) 材質 プラスチック 白 寸法(mm) 径Φ95×高75 質量(kg) 0.3
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

クイック取付式のシーリングライトを傾斜45°までの天井に取り付けが可能。
調光の可否 仕様 電源プラグ付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
929 税込1,022
4日以内出荷

傾斜天井用フランジを使って、ペンダントを取付けることができます。
仕様 傾斜天井に取付可能(55°まで)、器具重量0.5~5.0kgの引掛シーリング付コードペンダントのみ使用可能 材質 プラスチック(白色) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 95 高さ(mm) 74 アズワン品番 64-9315-88
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

ODELIC(オーデリック)傾斜天井対応フレンジ
引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです
材質(本体) 樹脂 白色 幅(mm) Φ95 高さ(mm) 74 質量(kg) 0.4 取付器具 引掛シーリング用 仕様 傾斜天井取付:可能(50°迄) 再生紙使用マーク 適合
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷


1個
7,520 税込8,272
翌日出荷

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト
開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト。高天井には十分は光量を備えたFHT24Wクラスをご活用ください。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、暮らしを美しく輝かせます
消費電力(W) 11.4 ランプの種類 高演色LED 演色指数(Ra) 94 明るさ FHT24Wクラス アルミダイカスト カバー 樹脂(乳白) 反射板 樹脂(白色) 取付必要高(mm) 90 皮相電力(VA) 12(100V) 調光方式 位相制御 配光タイプ 拡散 構造 高気密SB 取付可能天井厚(mm) 5~25 傾斜天井取付角度(°) 55 傾斜天井配光角度(°) 10~32 定格寿命(時間) 40000 LED LED一体型 色(本体) オフホワイト グリーン購入法 適合 調光率(%) 1~100 調光の可否 再生紙使用マーク 適合
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

55度までの傾斜天井への設置が可能に。
仕様 55度までの傾斜天井に対応
1個(6個)
589 税込648
4日以内出荷

仕様 傾斜天井取付専用(55°まで) 材質 質量(kg) 0.2 高さ(mm) 11 幅(Φmm) 98
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

傾斜天井にも使用可能(45°まで)
消費電力(W) 46 取付場所 直付専用 ランプ LED内蔵 演色指数(Ra) 83
1台
37,900 税込41,690
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グローブ上部にあしらったクロム飾りが下からも光を受けて美しく輝きます。
材質 鋼(クロムメッキ)、ガラス(乳白色消し) 長さ(mm) 1300~550 タイプ フランジ 色温度(K) 2700 光源色 電球色 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 84
1台
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです
材質(本体) オフホワイト色 幅(mm) 255 取付方式 コード吊りペンダント専用 仕様 傾斜天井取付:可能(45°迄)、1灯の最大径(mm):Φ300、1灯の重量(kg):3まで 再生紙使用マーク 適合
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプ フル端子、送り端子なし 定格 6A 125V 定格電圧(V) 125 耐熱温度(℃) (1時間)100±3 適合 電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃) -10~40 定格電流(A) 6 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm) 1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気になる天井のシーリング部分を簡単に隠せます。
材質 ABS樹脂 質量(g) 約38 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×80×70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)