- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 直尺・曲尺・角度
- 傾斜定規のおすすめ人気ランキング
傾斜定規のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新128件の「傾斜定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「勾配定規」、「マイターゲージ」、「直角定規」などの商品も取り扱っております。
丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。
材質
(本体)ステンレス。(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう
仕様
クイックアジャスト23cm
付属品
捨て木1本、ストッパネジ(平)
質量(g)
360
本体寸法(mm)
350×105×26
角度精度(mm)
300につき1以下(90°において)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高剛性アルミパイプ材を通常面突き当て部に採用。
目盛板はコンベックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。
押え部に滑り止めゴムを採用。
締め付け優先!独自の風車形状のつまみを採用。
角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。
裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。
主な素材はステンレスとアルミでサビにくい。
捨て木取り付け機能。
色
シルバー
適合
(つまみ)FG-KT
仕様
左きき用
適合機種
216mm以下の電子/電気マルノコ、造作用精密マルノコ全機種
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
160mm以下の幅での平行切断、半径170mm以下の円切りが可能。
プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規
材質
本体:ステンレス・アルミ
トラスコ品番
444-3098
寸法(mm)
350×105×26
質量(g)
360
角度精度(mm)
90°:300mmにつき1
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ノコ刃外径(Φmm)
165(155~165)
ノコ刃内径(Φmm)
20(19)
最大切込深さ(mm)(45°時)
38
最大切込深さ(mm)(90°時)
57
回転数(min-1[r.p.m])
4700
電源(V)
単相100
電流(A)
10
消費電力(W)
950
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
全長(mm)
274
仕様
二重絶縁、ライト(電球)付、ブレーキ付、アルミベース、逆勝手
付属品
レーザーダブルスリットチップソー52T(A-35411)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規
質量(kg)
3.2
仕様・用途
ライト付き
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
角度切りができる小型ガイド。
カチッと止まる角度。多用角度45°・90°・135°にワンタッチで合わせられるクリック機構搭載。
高剛性アルミパイプ材。突き当て部にパイプ材を採用、切れ目のない突き当て面です。従来品のプレスタイプにあった、突き当てのズレがなく、衝撃による曲がりもありません。
独自の新形状つまみ。締まるトルクが強い超薄型・新形状つまみを新設計。小径でも回しやすく激しい作業にも設定角度がズレず、丸鋸モーターにも当たりにくい形状です。
安全。高さ9mmの突き当てで、材料をしっかりホールドし、ズレません。ステンレスガイドで直進性もよく正確にカット。
軽量。軽いアルミニウム材を採用。251gと軽量。終日携帯しても腰に負担を感じません。
視認性。目盛板はコンペックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。
角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。
裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。
主な素材はステンレスとアルミでさびにくい。
捨て木取り付け機能搭載。
トラスコ品番
494-1446
外形寸法(mm)
縦305×横84×奥20
本体質量(g)
251
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
便利な角度・勾配目盛付。
握りやすく大きい取手なので、安定した作業ができます。
板材等(外壁ボード・木製板)を電機丸鋸で直角に切断する時、丸鋸のガイド定規として使用できます。
石こうボード等をカッターで直角に切断するときは、カッターのガイド定規としても使用できます。
無段階クランプの押ネジを回す事によりギザ歯が木材にささり、カット時に横ブレしない構造になってます。
用途板材等(外壁ボード・木製板)、石こうボード等の切断時のガイド定規
厚さ(mm)
9(ガイド部)
仕様
スベリ止めゴム付
材質
リベット/ステンレス(SUS430)
材質(本体)
アルミA6063、アルミA5052
材質(取手)
ポリカーボネイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽い素材マグネシウムを初採用。軽量なので終日携帯しても腰に負担を感じさせません。
道具袋にラクラク収まり携帯できます。
5寸材・破風板・間柱などをスムーズにカットできる最適な長さ。
200mm±0.2mm以内機械加工。1つ1つ精度を出しているので、正確。
高さ9mmの突き当てと握りやすいハンドル形状で、材料をしっかりホールド。
切断有効長さ(mm)
200
仕様
表90°切り・裏90°切り、裏目盛付、勾配目盛付、丸鋸ピッチ目盛100/91/90、安全ロープ取付孔
さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!。切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!
ノコ刃外径(Φmm)
125
ノコ刃内径(Φmm)
20
最大切込深さ(mm)(45°時)
26
最大切込深さ(mm)(90°時)
39.5
回転数(min-1[r.p.m])
7000
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
0.7
カーボンブラシ呼び番号
408
全長(mm)
321
仕様
二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能
質量(kg)
2.7
仕様・用途
集じん機接続可、ライト付き
世界最軽量1.4kg「手ノコ感覚」で手軽に軽快切断!(2010年7月現在、メーカー調べ)
ブロア機能:刃先周辺の切り粉を吹き飛ばします。
45°傾斜可能
用途各種木材、合板を素早く切断。
バッテリー電圧(V)
10.8
回転数(min-1[r.p.m])
1400
最大切込深さ(mm)(45°時)
16.5
最大切込深さ(mm)(90°時)
25.5
ノコ刃外径(Φmm)
85
ノコ刃内径(Φmm)
20
バッテリー
リチウムイオン
全長(mm)
300
作業量(目安)
合板(厚さ12×300mm)約70枚(1充電あたり)
質量(kg)
1.4
適合バッテリー
A-48692
プラスチックネジにありがちな破損を解消した頑丈な金属ネジ。邪魔にならずツマミやすいフラップ式ネジ。変形しにくい立体構造の突き当て部。ブレにくい幅広ガイド。材料を傷つけにくい保護キャップ付。
用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規
材質
本体:ステンレス・アルミ
スライド・ストップシステム
通常はスベリ止ゴムが浮いているためスムーズにスライドできます。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定します。従来品の約2倍の固定力です。スベリ止ゴムはマイクロセルポリマーシートを「PORON」を使用しています。通常のゴムに比べ、高密度で繊細、かつ均一なセル康応の高機能なゴムです。高いスベリ止め性能を実現しました。
しっかり握れるハンドル
ワイドヘキサグリップ採用。230mmの大型ハンドルで押さえやすさ抜群です。高さがあり、ハンドルを握った手が下に当たらず快適です。
真っ直ぐ立つヒール形状
ガイドとハンドル取付板の高さが同じなので、立て掛けたとき、製品が斜めになりません。
軽くて丈夫な構造
ブルーエッジガイドは、従来品に比べ約1.5倍幅広で、特殊中空形状により軽さと頑丈さの両立を実現しました。従来品の約3倍の曲がりにくさです。
材質
(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス、(保護キャップ)ABS樹脂、(大型ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン樹脂
付属品
捨て木1本
直角度(/100mm)
0.1mm以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
高剛性アルミパイプ材を両面突き当て部に採用。
角度設定がズレない。締め付け優先のつまみ。
目盛板はコンベックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。
押え部とガイド部に滑り止めゴムを採用。
角度・勾配両目盛つき。
裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。
主な素材はステンレスとアルミでサビにくい。
捨て木取り付け機能。
色
ゴールド
脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。
材質
(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
丸ノコガイド定規に付いている溝に合わせて滑らせるだけで、簡単にブレを防ぐことができます。丸ノコのベースに差し込んで使用します。
用途切断時のブレを防ぐスライダー
材質
本体:ステンレス
寸法(mm)
230×167×6
質量(g)
130
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
表裏に突き当て部があり、直角と45°で使えます。
手で押さえる位置の裏側にゴムが付いているので、直角、45°で安定した切り出しができます。
導入部が長いので切り出しが安定します。
高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。
摩耗を防ぐステンレス細板付です。
角度精度(mm)
90°・45°:100mmにつき0.2以下
丸ノコガイド部はステン鋼付ですので耐久性があり、安定した切断ができます。角度(20°~160°)が自由自在に設定できます。決まった角度(45°・90°・135°)でスムーズに固定できるクィックアジャスト機構付です。3寸~8寸勾配目盛付です。丸ノコガイドが届かない幅広の材料でも、裏返しにして使えます。
材質
(本体)ステンレス・アルミ。(目盛板)ステンレス。(ストッパーネジ)鉄・真ちゅう
仕様
クイックアジャスト30cm
付属品
捨て木1本、ストッパネジ(平)
質量(g)
460
本体寸法(mm)
439×100×26
角度精度(mm)
300につき1以下(90°において)
1台
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷