- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 傾斜屋根直角のおすすめ人気ランキング
傾斜屋根直角のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「傾斜屋根直角」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室外機 架台 傾斜」、「エアコン 屋根置き架台」、「エアコン屋根置き金具」などの商品も取り扱っております。
積雪地の屋根に最適。
幅W(mm)
(エアコン固定)220~700
使用荷重(kg)
80
勾配
(屋根)14~30°(2.5/10~5.8/10)
仕様
ステー付
質量(kg)
5.2
表面処理
ZAM+粉体塗装
奥行D(mm)
(エアコン固定)100~540
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
使用荷重(kg)
80
勾配11~27°
ワイヤー附属
勾配角
11~27°
付属品
ワイヤー
適合
3.2kW、2800kcal級以下
種別
アクリル塗装
最大積載量(kg)
60
取付寸法(mm)
脚幅/145~340、奥行/240~700
1台
¥9,598
税込¥10,558
16日以内出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
傾斜屋根直角置き用
用途塩害地向け
寸法W(mm)
220~700
材質
熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
寸法D(mm)
100~540
仕上
溶融亜鉛メッキ
傾斜角度(°)
14~30
1セット(4台)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
勾配40°以下
ワイヤー附属
勾配角
27°以下
付属品
ワイヤー
適合
3.2kW、2800kcal級以下
最大積載量(kg)
50
取付寸法(mm)
脚幅/330~630、奥行/160~320
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。
さらに軽量、さらに機能アップ。
用途傾斜屋根用
寸法W(mm)
60~680
耐荷重(kg)
(最大)60
勾配角
(屋根)15°~35°
質量(kg)
3.0
寸法D(mm)
130~350
表面処理
粉体塗装仕上げ
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
傾斜屋根用。ワンタッチで屋根勾配の調整が可能。。屋根の上での危険な作業もスムーズに、安全に行えます。引っ張りワイヤー付属、架台をしっかり固定します。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)
最大:60
勾配角
屋根:0~30度
寸法(幅W×奥行D)(mm)
60~680×130~350
適合範囲
3.2kw級以下
荷重(kg)
単品:3.4
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
屋根置台。勾配調整が容易なアルミ製屋根置台。塩害地でも安心。鋼板製の半分の軽さ。
勾配角
屋根:11°~30°
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×奥行D)(mm)
エアコン固定:80~680×200~341
最大積載量(kg)
60
1台
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
平地置き用
タテカンは正面から掛けるタイプ。
メーターモジュール対応。
幅W(mm)
(エアコン固定)70~940
使用荷重(kg)
80
据付場所は問いません
コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ附属
仕様
ノンスパナタイプ
付属品
コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ
適合
3.2kW、2800kcal級以下
最大積載量(kg)
50
取付寸法(mm)
脚幅/160~630、奥行/140~360(屋根付きの場合)
パッケージエアコン屋根用
用途傾斜屋根用
使用荷重(kg)
150
材質
熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)
仕上
溶融亜鉛メッキ
防水工事の際のエアコン室外機移動作業を省力化。
先端が極細に加工された脚部が、施工面への影響を最小限に抑えます。
積載荷重(kg)
100
質量(kg)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×200×150~200
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。
防雪屋根取付可。
用途平地二段
1セット(6台)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
本製品はオフグリッドソーラーシステム向けに設計され、角度調整可能なソーラーパネル架台です。 RVまたはあらゆる平面に取り付けられます。 220W以下ののRenogyソーラーパネルに対応できます。 付属のステンレス留め具と予め開けた取り付け穴があり、簡単かつ迅速に組立られます。
用途こちらのマウントブラケットは、Renogyの220W以下のソーラーパネルに対応し、車の屋根やその他平面な場所へ取り付けることができます。本製品はオフグリッドシステム向けに設計されており、ステンレスの留め具により、角度調整が簡単に行えます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷