傾斜測定器のおすすめ人気ランキング

2025/12/17更新
134件の「傾斜測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「垂直測定器」、「レーザー 角度 計」、「角度傾斜計」などの商品も取り扱っております。
0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分~5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。 V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。 法勾配、及び角度対照表つき。 風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。
用途配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。 サイズ 95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm 傾斜角度目盛 1目盛=1°90°-0°-90°(180°) 勾配表示 2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。 精度 ±0.5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計 長さ(mm) 250 測定範囲 130°-0°-130° 材質(本体) ABS樹脂 精度 ±1° 最小読取値(°) 2 目盛仕様 内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し) 材質(気泡管) アクリル
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理 建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に バックライト機能付 反転する液晶表示 測定面マグネット付
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様 マグネット付 材質 アルミ 測定範囲 0~90° 質量(g) 77 使用温度範囲(℃) -10~50 電源 アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 精度 ±0.2° 最小読取値(°) 0.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 59×59×27 オートパワーオフ 5分 関連資料 よくある商品Q&A 取扱説明書 (9.4MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

手のひらサイズで0°~±5°の緩い傾斜から360°までの大きな傾斜角まで測定可能です。 ハンドストラップ付です。
トラスコ品番 851-1460 材質 アクリル樹脂 寸法(mm) 70×70×17 質量(g) 92 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

液晶表示がLED表示になり暗闇でも数値を読み取りやすい。 任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較表示が可能です。 本体を逆さまにするとデジタル表示部の数値も反転します。 防塵・防水IP54相当で現場でも安心して使用可能です。 測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
1個ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GLM80をセットすることによりGLMのみで行う傾斜測定より精度が上がります。
用途GLM80、100C用傾斜測定用アダプター。 セット内容 キャリングバック付 全長(mm) 600 本体質量(g) 582
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

鉄骨作業、建築作業等での角度測定が必要な作業には簡単に測定出来ます。 マグネット付なのでパイプ、鉄骨等の作業時には両手を離して作業できます。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業に 材質 プラスチック 寸法(mm) 130×115×15 質量(kg) 0.13 精度(℃) ±1
1個
899 税込989
当日出荷

防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル 気泡管精度 ±1.0mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度 0.35mm/m=0.0201° 表示精度 デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2° デジタル表示 【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m 防塵防水性能 IP65相当 オートパワーオフ 約10分 電源 単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります) 使用温度範囲(℃) -10~50 材質 本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水平、垂直、傾斜角が自由に測れます。指針の振動が少ない為読み易く、通常の温度・湿度・風等は測定に影響されません。小型・軽量で携帯に便利で長時間使用できます。マグネット付なので鉄骨構造物にはとくに便利です。
寸法(mm) 95×95×30 精度 ±0.5°(倒れに対して±5°まで) トラスコ品番 132-8816 測定範囲 0~90° 質量(g) 120 最小読取値(°) 1
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲 90°×4方向(360°)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲 ライン 5m/ポイント 20m 指示精度 ±0.5mm/m トラスコ品番 494-3155 セット内容 ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g) 100(乾電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×154×24 連続使用時間(時間) 約15 レーザー 635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

V溝・強力マグネット付。
用途ダクト、配管工事に。法勾配測定に。 仕様 ISO9001認証取得工場製。 トラスコ品番 229-7299 寸法(mm) 95×95×30 測定範囲 傾斜角度:1目盛=1°90°~0°~90°(180°) 法勾配:2分~5割 質量(g) 110
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。 材質 アルミ 質量(g) 290 使用温度範囲(℃) -10~50℃ 電源 アルカリ単4乾電池×2本(別売り) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 417×48×20 最小単位 (デジタル表示)0.1 オートパワーオフ 5分 気泡管 水平・垂直 角度精度(°) ±0.2 気泡管感度 (mm/m):0.30=0.0172° 気泡管精度 (mm/m):±1= ±0.0573° 取扱説明書 (3.9MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定 仕様 ダイヤル式 材質 本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ 寸法(mm) 107×230×18 質量(g) 100 感度(mm/m) 2.0=0.1146° 精度(mm/m) ±17.5=±1.0°以内 保管温度(℃) -25~60
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。
用途水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正面・上面の2方向から目盛が読取れます。読みやすい段差型目盛。
用途水平、垂直、傾斜角が測定可能です。 寸法(mm) 95×95×30 精度 ±0.5°(倒れに対して±5°まで) 最小読取値(°) 1 角度の測定範囲(°) 0~90
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大菱計器製作所傾斜水準器 45°45-250
・傾斜測定用の水準器です。・気泡を目盛線の中心に合わせたときの本体の度数目盛とバーニヤとで角度を読み取ります。・正確な測定をする為に副気泡管をそなえております。寸法250x45x140 測定範囲45度 最小読取12分 質量2.0Kg
寸法(mm) 250×45×140 種別 傾斜水準器
1個
89,980 税込98,978
20日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)