傾斜面用・垂直面用のおすすめ人気ランキング

2025/07/21更新
99件の「傾斜面用・垂直面用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スカイロック 安全」、「ハリップ」、「傾斜面用ハーネス」などの商品も取り扱っております。
ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため、壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。 親綱の径は16~18mmで使用できます。
用途傾斜面ベルトバックサイドベルトに装着し使用する。 傾斜面工事・土木工事・法面工事用です。
1本ほか
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。 垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。 仕様 厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ 適合 (親綱)16~18 トラスコ品番 223-2863 質量(g) 800 寸法(幅W×長さL)(mm) (ランヤード)11×500
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

親綱をかむ爪は国内唯一のW押爪です。 ロリップ本体は手の平で握れ、簡単に操作できます。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。 親綱への中途挿入が可能です。
ランヤード(長さ)(mm) 400 仕様 支持ロープ2本。重作業用(2本爪式) 付属品 FS-51L 2個付 適合 親綱16~18mm トラスコ品番 444-9312 質量(g) 約1570 フック口開き(mm) 18 ランヤード(直径)(Φmm) 12
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は、極太シンブルを採用しております。
用途傾斜面ベルトの胴ベルトに装着し使用する。 傾斜工事、土木工事、法面工事用 ランヤード(直径)(Φmm) 12 ランヤード(長さ)(mm) 400 質量(g) 860 仕様 軽作業用(1本爪式) 適合 親綱16~18mm トラスコ品番 444-9321 材質(本体) スチール フック口開き(mm) 18 フック FS-51L 材質(フック) スチール 材質(ロープ) ナイロン
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

傾斜面作業用のワークポジショニング用器具にフルハーネスを組み合わせ。 目視でフックを掛けることが出来る胸部の墜落制止用D環。 ハーネスと胴ベルトは分離することが可能です。 連結方法:フルハーネスに備えられたベルト保持板のスリットに胴ベルトを通して連結します。 バックサイドベルト:表面の滑り止め加工が臀部と腿をしっかりホールド。不要な場合は取り外すこともできます。
仕様 胴ベルト:補助ベルト付き、バックサイドベルト:D環付き(スチール) 質量(g) 傾斜面作業用ワークポジショニング用器具本体:約1200/ダブルフック付きグリップ:約1070 ロープ仕様(mm) 長さ:450 ロープ径(Φmm) 12 フック形状 フックNo.27×2 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1300(スチールバックル) バックルサイドベルト幅(mm) 最大190 バックルサイドベルト全長(mm) 800 ロープ仕様 子綱(ロープ):三つ打ナイロンロープ
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷

テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。 仕様 仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品 径(Φmm) 16 フック口開き(mm) 50 材質(フック) FS-90鍛造フック 材質(ロープ) テトロン
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

垂直親綱を使用した昇降や定位置作業の墜落防止器具です。 垂直親綱の取り付け取り外しは親綱の中途部分でも簡単に行えます。昇降時は連結子綱を使用。定位置作業時は安全帯フック取り付け環付
用途建設現場プラント工事などで仮設の親綱設置で昇降や定位置作業の墜落防止。 ランヤード(長さ)(mm) 500(子綱) 適合 垂直親綱Φ16~18mm(3ツ打)合成繊維ロープ トラスコ品番 388-2292 材質(本体) スチール フック口開き(mm) 12 フック No.27C 材質(フック) スチール ランヤード(直径)(Φmm) 12(子綱) 材質(ロープ) ナイロン
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。 ※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。 黄(赤線入り) 仕様 両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み) ロープ径(Φmm) 16 フック 緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式) 引張強度(kN) 14 材質(フック) スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3) 材質(ロープ) ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN) 約32(約3250kgf) 保証値ではありません 再生紙使用マーク 適合
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重作業用。 ロリップ本体から手を放すとロックします。 傾斜面での滑落防止用としてお使いください。 なお、長時間体重を預ける作業には"傾斜面作業用ロリップ"をお使いください。
用途建設工事、土木工事、鉱山、造船所、橋梁、その他地上2m以上の一般高所作業 ランヤード(長さ)(mm) 400 適合 親綱16~18mm トラスコ品番 444-9347 質量(g) 1180 フック口開き(mm) 18 フック FS-51L フック引張強さ(kN) 11.5以上 ランヤード(直径)(Φmm) 12
1本
17,980 税込19,778
当日出荷

1巻(50m)ほか
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に ロープチャックは、下方向に常に爪が効いているので、 降下するときは片手で爪を起こしてロック解放します。
仕様 【子綱(ロープ)】:3ツ打ナイロンロープ直径10mm×長さ800mm(フックNo.27) 適合 垂直親綱:3ツ打合成繊維ロープ 直径16~20mm 質量(g) 約760
1本
9,598 税込10,558
当日出荷

高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。 長さ6m~15mは仮設工業会認定品になります。
用途高所作業における墜落防止 材質 ポリエステル 型式 ESR 引張強度(kN) 23.0以上
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途高所作業時の安全確保や介錯ロープとして 仕様 片側フック、エンドテープ止め 材質 フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン ロープ長さ(m) 10 ロープ幅(mm) 16Φ 切断荷重(kN) 約21.0(約2100kgf)
1本
9,698 税込10,668
当日出荷

CAMP(カンプ)社製フルハーネス、FocusVest、FocusVest ANSI、FocusLight ANSI、SwiftyVest、SwiftyLightに装着可能なワークポジショニングベルトです。
用途フルハーネスアクセサリー 材質 ポリエステル
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)傾斜面作業用ハーネス
ハーネス+ワークポジショニングで足場の不安定な急斜面での安全を確保。 1.転落防止用ロリップのフックを目視で簡単に接続できる胸D環付き。 2.水平型腿ベルトの採用により、腿バックルが腿とバックサイドベルトの間に挟まれにくい構造となります。また拘束感が少なく、動きやすい。 3.ハーネス本体のバックルには、着脱が楽な誤挿入防止機能付き軽量型ワンタッチ式。 胸部、背部両X式なので、墜落阻止時に胸ベルトのずり上がりを抑止できます。 胴ベルト部が二重になっており、腰袋などの装着スペースを確保できます。 背中の吊りベルトにより、腰道具による胴ベルト背部のずり下がりを抑止します。
仕様 一体型ハーネス/胸D環 サイズ M 質量(g) 約2860 ベルト幅(mm) 45 バックル ワンタッチ 胴ベルト幅(mm) 50 吊りベルト幅(mm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応 ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ X型 胸ベルト幅(mm) 45 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 無し
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

プロガード3Dの軽さとフィット性能が腰の負担を大きく減らし、安定した姿勢を保ちます。補助ベルト(プロガード3D一体型)+カーブ胴ベルト
仕様 胴ベルト:カーブ形状、補助ベルト:V角環1コ、軽量D環2個付き 質量(g) 約885 ベルト色 最大幅(mm) サポーター:170 胴ベルト幅(mm) 45 胴ベルト長さ(mm) 1300 補助ベルト幅(mm) 90 補助ベルト長さ(mm) 720 材質(調節バックル) アルミ製 最大長(mm) サポーター:700
1本
28,980 税込31,878
33日以内出荷

垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に 軽くてコンパクトで操作も簡単。
仕様 子綱(ロープ):3ツ打ナイロンロープ直径10mm×長さ450mm((フックNo.27) 適合 垂直親綱:3ツ打合成繊維ロープ 直径16~18mm 質量(g) 約605
1本
9,598 税込10,558
当日出荷

手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。 仕様 仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品 トラスコ品番 388-2306 質量(kg) 1 材質(本体) ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金) フック口開き(mm) 50 材質(回転部) ステンレス 適合径(Φmm) (ランヤード)16
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg) 120
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)