- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 充填機のおすすめ人気ランキング
充填機のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新432件の「充填機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液体充填機」、「小型 充填機」、「卓上 充填機」などの商品も取り扱っております。
容量(L)
約1.2
材質
18-8ステンレス
全幅(mm)
250
吐出口径(Φmm)
14.4
口径×高さH(mm)
130×200
TKG品番
9-1007-0601
TKG品番(2017)
6-0887-0601
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
液体の充填、移送に。 ・流動性のある液体なら、粘体、顆粒にも対応。・量は流量センサー組み込みで正確(精度は±1%)・量はカウンターの数字を打ち込むだけ。・液面の高さに液量が左右されません。・粘度の高い液や顆粒が入っている液も自吸で吸い上げ、手を汚しません。薬液も安心して使用できます。・正・逆回転付きスピードコントロールでき粘度に合わせられます。・洗浄は洗浄液またはお湯を流すだけでが、粘体液は工具無しでチューブの交換をするだけで、他の液体が簡単にできます。
電源
90W/100V
能力
自吸揚程1m時:1800cc/分
精度
±1%以下/2ローター(液体により多少異なることがあります)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×420×480
1台
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
扱いやすいミニサイズなので小さな容器への充填や少量の 充填に最適です。フチや内面にビスなどの突起物が無いので洗いやすく 衛生的です。スタンドが本体にピッタリはまるのでコンパクトに 収納できます。
容量(mL)
800
口径(Φmm)
7
直径×高さ(mm)
150×165、(スタンド)150×120
栓の部分がシリコンゴム製ですので、手を離しても、モレてくる心配がありません。
外寸(mm)
Φ135×200、取っ手含む:255
材質
18-8ステンレス・栓:シリコンゴム製
スタンド:Φ220(Φ250)×H310材質:本体 ポリプロピレン容量:1.5L充填量:0~20cc。ドレッシング、シロップ、マヨネーズ等の定量充填に最適です。
材質
本体:ポリカーボ スタンド:ステンレス
直径×高さ(mm)
220×420
TKG品番
9-1007-1201
TKG品番(2017)
6-0887-1101
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
付属品
ノズル:Φ4mm、Φ6mm
寸法(mm)
190×H220
EBM品番
5083900
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
出口の口径がΦ4mm、Φ6mm、Φ8mmと3種類できます。 御使用に合わせてセットしてください。
材質
ステンレス
直径×高さ(mm)
200×220
TKG品番
9-1007-1601
TKG品番(2017)
6-0887-1501
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
注入時のエア抜きが簡単。
エアの噴き返しがあっても、タンクで吸収するので安心です。
充填と同時にエア抜きができるため、走行後の冷却水の補充の手間が省けます。
シリンダガスケットの噴き抜け点検ができます。
タンクが半透明のため、冷却水の減り具合がわかります。
パワートレーン修理後の水補充にも利用可能。
付属品
Aキャップ、Bキャップ
質量(g)
958
危険物の類別
非危険物
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
栓の部分がシリコンゴム製ですので、手を離しても、モレてくる心配がありません。
口径(Φmm)
13
材質
18-8ステンレス・栓:シリコンゴム製
材質
18-8ステンレス
全幅(mm)
250
吐出口径(Φmm)
約8
口径×高さH(mm)
130×200
TKG品番
9-1007-0701
TKG品番(2017)
6-0887-0701
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ゴム付ですので液ダレがありません。
材質
18-8ステンレス
出口の口径がΦ3mm、Φ6mmと2種類できます。 御使用に合わせてセットしてください
容量(L)
1.6
直径×高さ(mm)
185×220
TKG品番
9-1007-1301
TKG品番(2017)
6-0887-1201
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
材質
18-8ステンレス
全幅(mm)
250
吐出口径(Φmm)
約8
口径×高さH(mm)
130×200
TKG品番
9-1007-0501
TKG品番(2017)
6-0887-0501
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
アズワン品番
2-4208-12
1個
¥60,980
税込¥67,078
当日出荷
通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構、撹拌機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。高精度卓上小型のパウダーフィーダー
仕様
供給能力:5~500g/min(※いずれも粉の種類により異なる)
適合
電子天秤:EW-1500i(1-6842-02)
電源
AC100~240V 50/60Hz
精度
精度(目標重量):±2.0(※いずれも粉の種類により異なる)
設定値
最小:5g
アズワン品番
4-803-02
ホッパー容量(L)
約5L
1個
¥341,000
税込¥375,100
当日出荷
高精度卓上小型のパウダーフィーダー通常モードでは送りスピードと時間を設定して、毎回同量の供給が可能です。秤量モードではサンプルを秤量しながら、設定値まで粉体を供給します(別途、電子天秤と通信ケーブルが必要)。フットスイッチ(別売)を使用すると、両手で作業ができますので、サンプル数が多い場合やルーチン作業に便利です。ホッパーとスクリューは分解して洗浄ができて、清潔に使用可能です。独自の振動機構により、切れ目のないスムーズな供給が可能です。
仕様
供給能力:1~50g/min ※粉の種類により異なります。、ホッパー容量(mL):約500、適合電子天秤:品番1-6842-01・-02、適合通信ケーブル:品番1-4244-12
電源
AC100~240V50/60Hz
精度
目標重量±0.2g ※粉の種類により異なります。
アズワン品番
4-803-01
1個
¥278,000
税込¥305,800
当日出荷
ハードカプセル100コ用のコンパクトな簡易型カプセル充填機です。1時間に約2000コのカプセルを充填できます。全パーツが取り外しでき、水洗いが可能。
材質
ステンレス・アルミ・樹脂
質量(kg)
4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×350×160