充電 式 ケーブル カッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
141件の「充電 式 ケーブル カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イズミ ケーブル カッター」、「電動ケーブルカッター」、「ケーブル切断機」などの商品も取り扱っております。
ケーブルへのアプローチがスムーズで優れた作業性です。 CV単芯500mm2ケーブル一発切断できます。 オートリバース機能により連続切断が簡単にできます。
充電時間(分) 30 トラスコ品番 160-7636 セット内容 電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J) 全長(mm) 430 質量(kg) 3.5 切断能力(mm) 50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×117×385 切断能力(mm2) (600V-CV3芯)150、(IV線)500
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

トラスコ品番 395-2029 質量(kg) 1.4 タイプ ケーブルカッター用 切断能力(mm2) 600V-CV/150×3芯(径46)
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

お手持ちの14.4V/18V電池がそのまま使用可能。 ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。
バッテリー電圧(V) 14.4/18 質量(kg) 2.8(EZ9L45装着時) 素線径(mm) 切断可能最小/Φ1.0 最大切断能力(mm) CV線250mm2(Φ28mm)、CVT線60mm2(Φ32mm)、IV線325mm2(Φ29mm)、VVR線(3心)38mm2(Φ30mm) 寸法(全長×全高×幅)(mm) 291×263×60
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷

全長(mm) 370 付属品 電池パック(BP-2120)・充電器(CH-21J) トラスコ品番 160-7635 質量(kg) 2.8 切断能力(mm) 50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 145×117×330 充電時間(分) 30 切断能力(mm2) 600V-CV3芯:150、IV線:500
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

Panasonic(パナソニック)充電ケーブルカッターDual
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。 壁際でも切断が簡単なカニばさみ式。
付属品 ケーブルカッター刃、ケース 質量(kg) 5.7(電池パックEZ9L45装着時) 口径(Φmm) 56 切断能力(mm) 最大:CV線(3心)200mm2(Φ54mm)、CVT線200mm2(Φ55mm)、VVR線(3心)150mm2(Φ50mm)。ケーブル切断(目安・フル充電):CV線(200mm2)約340本、CV線(250mm2)約310本、CV線(325mm2)約250本、CVT線(60mm2×3心)約340本、CVT線(100mm2×3心)約260本、CVT線(150mm2×3心)約210本、CVT線(200mm2×3心)約170本 素線径(mm) 切断可能最小/Φ1.0 寸法(全長×全高×幅)(mm) 402×263×80
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷

18Vリチウムイオンバッテリー搭載でシャープな切れ味と耐久性に切断回数アップ! 軽量で負担を軽減! オートリターン機能付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。 小型軽量で、作業者の負担を軽減。 耐久性を大幅に向上させました。 コードレスタイプ。
バッテリー電圧(V) DC18 バッテリー容量(Ah) 5 充電時間(分) (実用充電)40、(フル充電)60 電源(V) AC100(50/60Hz) モーター 18V DCモーター バッテリー リチウムイオン(BPL103) 使用充電器 BCL101
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業の手軽さはもちろん、シャープな切れ味です。 首振りカッターヘッドは30度刻みで調整でき狭い場所でも使い易いです。 18V電池パックEB-0600も使用できる様になりました(別売)
用途IV325mm2までのケーブル切断用、CVケーブル250mm2(600V)までの切断用、CVTケーブル60mm2(600V)までの切断用 トラスコ品番 254-0772 セット内容 本体、電池パック、充電器、アルミ収納ケース、電池パックEB-0505(14.4V)、充電器EC-4010、アルミ収納ケース 全長(mm) 310 質量(kg) 2.67 バッテリー容量(Ah) 2 バッテリー電圧(V) DC10.8 充電時間(分) 約90 切断能力(mm2) 325(V線)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。CV線325mm[[の2乗]]の切断が可能です。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。
用途銅線、アルミ線、CV、CVT、IV、VA、高圧ケーブル等の切断に。 トラスコ品番 124-3837 質量(kg) 2 切断能力(mm) 最大Φ32 アズワン品番 64-8506-58 切断能力(mm2) (CV線)325
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

ミルウォーキーツールM12 32mm ケーブルカッター
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 大きいケーブルを楽々切断可能な32mmのパワフルなジョーを搭載 優れたブレード形状が、瞬時に取り付け可能な円形切断を実現 画期的なラチェットメカニズムが狭いパネルにフィットすることで、より効果的な切断が可能 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 自動解放レバー搭載:切断、リロードの迅速な繰り返しで生産性を最大限まで向上させることが可能 2速ギアボックス搭載:大きなケーブルのためのパワーと一般的な小さなケーブルのための速度を調節可能 切断ラインを照射するLEDライト内蔵
用途電流ケーブル 質量(kg) 2.7(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V) 12 圧着力(kN[kgf]) 最大:32[-] サイズ(mm) 速さ調整:2 アズワン品番 65-0279-62 最大切断径(Φmm) 32
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

Φ100までのケーブルを切断できる、インパクトドライバー用のアタッチメントカッターです。軽量ですので片手でケーブを持ちながらの作業も可能です。コンパクトに収納できるので作業工具が増える現場への持ち込みも簡易です。
用途CV・IvΦ100までのケーブル切断に。 付属品 六角レンチ(2mm)(3mm)×各1 適合 充電ドライバ―:18V充電式インパクトドライバー推奨(14.4Vも使えます) 六角軸シャンク径 6.35mm 適合ケーブルサイズ(mm2) CV100までの単心ケーブル・ⅠV100までの単心ケーブル(Fケーブル切断可能・光ケーブルは切断できません)
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。細い素線が噛み込みづらい専用設計、KIV、WL1、MLFC等の切断に最適です。KIV線325mm[[の2乗]]の切断が可能です。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。
用途銅線、アルミ線、KIV、WL1、MLFCなど素線の細いケーブルの切断に。 トラスコ品番 124-3834 質量(kg) 2 切断能力(mm) 最大Φ32 アズワン品番 64-8506-57 切断能力(mm2) (KIV線)325
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。IV線、CV線だけでなく、KIV等の可とう線にも対応します。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。専用アプリ(無料)でBluetooth通信、工具の設定が可能です。安全機能ダブルクリックスタートを採用しています。
用途銅線、アルミ線、CV、CVT、IV、VA、高圧ケーブル、KIV、WL1、MLFC等のケーブルの切断に。
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷

作業性の良いカニバサミ方式を採用しています マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます
トラスコ品番 852-0397
1個
96,980 税込106,678
翌々日出荷

軽量で負担を軽減! オートリターン機構付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。 小型軽量で、作業者の負担を軽減。 耐久性を大幅に向上させました。
モーター 消費電力430W 4.5A 電源(V) AC100(50/60Hz)
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 強力な切断圧力(175kg/cm²) ツールとバッテリーパックに搭載されたREDLINK過負荷保護エレクトロニクスが最高峰のシステム耐久性を実現します。 最大50mmのPVCパイプを3秒以内で切断可能なパワフルなメカニズムを搭載 ヘビーデューティーフルメタルギアボックスとギアにより優れた耐久性と最大トルクを実現 切断を完全に制御可能にする無段変速トリガー搭載 シャープなブレードが正確な切断をサポート 暗い現場での作業を可能にするLEDと燃料ゲージ内蔵
用途PVC管 仕様 燃料ゲージ、LEDライト 質量(kg) 1.7(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時) 回転数(min-1[r.p.m]) 0~500 電源電圧(V) 12 アズワン品番 65-0279-63 最大切断径(Φmm) 50
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

ラチェット式ですので便利です。
用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。 全長(mm) 250 材質 SKD61 質量(kg) 0.7 切断能力(mm2) 240 刃部強度 HRC51~55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

小型軽量です。 鍛造刃使用です。 可動刃の逆転が可能です。
用途架橋ポリエチレン電力ケーブル、ビニール絶縁電線等の切断。 全長(mm) 252 トラスコ品番 243-5748 質量(g) 610 切断能力 IV線325mm2(直径29mm2)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

切断能力(適用電線):。600V-CV150mm2 3芯(Φ46)。600V-CV500mm2 単芯(Φ38)。600V-IV500mm2 単芯(Φ35)。6KV-CV500mm2 単芯(Φ45)。(CVT)。VVR150mm2 3 芯(Φ47)。切断回数(満充電時の目安):。600V-CV150mm2 3芯 25回
トラスコ品番 395-2045 適合機種 イズミ油圧工具 種別 ケーブルカッター 質量(kg) 1.5
1個
74,980 税込82,478
当日出荷

銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。ラチェット機構により片手での操作が可能です。2段階ラチェット機構により簡単にケーブルを切断できます。軽量コンパクトなデザインで扱いやすく、狭い場所でも使用できます。ハンドルはつば付きで、しっかり握ることができます。地面(床)に接地させ安定させて作業できるように、つば(サポート部)の片側が大きくなっており、ハンドルと地面(床)のクリアランスを確保しています。オープンスプリング付き。材質は特殊工具鋼。
1丁
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊鋼刃で切れ味アップ。耐久性バツグン。 切れ味30%UP(メーカー従来比) ラチェット式でラクラク切断。 握りやすく、操作しやすいエラストマー成型グリップ採用。
全長(mm) 280 質量(g) 720 切断能力(mm2) CV/325、CV3芯/60、IV/325、VVR3芯/60
1個
17,980 税込19,778
当日出荷