- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- 充電 式 タッカーのおすすめ人気ランキング
充電 式 タッカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新104件の「充電 式 タッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コードレスタッカ」、「マキタ 電動タッカー」、「ハイコーキタッカー」などの商品も取り扱っております。
スライド式10.8Vバッテリ新採用!
コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。
薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」
豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本
空打ち防止機構
トリガロック
握りやすい形状のソフトグリップ
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
釘装てん数(本)
150
充電時間(分)
約22
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
211×81×159
作業量(目安)
1充電あたり/約2000本
質量(kg)
1.3(バッテリ含む)
優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。
仕様
空打ち防止機構付
付属品
ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)
2.4(バッテリー含む)
使用ステープル
J線
釘装てん数(本)
100
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
作業量(目安)
約4800本(1充電あたり)
ステープル長さ(mm)
13~25
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
260×79×216
優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。
仕様
空打ち防止機構付
付属品
バッテリBL(1860B)、充電器(DC18RF)、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)
2.4(バッテリー含む)
使用ステープル
J線
釘装てん数(本)
100
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
作業量(目安)
約4800本(1充電あたり)
ステープル長さ(mm)
13~25
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
260×79×216
コンパクトで使いやすいコードレスタッカー。部材に押さえつけない限りステープルが出ない安全設計。別売りのホチキスアダプターや中綴じ冊子アダプターを使えば更に便利。バッテリー残量インジケーター付。別売のホチキスアダプターでコピー用紙最大60枚まで可能です。別売の中綴じ冊子アダプターは小冊子作りに大変便利(最大30枚のA4用紙を中綴じ可能)
用途各種とじ込み
付属品
Micro-USB充電コード(100Vプラグ無し)1個、11.4mmx8mmのステープル1000本(内容は予告なく変更となる場合があります)
質量(g)
800(内蔵式バッテリー含む)
定格電圧(V)
DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
能力
木材4mm~10mm、コピー用紙最大60枚
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
146×156×50
ステープル装填数
100本
打込本数
30
ステープル幅(mm)
11.4
充電時間(時間)
約3(空→フル充電)
ステープル長さ(mm)
4/6/8/10
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
クラス最短・最軽量!抜群の取り回しと手軽さで、狭い場所でも打込み快適!(2016年2月現在マキタ電気調べ)
コンタクトアーム方式採用!
誤発射を防止トリガロック付
断熱材・防水シート
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
釘装てん数(本)
150
ステープル長さ(mm)
6~13
ステープル幅(mm)
12(CT線)
充電時間(分)
22(目安)
バッテリー
リチウムイオン
付属品
プラスチックケース
本体寸法(mm)
165×235
作業量(目安)
約6000本(1充電当たり)
質量(kg)
1.7(バッテリ含む)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
クラス最速※のレスポンスで軽快な打ち込み!
射出部の剛性アップにより耐久性向上
本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ!
LEDライト搭載
防じん性アップ
空打ち防止機構搭載
※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途防水シートや断熱材の張り付け
質量(kg)
1.8(蓄電池装着時)
ステープル装填数
150本
ステープル幅(mm)
12
ステープル長さ(mm)
6、10、13
適合ステープル
肩幅12×線径0.5×0.7mm(CT線、T3ステープル)
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)
166×85×235(蓄電池装着時)
「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。
低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。
安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。
LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。
握りやすい形状 ソフトグリップ。
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約55
ネイル装填本数
100本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×79×226
バッテリー
リチウムイオン
高耐久、防じん・防滴構造
MAX IEGSクリア
・高耐久
防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍
・最速レスポンス
クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く
・軽量
軽量1.5kg
快適な取り回しでラクラク作業
用途防湿・防水シート留め
気密シート留め
見切り材留め
断熱材留め などにおすすめ
バッテリー電圧(V)
18/14.4
使用ステープル
T4-7M-L、T4-10M-L
バッテリー
リチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
164×81×241(JP-L91850A装着時)
定格電圧(V)
DC10.8
適合ネイル長さ(mm)
12~15
付属品
12mmステープル×100本、12mmネイル×100本
タイプ
ステープル/ネイル専用
本体質量(kg)
1.5(充電池除く)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
220×82×215(充電池除く)
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
10.8
マガジン機構
ステープル:80本・ネイル:80本
適合ステープル長さ(mm)
6~14
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性
バッテリー電圧(V)
18
釘装てん数(本)
100
付属品
ケース
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×79×228
使用釘(mm)
仕上釘:長さ15、20、25、30、35
作業量(目安)
約4800本(BL1860B使用時)
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
クラス最短・最軽量!抜群の取り回しと手軽さで、狭い場所でも打込み快適!(2016年2月現在マキタ電気調べ)
コンタクトアーム方式採用!
硬い材料等への打込みも座屈しにくいRT線!
誤発射を防止トリガロック付
断熱材・防水シート
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
釘装てん数(本)
150
ステープル長さ(mm)
7~10
ステープル幅(mm)
10(RT線)
充電時間(分)
22(目安)
バッテリー
リチウムイオン
付属品
プラスチックケース
本体寸法(mm)
165×235
作業量(目安)
約6000本(1充電当たり)
質量(kg)
1.7(バッテリ含む)
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
業界初 充電式でコイル連結ビス対応
質量(kg)
2.4(バッテリ含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
342×90×242
締付け能力(mm)
連結ビス(コイルタイプ)Φ3.5×25~Φ4.2×41
回転数(min-1[回/分])
0~6000
高耐久、防じん・防滴構造
MAX IEGSクリア、最速レスポンス
・高耐久
防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍
・最速レスポンス
クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く
・軽量
軽量1.5kg 、快適な取り回しでラクラク作業
用途防湿・防水シート留め
気密シート留め
見切り材留め
断熱材留め などにおすすめ
バッテリー電圧(V)
18/14.4
使用ステープル
T3-6M、T3-10MB、T3-13MB、T3-13H、T3-13S、1208F
バッテリー
リチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
164×81×241(JP-L91850A装着時)
シートが破れにくいきれいな打込み。
ステープルの打込み量を調整し打込み過ぎを軽減。
軽量・コンパクトボディを実現。
便利な空打ち防止機構。単発・連続打ちが可能。
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
5.0、4.0、3.0
釘装てん数(本)
150(1連)
ステープル長さ(mm)
6~13
打込本数
約5000本(1充電当たり)
蓄電池形名
BSL1450(冷却対応)、BSL1440(冷却対応)、BSL1430(冷却対応)
寸法(mm)
235×155
付属品
保護メガネ、収納ケース
タイプ
ケース付、電池・充電器別売
用途紙・布・革・断熱材・防湿シート等の木材への留め作業に
付属品
電動タッカー本体×1、ステープル(12×10mm)×1000、T型ネイル(10mm)×1000
長さ(mm)
使用T型ネイル:10
質量(kg)
約0.7
定格電圧(V)
AC100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
本体:約170×50×145
コード長さ(m)
約2.0
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
40
ステープル装填数
100本まで
定格時間(分)
10
ステープル幅(mm)
10~12
操作回数
最大:1本/秒
ステープル長さ(mm)
6/8/10
アズワン品番
64-6447-44
装填数
T型ネイル:50本まで
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感
メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力
36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み
スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい
電源スイッチ
電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。
2灯式LEDライト
照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。
好バランス
ダイヤル式打込み深さ調整付
空打ち防止機構付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
蓄電池電圧(V)
36/18
蓄電池容量(Ah)
2.5/5
モーター
直流ブラシレスモーター
使用電池
マルチボルト蓄電池(残量表示付)
使用釘
仕上釘
使用釘(装てん数)
100本(1連)
狭い場所でも手軽に釘打ち
本体を釘に押し付けるだけで、簡単に打ち込めます。
白色LEDライト付
フック付
マグネット付
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様
【相手木材】構造材(SPF材、杉)、合板
付属品
保護メガネ
質量(kg)
0.9(蓄電池除く)
打撃数(min-1[回/分])
4000
使用釘(mm)
【釘長さ】25~90、【釘頭径】Φ4~Φ8.8、【釘胴径】Φ1.7~Φ4.11
アズワン品番
64-7056-31
全長×全高(mm)
285×135(蓄電池BSL1830C(別売)装着時)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ホースレスで軽快
美しい仕上がり
優れた取回し性&しっかり打込むパワー
質量(kg)
2.5(バッテリ含む)
電圧(V)
直流36(40vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
265×86×243
釘装てん数(本)
100
ステープル長さ(mm)
15、20、25、30、35、40