充電アダプタのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
3,271件の「充電アダプタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USB フラットケーブル」、「LEDライト ACアダプタ」、「充電器 48V」などの商品も取り扱っております。
とても柔らかく楽に取り回しができるのに15000回の屈曲試験にクリアしたタイプCケーブルです。 ケーブルの根元の断線を防ぐSR構造と防弾チョッキに採用されるアラミド繊維を使用しており、屈曲だけでなく、引っ張りにも非常に強い剛性を発揮します。また、 3Aの高出力対応なので対応したACアダプタとデバイスなら充電速度も非常に高速になります。最大5V、3Aの高出力でUSB AC充電器から充電することが可能です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

難燃・耐熱ボディ:本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:銅線の二重被ふくでコードの強度を向上 充電器が差しやすい:1面に1つのコンセント配置で充電アダプターが干渉しにくい ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付き
ホワイト コンセント形状 2P 機能 難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付 プラグ形状 ストレート 耐トラッキング
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センチュリーType-Cケーブル 2m
Type-Cコネクタを搭載したスマートフォンやタブレット端末等に対応。パソコンやUSB充電器に接続することで充電&データ通信が可能です。ケーブル長2mとながく、アダプターが遠い場所にあっても使いやすく、リビングや寝室、在宅ワーク時など幅広いシーンでご使用いただけます。
ブラック ケーブル長(m) 2 許容電流(A) 3 コネクタ形状 USB TypeC-USB Type-A 対応機種 Type-Cコネクタを搭載した各社スマートフォン/タブレット端末
1台
980 税込1,078
8日以内出荷

バッテリーパック専用充電アダプターです。
周波数(Hz) 50/60 電流(A) 0.5 出力電圧(V) DC12+/-0.2 入力電圧(V) 国内・国外対応 AC100-240
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

耐久性、柔軟性に優れていて、断線しにくいナイロン編みこみケーブル。 ケーブル付け根も強度アップ。 破損しにくいアルミアダプター。 データの通信、充電が可能。 アップル社正規MFI認証商品。
コネクタ形状 Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス) グレー ケーブル種類 高耐久ストレート 取得規格 MFi認証 仕様 高耐久ケーブル 出力電流(A) 最大2.4 対応機種 iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,。iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,。iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,。iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE。(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,。iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,。iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,。iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,。iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,。iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,。iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,。iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,。iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,。iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,。iPod touch (6th gen) インターフェイス USB2.0/USB1.1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途 充電・データ転送用
1本
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。モバイルディスプレイ単体に加えて、スタンドがセットになったモデルもラインアップ。セットモデルは利用シーンに合わせてお好みの高さ・角度に調整、回転ができるスタンドが標準で添付されています。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
仕様 ●チルト角:上:20~60°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●映像入力端子:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)●表示面積(mm×mm):344.16(H)×193.59(V) 付属品 HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、スタンド、スタンド収納ケース、必ずお読みください 質量(kg) 約0.8 定格電圧 DC5V 表面処理 パネル:非光沢 消費電力 最大時 7.7W/通常使用時(オンモード) 4.8W/年間消費電力量 14.96kWh/待機時 0.1W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (スタンド20°~60°時 )約359×88~207×217~123 ※ゴム足を含む(スタンド折りたたみ時 )約359×16×226 ※突起部を含まず コントラスト比 1000:1(CREX レベル2設定時:13840:1) 画素ピッチ 0.17925(H)×0.17925(V) 解像度 最大表示:1920×1080 使用環境 動作時:0℃~40℃/収納時:-20℃~60℃ 保証期間 3年間 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.0~67.5/USB-C:31.0~67.5 走査周波数(垂直) HDMI:59.9~60.3/USB-C:59.9~60.3 応答速度 5ms[GTG] RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 パネル TFT15.6型ワイド/FFS 最大輝度(cd/m2) (標準値)300 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大[最大解像度時]:60
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

iPhone/iPad/Android/タブレット端末などの充電に適したAC充電アダプターです。
仕様 ●入力電圧:AC100V~240V●USBポート:1口●出力:DC5V/2.1A(最大)●材質:ABS、ポリカーボネート●サイズ:4×4×2.8cm●重量:約35g●カラー:ホワイト●保護機能:電気用品安全法(PSE)適合●※USBケーブルは付属しません。 アズワン品番 67-0375-59
1個
749 税込824
当日出荷

急速充電のPower Delivery(PD)に対応したUSB Type-C & Lightning USBケーブル 1.5mです。USB-C端子しか持たないMacbookシリーズや、USB TypeーCのモバイルバッテリー・充電アダプターでiPhoneを充電したい場合に便利なケーブルです。高い電圧を利用するPDによりiPhone XSの場合30分の接続で約50%まで急速充電が可能となります。からみにくく断線しにくいフラットタイプ。
質量(g) 50 規格 Lightning ケーブル長(m) 1.5 ケーブル形状 フラットケーブル
1個
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

400765充電専用ACアダプター
用途ヒートシリーズバッテリー充電用 仕様 【プラグ規格/極性】センタープラス 内径(Φmm) (プラグ規格)1.35 外径(Φmm) (プラグ規格)3.5 コード長さ(cm) 85
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ポータブル電源 CYGNUS 1500W(メーカー品番:88200、メーカー型番:PB-1500A)専用補助電源。ポータブル電源につなげることで使用時間を2倍に伸ばすことができます。
仕様 ●電池容量:440,000mAh(1408Wh)●充電時間:7~8時間(ACアダプター充電時)●充放電回数:2000回 アズワン品番 65-4357-47
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷

輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/。持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1ポートしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。オーバードライブ機能をONにすると、画面の応答速度を向上させることができます。動きの速いシーンの残像感を低減し、動きの激しい映像やゲームでもクッキリした映像をお楽しみいただけます。
仕様 ●チルト角:上:20~60°●ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5●使用湿度条件:20%~80%(結露なきこと)●映像入力端子:HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)●表示面積(mm×mm):344.16(H)×193.59(V) 付属品 HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください 質量(kg) 約0.8 定格電圧 DC5V 表面処理 パネル:非光沢 消費電力 最大時 7.7W/通常使用時(オンモード) 4.8W/年間消費電力量 14.96kWh/待機時 0.1W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (スタンド20°~60°時 )約359×88~207×217~123 ※ゴム足を含む(スタンド折りたたみ時 )約359×16×226 ※突起部を含まず コントラスト比 1000:1(CREX レベル2設定時:13840:1) 画素ピッチ 0.17925(H)×0.17925(V) 解像度 最大表示:1920×1080 使用環境 動作時:0℃~40℃/収納時:-20℃~60℃ 保証期間 3年間 視野角 上下:178° 左右:178° 走査周波数(水平) HDMI:31.0~67.5/USB-C:31.0~67.5 走査周波数(垂直) HDMI:59.9~60.3/USB-C:59.9~60.3 応答速度 5ms[GTG] RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 パネル TFT15.6型ワイド/FFS 最大輝度(cd/m2) (標準値)300 最大表示色 1677万色 リフレッシュレート(Hz) 最大[最大解像度時]:60
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷

PD&QC対応の超高速充電アダプターです。Type-CはPD対応機器、USB-AはQC対応機器の高速充電が可能(ただし、それぞれ単体での使用時に限る。2台同時充電時は通常充電) 本体に収納可能なスイングACプラグを採用しているので、持ち運びにも便利です。
仕様 USB PD対応、QC3.0対応、Smart IC搭載 材質 PC ホワイト 質量(g) 53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 43×28×40 定格出力 Type-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(最大20W)、USB-A:DC5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W) RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート USB Type-C/USB-A 定格入力 AC100-240V、50/60Hz、0.6A
1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷

。iPhone/iPad/Android/タブレット端末などの充電に適したAC充電アダプターです。
仕様 ●入力電圧:AC100V~240V●USBポート:2口●出力:DC5V/1ポート最大2.1A(合計3.4A)●材質:ABS、ポリカーボネート●サイズ:4.5×4.5×2.8cm●重量:約48g●カラー:ホワイト●保護機能:電気用品安全法(PSE)適合●※USBケーブルは付属しません。 アズワン品番 67-0375-60
1個
999 税込1,099
当日出荷

Jackery ポータブル電源1500「PTB152」の充電にACアダプターを2つ使用することで、1つ使用する場合(最短7.5時間)と比べ最短4時間に短縮できます。
セット内容 本体×1、収納ボックス×1 出力(W) 300 ケーブル長(m) 【DCケーブル】1.5、【ACケーブル】1.2 入力電圧(V) 100~240 プラグ(mm) 7.9×5.6×0.9 プラグ全長L(mm) 12
1個
8,909 税込9,800
当日出荷

スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。
ポート数 1 タイプ Type-A 寸法(mm) 26×26×28 電源(V) 100~240(50/60Hz)0.3A 出力 DC 5.0V/1A
1個ほか
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB Type-C(メス)からSarface Connector(オス)への変換アダプタです。
用途USB Type-CとSurface Connectorの変換用として 質量(g) 4 電圧(V) 15 コネクタ形状 USB Type-C(メス) - Surface Connector(オス) 変換タイプ オス - メス
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m) 約1.8 極性 センタープラス 定格入力 AC100V(50/60Hz)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
7,798 税込8,578
当日出荷

バッテリーユニットを充電するために必要です。
適合機種 EWL-3
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷