充電器 EVのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
281件の「充電器 EV」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タキゲン コネクタホルダー」、「パナソニック ブレーカー ボックス」、「充電コンセント」などの商品も取り扱っております。
充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。 ケーブル適用寸法:Φ11~~Φ18 取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド 材質 本体/亜鉛合金(ZDC)、ダイヤル/ABS樹脂 質量(g) 571 表面仕上げ 本体/シルバーメタリック焼付塗装、ダイヤル/黒焼付塗装 タキゲンコード 24544
1個
6,298 税込6,928
38日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルを全て引き出した状態でしか通電しない安心設計です。
用途200V EV充電用の電力供給用として。 質量(kg) 5 トラスコ品番 201-2187 セット内容 一次側コンセントプラグ:パナソニック WF3524(一次側施工コンセントはパナソニック WK2520W推奨) 材質/仕上 本体:樹脂 グレー 本体寸法(mm) 314×290×177 電線仕様-太さ(mm2) 3.5 電線仕様-心数(C) 3 アズワン品番 64-8681-09
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

快適な充電で暮らしをスマートに。 家に帰ったらすぐ充電。EVの導入で家族の暮らしに変化が生まれるかも。 ※充電ケーブルは付属していません。 セキュリティ…鍵によって施錠・解錠を行う仕様でう。 EV充電用200Vコンセント…適用するプラグはEV充電用20A 250V専用です。※他のプラグは使用しないでください。 電源スイッチ…スイッチ操作(入/切)が可能です。 コントロールボックス固定金具…コントロールボックスのサイズに合わせて固定位置を調整することができます。※一部対応できない充電ケーブルがあります。 ケーブルホルダー…充電ケーブルを巻き付けて収納します。 ケーブルホルダーに巻き付けてコンパクトに収納。ケーブルホルダーにより省スペースでの収納が可能です。 充電中もカバーの施錠が可能。充電ケーブルを自動車につないだ状態で、カバーを施錠できます。そのため充電中のいたずらや盗電の心配がありません。 ロック機能付きEV充電用200Vコンセント付属。電源プラグを差し込むと抜け防止のロックがかかります。
材質 樹脂 質量(kg) 2 シルバー 高さ(mm) コントロールボックス設置時/592、最大高さ/695 定格電圧(V) 250V コンセント個数 1個口 定格電流(A) 20A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×402×142 差込口形状 EV充電用20A 250V
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

充電中のケーブル盗難、いたずら防止用のロック装置です。 ケーブル適用寸法:Φ11~~Φ18 取付けは縦、横向きどちらでも可能です。
用途一般家庭ガレージ用EV充電器スタンド 材質 本体/亜鉛合金(ZDC)、シリンダー/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 質量(g) 470 寸法H(mm) 40 表面仕上げ 本体/シルバーメタリック焼付塗装、シリンダー/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード 24425
1個
4,161 税込4,577
当日出荷

タテ長のEVコンセントの設置に最適なアンカー固定タイプです。 側面取付部はスイッチ、防水コンセント等が取り付けられます。 ケーブルフック(MRP-F)が標準装備。充電ケーブルの収納に便利です。
付属品 ケーブルフック標準装備、化粧枠付、配管ガイド付、アース用ねじ・座金付 シルバー 高さ(mm) (仕上り)1100 取付場所 2箇所(正面・側面) 取付ピッチ(mm) 83.5
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

屋外コンセント等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。 地面からの高さ500mmのショートタイプ!
付属品 アース用ねじ・座金付 シルバー 高さ(mm) (仕上り)500 取付場所 1箇所(正面) 取付ピッチ(mm) 83.5
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷


ケーブル付きMode3充電器なので、国内で販売されている主要なEV・PHEVに充電可能です。JARI認証品の為、補助金対象となります。4G通信を使ったサービス連携などの遠隔制御・監視が可能。各社が提供するサービス連携により、予約や課金、エネルギーマネジメントなどの運用が可能。日東工業オリジナルサービス「リモート通信パック」加入により、スケジュール充電や暗証番号設定などお手軽な運用も可能。
用途事業所駐車場。公共施設。商業施設。集合住宅 仕様 コネクターロック:なし 通信機能 あり 各種認証 JARI認証:あり 取扱説明書 (1.7MB)
1台
239,800 税込263,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーブル付きMode3充電器なので、国内で販売されている主要なEV・PHEVに充電可能です。JARI認証品の為、補助金対象となります。通信機能のないリーズナブルなモデル。
用途事業所駐車場。集合住宅。住宅 仕様 コネクターロック:なし 通信機能 なし 各種認証 JARI認証:あり 取扱説明書 (1.7MB)
1台
149,800 税込164,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 200V用(15A・20A兼用) タイプ 壁面取付タイプ 取付方式 露出・埋込両用 定格 AC250V20A 設置場所 屋外・屋側 充電方式 コンセントタイプ 筐体寸法(mm) H126×W87×D84.6
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電ケーブルを外周に巻きつけるだけでケーブル収納が可能です。 取付け簡単。ベースをM5ねじ3本で固定、ホルダーを被せM4ねじ1本締付けるだけで取付けできます。
用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド 材質 本体/PBT/PC樹脂、フック/ステンレス(SUS304) タキゲンコード 24650
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

電池容量アップでさらに長もち。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%※、10年後でも約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V) 1.2
1パック(2本)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CCIDを保護する事で、コンセントへの重量負荷を軽減します。 充電中の風によるケーブルの揺れから、CCIDを保護します。 各車両メーカーのCCIDに対応可能です。 本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。 M4ねじ3本で表面から簡単に取付けできます。
用途一般家庭ガレージ用充電スタンド(コンセントタイプ) 材質 本体/ステンレス鋼板(SUS304)、アーム/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 表面仕上げ バレル研磨
1個
3,668 税込4,035
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EV・PHVの充電用ブレーカーボックスです。 サイドボックス(MP-ST1)に小型ELBを組み込んだ製品です。
付属品 化粧シート付 ミルキーホワイト 太さ(mm) 直径2.0mmもしくは2.6mm(断面積3.5mm2もしくは5.5mm2)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


小型軽量で実用的なバッテリー一式バルーンライト。騒音、振動がないので現場周辺環境に配慮します。排気ガスが出ないので空気循環の悪い場所でも大丈夫です。連続11時間の点灯が可能です。
用途夜間の現場作業に 質量(kg) 17 使用温度範囲(℃) 0~40 消費電力(W) 充電時:300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 最小:640×485×1400、最大:1335×900×2360 充電時間(時間) 約7 連続点灯時間(時間) 11
1台
1,098,000 税込1,207,800
90日以内出荷

使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 20A 300V AC 適合電線 Φ2mmCu(銅)単線 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様 SVCT2.0mm2×4芯 コンセント個数 1 芯数 4極 電線仕様-芯数 4 コンセント仕様 3P・19A・250V アース付 使用場所 屋外 特性 防雨、アース付
1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。 単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。 充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。
充電可能本数 単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで 仕様 充電式 トラスコ品番 452-0246 機能 充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V) 充電時間 単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間 充電池タイプ ニッケル水素電池
1台
3,798 税込4,178
当日出荷