- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- 充電器収納のおすすめ人気ランキング
充電器収納のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新2,216件の「充電器収納」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電スタンド」、「iPad 充電スタンド」、「タブレット充電器」などの商品も取り扱っております。
スマートフォンやタブレットを最大6台設置することができます。スタンド内部にAC充電器を収納することができる為、設置機器をまとめて充電できる充電スタンドとして使用することができます。※充電器は付属していません。トレー部分には充電器への通気性を良くする放熱用スリットが付いています。左右両側にケーブルホールを搭載し充電ケーブルをすっきりと配線できます。本体底面には滑り止め付きでしっかりと安定します。
用途内部に充電器を収納して、充電スタンドとして使用できるタブレット・スマートフォン用スタンド
色
ホワイト
材質(本体)
ABS、アルミ
質量(g)
270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×190×86
対応機種
厚みが20mmまでのタブレット
収納数
最大6台
適合メーカー
各社
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。樹脂製のスタンドで設置機器にキズを付けにくく、安心して使用することができます。
セット内容
本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール
材質
樹脂
接続台数
10台
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
iPad、iPhone、スマホ、タブレットをまとめて最大10台同時に急速充電!
用途急速充電対応のUSB10ポート充電器。合計最大出力は96W!10台同時に充電可能。Apple 12Wなどの急速充電/高速充電に対応。最適な出力で充電できるスマートIC機能。14枚の仕切り板で自由に位置調整。万が一に備えた放熱・保護回路設計
その他
【設置対応機器】最大10台 ※接続台数の目安:Apple 12W高速充電 8台まで、Galaxy 10W 急速充電 9台まで。 ※目安を超えて接続した場合は、全体的に効率を下げて充電されます。
セット内容
製品本体、仕切板× 14枚、ACアダプター/ACケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書
材質
プラスチック
質量(g)
約1010
最大出力(W)
(理論値)96
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
328× 118×26
対応
iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットなどUSB充電対応の機器
定格出力
最大5V/19.2A(10ポート合計最大)、最大5V/2.4A(1ポートあたり最大)※接続した機器に合わせて出力します。Apple 12W、Galaxy 10W、USB BC 1.2(7.5W)に対応。
USBポート数
USB Type-A×10
定格入力
AC100(50/60Hz)
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
最大10台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。
USBを10ポート搭載でiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。
USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、10ポート合計で15Aの出力に対応した高出力ハイパワータイプです。
設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。
キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様
絶縁キャップ:なし、USBPD:非対応
セット内容
本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×11枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書(保証書付き)
色
ブラック
質量(g)
約400(AC電源コード含まず)
ケーブル長(m)
約1(ACアダプタのDCケーブル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
66×31×161(突起部除く)
電源コード(m)
約1.5
定格出力
DC5V/15A(10ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大)、ACアダプタ:DC12V/8A
USBポート数
10ポート(USB-Aポート×10)
プラグ形状
3P
定格入力
DC12V/8A、ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
壁に取り付ける事もできます。
材質
鉄
質量(kg)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×225×85
設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるスタンドと充電器が一体になった充電ステーションです。
USBを6ポート搭載で最大6台の機器を同時に充電することができます。
キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
USBポート数
6ポート
プラグ形状
2P
取扱説明書
日本語取扱説明書あり
スマートフォンからタブレットPCまで最大6台収納できるタブレットスタンド。
アルミ製だから丈夫でスタイリッシュなデザイン。
接触面にはシリコーンが付いているからキズを防止してくれます。
タブレットのレシピスタンドに便利。
収納しながら充電もできます。
シリコーンが付いているからキズがつきません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約10×13×1.8
材質
本体:アルミ二ウム、クッション:シリコ―ン
質量(g)
約260
対応
前3列:厚さ約1.1cmまでのスマートフォン・タブレットPC 後ろ3列:厚さ約1.3cmまでのスマートフォン・タブレットPC
設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。
仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。
省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。
付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。
キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
セット内容
本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール
材質
樹脂製
適合機器
(台数)最大10
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質
アクリル
質量(kg)
0.85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×155×105
TKG品番
9-2064-0801
TKG品番(2017)
6-1870-0801
1個
¥9,398
税込¥10,338
欠品中
タブレット、ノートパソコン用のプラダン製収納ケースです。
ケース内部にスリットがあり、機器を差し込むだけで収納できます。
頑丈で軽量なプラダン製です。
積み重ねることができます。
持ち運び用の取っ手とベルト付きです。
タブレットを収納したまま、保管庫にそのまま収納することもできます。
(推奨キャビネット/CAI-CAB45)
色
ブラック
耐荷重(kg)
15
密度
1000g/平方メートル
シート厚さ(mm)
5
ノートPCを閉じた状態で、最大2台を縦置き収納できるスタンドです。
搭載可能な機器
最大幅40cm以内15~16型程度のノートPC
Apple Macbook Pro 16インチ
Microsoft Surface Book 3 15インチ
タブレット、スマートフォンを搭載できます。
ノートPCを最大2台、縦置き収納できるスタンド
収納スペースは40~12mmの範囲で任意に調整可能です。
筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。
重量は約670 g、設置面積は15x12cm。
底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。
デスクの空きスペースを拡げる
閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。
クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。
もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。
デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。
クラムシェルモードに好適
ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。
本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。
しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能
安定性の高い末広がりデザインを採用し、アルミニウム削り出し筐体の重量は約670g。
本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。安定性の高い末広がりデザインを採用。
ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。
最大40 ~ 12mmの間で自由に固定できます。
幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。
製品を搭載する溝の幅は41~9mmの範囲で調整できます
しっかりと固定したいノートPCを搭載する溝は、ギリギリの幅に調整してしっかり固定。
すぐに持ち出すスマートフォンやタブレットは、搭載する溝を最大まで広げ、斜めに立てかけて簡単に操作しながら、簡単に持ち出せるように調整できます。
仕様
製品重量:670(g) 製品サイズ:15x12x4.5 (cm) 製品可動域:収納部幅、各41~9mm(付属工具使用)
セット内容
PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具
保証期間
ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。
素材
アルミニウム、鉄、樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
さまざまなUSB機器をこれ一つで同時に充電できるAC充電器です。
USB-Aポートを10ポート搭載し、1ポート最大出力12W(5V/2.4A)で、10ポート同時に合計最大出力60W(5V/12A)で充電できます。
縦置き、横置きにどちらにも対応し場所をとらずにご使用いただけます。
その他
全ポートおまかせ充電機能搭載、滑り止め付き、転倒防止スタンド搭載
付属品
耐トラッキングスリーブ付メガネ端子ACケーブル(1.5m)
質量(g)
約230
適合規格
◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
USB-Aポート×10
定格入力電圧(V)
AC100~240(50/60Hz)
対応機種
USB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)、10ポート合計最大60W(5V/12A)までの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約34×62×111.8
定格出力電圧
5V
定格入力電流(A)
1.6
保証期間
1年間
定格出力電力(W)
合計60
使用地区
日本
USBポート数
USB-Aポート×10
プラグ形状
耐トラッキングスリーブ付
定格出力電流
10ポート合計12A、1ポート最大2.4A
スライドグラスの一時保管、乾燥、水切りなどに便利なスライドグラス立てです。
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
150×80
収納枚数
20枚
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
最大10台のUSB機器をまとめて急速充電。10ポート合計の最大出力は160W。USB Type-A ×6ポート。USB Type-C ×4ポート(PD3.0 PPSサポート)。PD-PPS対応、機器の状態にあわせた効率的な充電が可能。1ポート単独使用時 C3/C4ポート(USB Type-C)は最大100W急速充電に対応。充電時の熱を外部へ逃がすスリットを本体側面、背面に装備。仕切版の取り付け位置は機器に合わせて調整可能
セット内容
製品本体、仕切板×16枚(ワイヤレスイヤホン用 1枚、Apple Watch用1枚を含む)、ラバーシート x 2枚(ワイヤレスイヤホンの仕切板用)、ACアダプター/ACケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書
本体寸法(mm)
248×135×29
適合機器
iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、ノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどUSB充電対応の機器
1台
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
タブレットをファイルのように収納できるワゴンです。10台×2段で20台の収納が可能です。設置する棚板は斜めと水平設置が初期設定で選択できます。背面部にはタップや多ポートハブが設置できるスペースがあります。
仕様
■個口数:1個口■材質:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)■付属品:仕切板22枚、ケーブルフック■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:25kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
最大6台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、合計最大出力12Aに対応した高出力タイプのUSB充電器です。
USB出力は1ポートあたり最大2Aまで対応しており、最大6台のUSB充電対応機器を同時に充電することができます。
USBポート数
USBAポート×6ポート
付属品
AC電源コード
電源コード(m)
約1
定格出力
DC5V/12A(6ポート合計最大)DC5V/2A(1ポートあたり最大)
プラグ形状
2P
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
AC100V(50/60Hz)
スマホ・タブレット等の置き場確保。ケーブルフック付でケーブルが落ちない。6口タップの収納可。
材質(本体)
本体/PP樹脂、すべり止め/合成ゴム
本体質量(g)
435
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
380×120×145
●ノートPCを閉じた状態で、縦置き収納できるスタンドです。
●ノートPC+タブレットやスマートフォンを縦置き収納できるスタンド
収納スペースは65~14mmの範囲で任意に調整可能です。
筐体は重量と安定性を備えるため、アルミニウムを削り出し研磨した素材を採用。
重量は約590 g、設置面積は15 x 9.7 cm。
底面には滑り止め効果の高いシリコ-ンゴム製ソールを搭載しています。
●デスクの空きスペースを拡げる
閉じたノートPCを本製品に収納し、モニター横のスペースに設置すると、デスクスペースが大きく拡がります。
クラムシエルモード対応のPCの場合、そのままデスクトップPCの様にご利用いただけます。
もう一つの収納スペースに、タブレットやスマートフォンの画面を見える状態で収納できます。
デスクスペースを開放し、機能性や利便性も高まります。
●クラムシェルモードに好適
ノートPCを閉じた状態でデスクトップPCの様に利用する、Macbookなどの「クラムシェルモード」に好適です。
本製品にノートパソコンを収納しワイアレスキーボードやマウスと組み合わせれば、モニターに出力するケーブルの抜き差しだけで、簡単にご利用いただけます。
●しっかり固定!!自由なカスタマイズも可能
安定性の高い末広がりデザインを採用し、対腐食アルマイト加工済みアルミニウム製の筐体重量は約590g。
本製品の底面には滑りづらいシリコンゴムを全面に搭載。
ノートパソコンやタブレットを挿し込むスペースは、付属L型六角レンチで簡単に調整できます。
最大65~14mmの間で自由に固定できます。
幅を広げてタブレットを少し斜めに立てかけたり、幅を狭めてしっかりパソコンを固定したり、用途にあわせて自由に調整できます。
質量(g)
590
仕様
●搭載可能な機器:厚さ60mm、幅約40cm以内の機器、15インチ型ノートPC(幅により16型まで対応)、タブレット、スマートフォンなど●可動域:収納部幅(中央)65~14mm●内容物:PC保護用シリコンゴム、収納部幅調整工具(六角レンチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
背面パネルと仕切板が前後に移動できるので、A4・B4のファイルがスッキリ収納できます。30mmピッチで仕切板移動可能で書類の量に応じて、仕切りが可能です。A4・B4サイズの収納が可能です。
色
ネオグレー
間口(mm)
880
奥行(mm)
400
高さ(mm)
880
均等積載量(kg/段)
60
仕様
完成品
付属品
棚板2枚、バックパネル3枚、仕切板39枚
トラスコ品番
509-3732
質量(kg)
40
最大積載量(kg)
180
1台
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷