充電式 電気毛布のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
78件の「充電式 電気毛布」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気毛布 USB」、「充電ひざ掛け」、「電気毛布 電磁波カット」などの商品も取り扱っております。
ボタンのとめ方で、寝袋・羽織る・毛布としてご使用頂ける多機能毛布です。 保温性に優れたサンゴマイヤー生地を使用しております。
用途避難時の防寒対策に。
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【洗濯OK】【省エネ】 丸洗いOK・ダニ退治機能付きの電気毛布 敷きタイプです。 コントローラーが取り外し可能なので、汚れても簡単にお手入れできます。 高温を維持することで布団から移ってきたダニを退治します。 室温の変化を感知し、ぴったりな温度を保ちます。 ラインナップは140×80cmと、190×130cmタイプのゆったり大判サイズからお選びいただけます。
消費電力(W) 50Hz:50、60Hz:60
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車内のシガー電源・アクセサリー電源、ポータブルバッテリーでも使用できます。
用途災害・停電時、スポーツ観戦、キャンプ・レジャー、車中泊に!あったかふわふわフリース素材! 材質 ポリエステル100% 消費電力(W) 40(最大) 温度(℃) 0~40 電源コード(m) 2(シガーソケットプラグ付き) 製品質量(g) 700 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 700×1500×7 温度コントローラー 0~40℃ アズワン品番 64-9675-08 動作電圧(V) DC12
1個
4,090 税込4,499
3日以内出荷

毛布が洗濯機で丸洗いOK! 防炎加工済み!! 急速暖房で暖かさUP!! 足元の袋部分がファスナーになり開閉自在!! 運転席や寝台で使用可能! 便利な12V変換機能付き
仕様 24V車専用 材質 ナイロンタフタ・コットン・ポリエステル(防炎加工済) 質量(kg) (電気毛布)約1.5、(補助バッテリー内蔵コントローラー)約6.4 消費電力(W) 弱・適温・強:約60 定格電圧(V) DC24 ケーブル長(m) (毛布)約2。(シガレットライターソケット付)約1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (電気毛布)2000×1300×15 外部出力 DC12V シガーライターソケット2回路(2回路同時使用で合計3A) 保温温度 (表面温度)弱:約35、適温:約40、強:約50 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) (補助バッテリー内蔵コントローラー)230×220×135
1セット
47,980 税込52,778
5日以内出荷

表側に肌触りの気持ちいいやわらかなフランネル素材を使用。裏側はもこもこのプードルタッチ仕上げでしっかり保温。寒い冬場の就寝時に便利。冷えた体や布団を温め、心地よい眠りに導く。高温でダニを退治する「ダニ退治機能」。毛布本体丸洗い可能(コントローラーは不可)。
用途電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。 材質 ポリエステル100%
1枚
7,790 税込8,569
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【丸洗いできるフリースカバー付き】 机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。 専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。 3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。 専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
ブラウン 電源 AC100V(50/60Hz共用) コード長さ(m) 約1.8 消費電力 90W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)460×360×30 安全装置 抵抗付温度ヒューズ 発熱体 コードヒーター
1台
6,290 税込6,919
当日出荷

Panasonic(パナソニック)かけしき毛布
室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
定格消費電力(W) 75 コード長さ(m) 本体側:0.97、電源側:1.91 温度(℃) 【 50Hz】「強」51・「3」37、【60Hz】「強」51・「3」37 スイッチ コントローラースイッチ 温度制御 ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター 1時間当たりの電気代(強/弱)(円) 【 50Hz】約1.5/約0.9、【60Hz】約1.5/約0.9
1枚
12,900 税込14,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


用途テレワーク、勉強のおともに。電気掛け毛布 電気敷き毛布 電気ブランケット 電気ひざ掛け毛布 着るこたつ 着る毛布 材質 ポリエステル100% 電源(V) DC 5/2A(USB TYPE A) 消費電力(W) 7.5 コード長さ(m) 電源:1 本体質量(g) 約820 適応身長(cm) 135~180 寸法(縦×横)(cm) 本体:105×120 表面温度(℃) 全面、背中・腹部のみ使用時(強)約45、(中)約40、(弱)約35 / 肩甲骨部のみ使用時(強)約42、(中)約38、(弱)約35
1枚
8,998 税込9,898
4日以内出荷

体の芯まで温まるカーボンヒーターを机の下に取り付けて足元を暖めます マグネットで机の下に簡単取付 両面テープで専用金具をつければ木製テーブルでも使用できます 人感センサーで電気代節約 脚をつければスタンド式のパネルヒーターになります フリース素材の専用カバー付き
用途人感センサー付・6時間タイマー 専用フリースカバー付き 消費電力(W) 130 付属品 専用カバー 質量(kg) 1.2(脚付き) (本体)黒、(カバー)ブラウン RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 寸法(幅W×奥行D)(cm) 45×35 再生紙使用マーク 適合
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

エネタンポをサッと入れるだけで、オシャレな電気ブランケットに変身!
材質 綿・ポリエステル 質量(g) 約200 寸法(高さH×幅W)(mm) 約450×700
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロス電気掛敷毛布
安心の日本製で丸ごと洗える電気毛布になります。ダニ退治機能を搭載しています。
用途寒い季節や場所の就寝用に。 材質 ポリエステル、アクリル 寸法(mm) 1880×1300 質量(kg) 1.3 コード長さ(m) 電源側:約1.9/本体側:約1.2
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

保管しやすいコンパクトタイプ。 フリース素材でふっくら・あたたか。
材質 ポリエステル 寸法(mm) 1400×2000 質量(g) 750
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

大判サイズでゆったり 静電気抑制効果 リバーシブルタイプ
材質 アクリル100% 質量(kg) 約0.8 表:レッド/裏:ブラック 定格電力(W) 55 コード長さ(m) 電源側:約1.9+本体側:約0.6 寸法(cm) 140×82(房含む) 機能 ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー)、静電気抑制 消費電力量(Wh) (1時間あたり)強:約35、中:約20、弱:約4 表面温度(℃) 強:約52、中:約36、弱:約23 1時間あたりの電気代目安(円) 強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.1円 再生紙使用マーク 適合
1枚
6,090 税込6,699
5日以内出荷

ファンジャケット、暖房シリーズに共通で使える ジャケットに使用しながらUSB機器が充電可能新ファンユニット対応バッテリ 風量4段階切替 USB機器充電可能 暖房シリーズ充電可能
セット内容 バッテリー 質量(kg) 0.37 ブラック 連続使用時間(時間) 【風力】1、2、3、4(h):40.5、 18.5、 10、 6.5 充電時間 5.5
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

適合 18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類 バッテリー 機能 残容量表示、自己故障診断 バッテリー リチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い面にソフトな熱を与えるためホットスポットがなく物質の成分を変えません。 やわらかいので加熱面へ確実にフィット。 薄くて軽い特性は、きわめて高精度の温度制御が可能
使用温度範囲 -70~260℃ 定格電圧(V) 120 耐電圧 1500V/1分間または1800V/1秒間 抵抗エレメント ニッケルクロム合金(80/20NiCr) 材質(シース) グラスファイバー強化耐熱シリコンゴムシート 構造 シリコンラバーヒーターは、上下2枚のシリコンゴムシートの間に所定のパターンで抵抗エレメントを配し、内部エアーを除去した後に圧縮プレスし、最終的に加熱キュアーを施して薄いシート状に一体化した面状のヒーターです。リード線の取出し箇所は長手方向の先端中央部分から引出しております。長さは300mmです。 リ一ド線 PTFE被覆ニッケル電線 寸法公差(面方向) 100mm以下±0.75mm 300mm以下±1.0mm 容量公差 ±10%(ただし100W以下は±15%) 絶縁抵抗(MΩ) 1000(DC500V) リード線長さ(mm) 300
1個
7,340 税込8,074
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

防炎備蓄に最適。 緊急時にすぐ取り出せる。 二次災害から身を守る。
グリーン購入法 適合 仕様 真空パック・パッケージ入り 材質 ポリエステル100% 質量(kg) 1 ベージュ系 外形寸法(mm) 2000×1400 規格 日本防炎協会:製品番号:DD25021 エコマーク認定 認定 加工 四方三つ巻きヘム エコマーク認定番号 19 104 004
1箱
6,498 税込7,148
当日出荷

万一の災害時に!備蓄に便利な真空パッケージ入りの難燃毛布!!
用途災害時の備えて安心の防災グッズ 材質 ポリエステル100%(難燃加工) 質量(g) 450 寸法(cm) 約140×190
1枚
3,490 税込3,839
当日出荷

お湯も、火も使わない。厚さ2ミリ、重さ80gの省エネ防寒グッズ。
セット内容 本体、収納バック、カラビナ、本体給電用USB延長コード(約1.2m)、取扱説明書・保証書 材質 ナイロン 厚さ(mm) 2 質量(g) 約80 電源 5V/2A(推奨)~USB電源 コード長さ(cm) 約40 寸法(高さH×幅W)(mm) 最大約380×350 ヒーター温度(℃) 約39
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)