充電式コードレスライト 防雨のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
95件の「充電式コードレスライト 防雨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コードレスライト」、「照明 バッテリー」、「大型ライト」などの商品も取り扱っております。
LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
連続点灯時間 3 充電時間(時間) 6 電源タイプ 充電式 電球の種類 LED
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
全光束(Lm) 1600~1800 本体寸法(mm) 215×185×285 本体質量(g) 1730 電池 リチウムイオン7.4V、12Ah 連続点灯時間 6 充電時間(時間) 8 電源タイプ 充電式 電球の種類 LED
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V) 100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時) 照度(Lx) High 1150、Low 750 連続使用時間(時間) (14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 214×261×328 防塵防水性能 IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時) 光束(Lm) High 750、Low 450 光源 LED20灯10W 適合バッテリー A-60464,A-60698,A-60442,A-58235 質量(kg) 2(バッテリ除く) トラスコ品番 494-0440 バッテリー電圧(V) 14.4または18
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる ・付属のバッテリーは1本からでも使用可能 ・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能 ・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単 充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに 防水保護等級 IP44 全光束(Lm) 2400 セット内容 投光器本体、スタンド、18650型電池LDC-361A×3本、ACアタプターZC42-A、保証書、取扱説明書 材質 アルミニウム合金+強化ガラス+PC 質量(kg) 0.72 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 145×250×160 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×24 角度調整範囲 前後130~150° 左右360° 色温度(K) 6000 使用電池 グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-361A(3.7V 3600mAh×3本) 電池寿命 充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回) 充電時間(時間) 約4~6 電源タイプ 充電式 充電方式 AC充電:AC100V-240V、 DC充電:DC12/24V 効率 24W RoHS指令(10物質対応) 対応 調光方式 HIGH/LOW(2段階) 演色指数(Ra) >80 点灯時間(時間) 約12 照射角度(°) 120
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。 電球の種類 LED 消費電力(W) (LEDパワー)45 使用場所 屋外用 全光束(Lm) 4500 電源タイプ 充電式 セット内容 投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書 材質 ABS・PC・アルミ合金・ステンレス 規格 【充電器】AC-DC9V/2A 出力 【USB】 5V/1A 本体質量(kg) 約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約198×54.2×162.5 発光色 昼白色 保護等級 IP65(生活防水) バッテリー グッド・グッズ専用充電池(内蔵式) バッテリー容量(Ah) 6.6 バッテリー電圧(V) 7.4 点灯方式 HIGH・MID・LOW・SOS(4段階) 充電器電圧(V) AC100~240 充電時間(時間) 約3~4 使用時間(時間) HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65 ライト角度調整(°) 前後360 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) LEDチップ×9 充放電回数(回) 約500 照射角度(°) 60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm) 500 連続点灯時間 6時間 充電時間(時間) 8 質量(kg) 1.2 付属品 専用ACアタプター 構造 防雨型 光源 白色LED180個(10W) 使用電池 7.4V6600mAh Lion battery(リチウムイオン電池) トラスコ品番 443-8728 消費電力(W) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×65×220(スタンド収納時) 芯数 2 電源タイプ 充電式 耐水性 防雨タイプ 電球の種類 LED 特殊用途 防雨
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

・充電式・コードレスで電源・コンセントがない場所でも使用可能 ・バッテリーは1本からでも使用可能! ・バッテリーの破損や劣化の際にも自分で簡単に交換ができる着脱タイプ ・安定性に優れたH型スタンドの脚部には、設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・M6ネジ対応の三脚に搭載可能!コンパクトなエリアライトとしても活用できます。
用途作業・メンテナンス・アウトドア・釣り・レジャー・停電・防災・工事・DIYなどに セット内容 投光器本体、スタンド、 18650型充電池LDC-361A×4 、 ACアタプターZC42-A 、保証書、 取扱説明書 材質 アルミニウム合金+強化ガラス+PC 質量(kg) 1.3(本体のみ) 全光束(Lm) 3600 発光色 昼光色(6000K) 角度調整範囲 前後130~150°、左右360° 使用電池 グッド・グッズ専用リチウム充電池LDC-364A(3.7V) 電池寿命 充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回) 充電時間(時間) 約6~10 電源タイプ 充電式 効率 36W 使用場所 屋内外 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) LEDチップ×36 防水保護等級 防滴仕様 調光方式 HIGH/LOW(2段階) 演色指数(Ra) >80 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180×300×160 電球の種類 LED 点灯時間(時間) HIGH:約6、LOW:約12 照射角度(°) 120
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

・バッテリー内蔵式のコードレス仕様 ・角度調節ができるスタンド付き ・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能 ・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様 ・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類 LED 消費電力(W) 20 特殊用途 防水 マグネット 仕様 折り畳み式 セット内容 投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書 材質 ABS樹脂+PC 質量(g) 450(本体) 出力 USB:5V 1A 電源 AC充電:AC100V-240V 全光束(Lm) 2500(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 171.6×126.8×45.9 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×1 角度調整範囲 前後180° 使用電池 a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式) 点灯方式 HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 電池寿命 充放電サイクル回数:約500回 充電時間(時間) 約4~5 照射角 120°(広角) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間) HIGH:約3、LOW:約6
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。 コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。 本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。 照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。 使いやすい3mの電源コードを用意。 衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。 別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に 電球の種類 LED 使用場所 屋内外 コード長さ(m) 3 保護等級 IP65 芯数 2 色温度(K) 6000~6500
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型COB LEDを搭載。充電式なので作業灯には勿論、キャンプ、釣り、非常灯としても使えます。コンパクトで収納に困らない。
全光束(Lm) HIGHモード:約800/ECOモード:約200 付属品 USB充電コード、取扱説明書 材質 本体/ABS樹脂、放熱板/アルミ、レンズ/PP樹脂 質量(g) 約450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約160×45×120(ハンドル含) バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 3.7 電池寿命 約500回放充電 充電時間(時間) 約8~10/出力1A以上(充電器の出力によって異なります。) 電源タイプ 充電式 バッテリー容量(mAh) 4400 充電方式 USB-A/出力5V(別売) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) HIGHモード:約4/ECOモード:約8
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

広範囲に明るく照射 40Vmax充電式スタンドライト登場
付属品 防眩フィルム(A-72702) 電源 36V(40Vmax) 、14.4V/18V(ライトバッテリ除く) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 249×298×280 光源 20灯 照度(Lx) 強:1900 弱:800 光束(Lm) 強:1100、弱:450
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

広範囲を明るく照らす防雨型投光器
用途ガレージ、倉庫、屋外などの暗い場や夜間の照明に 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 約3 色温度(K) 5000±500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 248×75×200 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 防水保護等級 IP65 電球の種類 LED 照射角度(°) 160
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
全光束(Lm) 800~900 本体寸法(mm) 145×160×240 本体質量(g) 830 電池 リチウムイオン7.4V、5.2Ah 連続点灯時間 6 充電時間(時間) 6 電源タイプ 充電式 電球の種類 LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

均一な明るさで対象物が見やすい白色LEDを採用。250ルクス/1m(強モード)の高輝度を実現しました。 明るさ「強/弱モード」2段切替。 連続点灯時間約11.5時間(弱モード)。 角度調整が可能、上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整ができます。 ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能です。 付属のACアダプタで100V電源が使用できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V) 18/14.4 明るさ(Lx) 強モード250、弱モード140 測定距離 1m 連続点灯時間 弱モード約11.5時間 バッテリー 14.4Vリチウムイオン電池、18Vリチウムイオン電池、Ah電池互換 ACアダプタ(定格出力) 12V・1.5A ACアダプタ(定格入力) 100V・50/60Hz共用・最大1.5A LED 白色LED(18W:0.5W×36灯) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 252×256×198(蓄電池除く) 付属品 ACアダプタ付(電池・充電器別売) 質量(kg) 0.74(蓄電池除く) アズワン品番 64-7056-93 適合バッテリー BSL36A18,BSL36B18
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

長輝ライトテックワークライト
防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強く、本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 材質 【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂 電源 AC100V 50/60Hz コード長さ(m) 2 光源 SMD モード切替 ON-OFF 色温度(K) 6000~6500 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 防水性 IP65(水中使用不可) 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

500Wの水銀灯と同等の明るさで、消費電力を80%削減できる環境に優しい製品です。 約50000時間と長寿命で、電球交換の必要もなくランニングコストが削減できます。
用途夜間現場の照明などに 消費電力(W) 100 電球の種類 LED 特殊用途 防浸 電源タイプ 電源コード式 全光束(Lm) 10000 電源コード(m) 5 電源電圧 100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 380×516×240 保護等級 IP67 芯数 2芯・3芯兼用 光源寿命 約50000時間 LED 照射角 85°
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷

雨中でも安心の屋外用防雨型です。LED電球色シート付属:白色光を電球色調の光に返られます。(2枚1セット)。防眩シート付属:まぶしさを抑え、光を拡散させます。(1枚付属)。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。持ち運びに便利なソフトキャリングケース付です。Sタイプ特長:点灯中、ランプ色表示によってバッテリーの残量確認ができます。緑点灯(~75%)→青点灯(~25%)→赤点灯(~10%)→赤点滅(残りわずか)。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。SS・SSSタイプ特長:スマートフォンなどUSB機器の充電が行えます。バッテリー残量を4段階表示します。明るさ2段階切り替え可能:用途、場所に合わせて明るさを変えられます。防水キャップ:雨や水の浸入を防ぎます。本体平面は丈夫なアルミダイカスト製。放熱効果を高める背面形状。
使用場所 屋外 電源タイプ 充電式 使用電池 リチウムイオン 付属品 ACアダプター、電球色シート、防眩シート、耐衝撃プロテクター、ソフトキャリングケース
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【IP65】【HVCTS耐熱ケーブル5m】【40000時間】地表全体を広く明るく照らすことができるLEDスタンドライト(作業灯)です。水平方向に約110°、垂直方向に約110°と広範囲を照らします。昼白色の爽やかなあかりで、屋外・屋内での作業に最適です。3極防水プラグ。三脚付です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。 コード長さ(m) 5 材質 ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス 定格電圧(V) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 845×738×880~1,850 保護等級 IP65 芯数 2芯・3芯兼用 色温度(K) 6500 保証期間 お買い上げ日より1年間 エネルギー消費効率(Lm/W) 83 電源タイプ 3極防水プラグ LED寿命(時間) 40000時間 配光角度(°) 110 光色 昼光色 関連資料 アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB) 演色指数(Ra) 83 電球の種類 LED
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度回転・前後110度首振り。明るさ3段階切換機能。幅広クリップ。強力マグネット。吊り下げフック。壁掛けフック穴。USBケーブル付。PSE認証バッテリー内蔵。防塵・防水保護等級 IP44
用途暗くて不便な場所を明るく照らします! 付属品 USBケーブル・取扱説明書 材質 本体:ABS/レンズ:PC/クリップ:ナイロン樹脂 質量(g) 約450 連続使用時間 High:約2.5時間/Mid:約5時間/Low:約8時間 バッテリー PSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 5000mAh 充電時間 約2~3時間(5V 2Aでフル充電時) 使用環境温度(℃) ‐10~40 電源タイプ 充電式 アダプター型式 5V 2A(付属していません) サイズ(mm) 高さ170×幅100×奥行100 充電可能回数 約300~500サイクル 明るさ(Lm) High:1000/Mid:500/Low:250 USBポート 【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(1mコード付属) 電球の種類 LED
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

1台
35,980 税込39,578
当日出荷