充電式ファンジャケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
56件の「充電式ファンジャケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ ファンユニット」、「ファンジャケット」、「空調服 セット」などの商品も取り扱っております。
優れた透湿性と撥水性
材質 ポリエステル 仕様 立ち襟・保冷剤収納ポケット・ペンポケット・耳部メッシュフード 混率(%) ポリエステル100
1個
5,790 税込6,369
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
8,890 税込9,779
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ファンジャケット、暖房シリーズに共通で使える ジャケットに使用しながらUSB機器が充電可能新ファンユニット対応バッテリ 風量4段階切替 USB機器充電可能 暖房シリーズ充電可能
セット内容 バッテリー 質量(kg) 0.37 ブラック 連続使用時間(時間) 【風力】1、2、3、4(h):40.5、 18.5、 10、 6.5 充電時間 5.5
1個
12,900 税込14,190
当日出荷

1個
6,390 税込7,029
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。 全関東電気工事協会推奨認定品。 着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容 KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%) 綿100 材質 コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー 質量(g) 274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V) 7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間) 約8 連続使用時間(時間) 約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級 JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh) 6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec) 24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強力!ターボモード。 約1分間Highモードよりもさらに強力な風力1.4m3/minで素早く冷却します。 風量3段階切替(1ボタン切替)
用途10.8V用 セット内容 バッテリホルダ 種別 スライド式
1個
3,190 税込3,509
当日出荷



素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたベーシックなブルゾンタイプの空調の服(ユニセックス仕様)です。背中には別売の保冷剤(0911)用ポケットを配して機能性を高めています。USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用し、付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策 セット内容 空調服セット(ウェア1着、USB黒色ファン2個、USBモバイルバッテリー、リモコン付きUSBケーブル) 材質 合成繊維 混率(%) ポリエステル100 商品タイプ セット品
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容 パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261) 質量(g) バッテリー:274 出力 バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間) 7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23 準拠規格 バッテリー:JIS IP55(防塵防水) 充電時間(時間) 約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh) 6500(46.8wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) バッテリー:89×85×25 アズワン品番 64-5224-19 最大風量(L/sec) 7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
14,980 税込16,478
当日出荷

屋外での作業向けです。
仕様 保冷剤・半袖切替ファスナー式・ペン収納・名札取付・肩パッド・フード付
1着
特価
8,190 税込9,009
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄暗い現場や、夜間の作業に
仕様 立ち襟・内圧式インナー・ポケット内操作可能・高撥水+透湿性生地・反射材・簡易分離ファスナ・胸ポケット・アジャストボタン&脇裾ゴム
1個
13,900 税込15,290
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容 BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル 質量(g) バッテリー:274、ファン:103(1個) 出力 バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 連続使用時間(時間) 7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上 準拠規格 バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。 充電時間(時間) 約8 バッテリー容量(mAh) 6500(46.8Wh) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) バッテリー:89×85×25 最大風量(L/sec) 7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
1セット
13,600 税込14,960
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制服を確認しやすく、上から脱着しやすいスマートファンベスト。 透湿性+高撥水生地CONDENIER(R)採用。
用途幅広い業界での現場作業に セット内容 服のみ 材質 コンデニア 仕様 制服を隠さないデザイン、調整したベルトを収納可能、抗菌防臭加工、保冷剤ポケット(1ヶ所)(保冷剤は別販売品)、内圧式インナーで涼風が吹き抜ける
1枚
6,690 税込7,359
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。 生地に帯電防止素材を採用しました。 空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を使用しています。 高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。 全関東電気工事協会推奨認定品。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容 KU90470「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%) ポリエステル75・綿25 材質 高密度ブロード(ポリエステル75%・綿25%)、金属ボタン 質量(g) 274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V) 7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間) 約8 連続使用時間(時間) 約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級 JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh) 6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec) 24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ファンの厚みを抑えたデザインでサーキュレーター技術を生かしたファン付きの作業着です。首元の立体空間により風が誘導されて涼しさが感じられます。また、9枚羽により静音、大風量を実現しました。バッテリー、ファンも付属しており、すぐご使用できます。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 混率(%) ポリエステル100 質量(g) バッテリー:250(ACアダプター除く) バッテリー容量(mAh) 6500 定格電圧(V) 7.4 充電電圧(V) 8.4 充電時電流(mA) 1500 充電時間(時間) 5 出力電圧(V) 7.0(モード4の場合) 使用温度(℃) -10~55 温度範囲(℃) 充電:0~45 付属品 ACアダプター、ポーチ 使用時間(時間) (モード1)40以上、(モード2)17以上、(モード3)13以上、(モード4)8以上 羽根枚数 9 消費電力量(Wh) 48.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) バッテリー:106×75×24.5
1セット
12,900 税込14,190
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
12,900 税込14,190
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

新バッテリBL1055B、バッテリホルダA(A-72154 A-72148)を既存ファンユニットに接続する際に使用
種別 既存ファンニュニット接続用
1個
439 税込483
3日以内出荷

撥水加工が施され、空気漏れが少ない透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用しています。 軽量かつ高い撥水性により、デイリーユースからサービス業・軽作業まで幅広く活用可能です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。 セット内容 服のみ 混率(%) エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン 機能 透湿/撥水/紫外線カット 生地 <エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
1着
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

雨天時や、熱のこもる現場や水、油などがかかる現場での熱中症対策に効果を発揮します。
用途熱さによる労働災害の防止と作業効率を改善します セット内容 上下セット 材質(裏) ポリエステル100% 材質(表) ナイロン100% PVC樹脂コーティング 耐水圧(mm) 28000
1セット
15,900 税込17,490
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)