- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- 充電式フラッシュライトのおすすめ人気ランキング
充電式フラッシュライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新105件の「充電式フラッシュライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超強力ledライト」、「21700 電池」、「明るい 懐中 電灯」などの商品も取り扱っております。
Type-C充電式、シンプルで美しいボディのハンディライト。
明るさ最大1200ルーメン、照射距離最大179mの性能に加え、4段階の調光+2つの緊急モード(ストロボ・SOS)を備え、防災・防犯対策にも申し分のない性能です。
1.5m耐落下性能&IP68の防水防塵性能だから、ハードなアウトドアシーンにも安心してご使用いただけます。
付属品
本体、18650リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書
質量(g)
本体:73、充電池含む:123
本体寸法(mm)
121.5×24.5
保護等級
防水
使用電源
18650リチウムイオン充電池(type-C充電式)
色温度(K)
6500~7500
LED
OSRAMP9×1
モード
High・Med・Low・Eco・ストロボ・SOS
明るさ(Lm)
1200
防水保護等級
IP68
照射距離(m)
179
耐衝撃
1.5m
色(ボデー)
ブラック
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
耐衝撃性に優れた充電式スタンダードトーチライト。フラッシュライトタイプ。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途耐衝撃性に優れた充電式スタンダードトーチライト
電球の種類
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
USB充電式なので繰り返し使用可能
USBポート付きで緊急時にスマホ充電が可能
明るさ最大480ルーメン
ズーム機能搭載
High/Low/点滅の明るさ調整機能付き
防水性能はIPx5の防噴流形
電球の種類
LED
電源
リチウムイオンバッテリー(3.7V 2200mAh内蔵)※交換不可
光束(Lm)
(ズームアウト時)Highモード:約480、Lowモード:約150
長さ(mm)
約137
保護等級
IPX5 (JIS C 0920:2003)(噴流に対して保護する)
光源
白色LED(交換不可)
定格入力
DC5V 2.0A(最大)
定格出力
DC5V 2.0A(最大)
充電時間(時間)
約2(満充電まで)[充放電約500回可能]
連続使用時間(時間)
(ズームアウト時)Highモード:約9、Lowモード:約20
照度(Lx)
(ズームイン時)Highモード:0.1mで約160200、0.5mで約24200、1mで約7000、Lowモード:0.1mで約33900、0.5mで約8500、1mで約3100
質量(g)
約148
最大径(Φmm)
約34
付属品
充電用USBケーブル(約50cm)、ストラップ、保証書付取扱説明書
色
ブラック
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
P6R Coreはバランス重視のスタンダードモデルです。
600ルーメンを約2時間維持する持久力に加え、特許取得技術の「アドバンスフォーカスシステム」をより高品質に
アップグレードさせる最新の「マルチコアオプティクス」機能を搭載し、水中でも安定した照射を可能にしました。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバック
アップモード(15Lm)に移行します。
最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の
機能も搭載されています。
本製品対応充電池(型番):501001
付属品
専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)
トラスコ品番
244-0879
全長(mm)
151
色
ブラック
本体質量(g)
約170(電池含)
保護等級
IP68
寸法(Φ×mm)
Φ35×151
使用電池
専用充電池(Li-ion)
充電時間(時間)
約5
光束(Lm)
ブースト:900 / パワー:600 / ミドル:240 / ロー:15
アズワン品番
65-1955-10
照射距離(m)
ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:120 / ロー:25
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
ブースト:- / パワー:2/ ミドル:6 / ロー:95
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
USB Type-C充電式。電池残量を表示可能。エンド部自立可能。グレードIII硬質アルマイト。両面反射防止コーティング、透過率 99%、アルミ合金真空メッキ鏡面反射カップ搭載。逆接続設計、電池逆接を防ぎ、電気回路を保護します。温度センサーが本体の温度を管理し、本体が熱くなり過ぎることを防ぐ。(約55度設定)
付属品
USB 充電ケーブル、18650リチウムイオン充電池、防水リング(スペア)ストラップ
材質
アルミニウム合金
色
ブラック
質量(g)
128(電池を含む)
電圧(V)
2.8~4.2
直径×長さL(Φmm×mm)
(ヘッド)26、(後部)26×138.6
保護等級
IP68
連続使用時間(時間)
143
光源
XP-L2
モード切替
Eco、Low、Mid、High、SOS
バッテリー
18650
使用電池
18650リチウムイオン3.7V
電池寿命
約500回
明るさ(Lm)
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IPX8(水深2m)
照射距離(m)
200
電球の種類
LED
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電球の種類
LED
仕様
高輝度チップタイプ白色LED搭載、【集光/散光】スライドフォーカス、USBダイレクト充電式
寸法(mm)
Φ27×94
質量(g)
約90
機能
無段階調整光機能(100%⇔20%)
電池
専用内蔵型電池(Li-ion)
防塵・防滴
防塵:等級6、防滴:等級4
充電時間(時間)
2
明るさ(Lm)
HIGH:400/LOW:80
照射距離(m)
(最大)約150
連続点灯時間(時間)
HIGH:2/LOW:5
落下衝撃(m)
1
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
先端とテール部分のダブルスイッチ仕様で、使い方を選べます。
電源
ニッケル水素充電池
特殊用途
防沫
材質
アルミニウム
付属品
充電器、ACアダプター付
エスコ品番
EA758SD-17
寸法(mm)
Φ41×225
質量(g)
364(充電池含む)
タイプ
散光
使用電球
LED
電池寿命
1時間9分(強)、2時間(中)、4時間(弱)
防水仕様
IPX4
明るさ(Lm)
640(強)、340(中)、170(弱)
照射距離(m)
297m(強)
電球の種類
LED
1個
¥39,400
税込¥43,340
翌日出荷
LEDで長寿命&小型・計量。
電源(V)
7.2
連続使用時間(時間)
約5時間(7.2V/1.0Ah)
連続使用時間(分)
約300(7.2V/1.0Ahバッテリ使用時)
光源
高輝度LED
能力
径内350Lx以上
適合バッテリー
BL0715
質量(kg)
0.06(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)
7.2
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
給電機能搭載でモバイルバッテリーとしても使用できるコンパクトサイズの充電式フラッシュライト。
軽量小型でアウトドアシーンでは高域を照らすにも手元を照らすにも便利です。
シンプルな操作性と高い防水性能、機能的なデザイン。
スマホの充電器としても使えますので、バッグに1台持ち歩き用にもおすすめです。
用途モバイルバッテリーとしても使用可能なフラッシュライト
電球の種類
LED
使用電池
21700リチウムイオン充電池(付属)×1または18650リチウムイオン充電池
明るさ(Lm)
最大2000
色
ブラック
直径×長さ(mm)
29×128.6
防塵防水性能
IP68
質量(g)
本体109、電池含む190
LED
Luminus SST40 × 1
照射距離(m)
最大130
光度(cd)
3200
耐衝撃性能
1.5m
モード
Turbo、High、Med、Low、Eco(ボタン長押しで切替)+ストロボ・SOS
供給電源
typeC(本体へ直接)
付属品
本体、ABD4800(21700リチウムイオン充電池)、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、typeC充電ケーブル、取扱説明書/保証書
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
P7 Coreはロングセラー定番アイテムの後継モデルです。
Ledlesnerの最も象徴的なフラッシュライトの1つであるP7を、より洗練されたデザインへ
進化させP7 Coreは誕生しました。
革新的な技術「アドバンスフォーカスシステム」と片手でワイド・スポット照射を素早く
切替可能にする「ラピッドフォーカス」
を搭載した、これからも定番であり続ける優れた逸品です。
付属品
ストラップ
トラスコ品番
244-0863
全長(mm)
130
色
ブラック
本体質量(g)
約175(電池含)
保護等級
IP54
寸法(Φ×mm)
Φ37×130
使用電池
単4アルカリ電池×4本
光束(Lm)
パワー:450 / ミドル:250 / ロー:40
アズワン品番
65-1955-11
照射距離(m)
パワー:300 / ミドル:220 / ロー:100
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
パワー:1/ ミドル:2 / ロー:25
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
色
黒
バッテリー
リチウムイオン充電池
バッテリー電圧(V)
3.7
防塵防水性能
IP64
電球の種類
LED
落下耐久(m)
2
スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ
ハンディトーチ充電式モデル
最大900ルーメンの高出力
7時間の連続点灯が可能
Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は80時間の連続点灯
スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中・緑/充電完了)
テールスイッチでON/OFF
ストラップ付属
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応
明るさ(Lm)
900~50
直径×長さL(Φmm×mm)
約29.5×141.8
防塵防水性能
IP66
質量(g)
177
連続点灯時間(時間)
約7~80
照射距離(m)
最大約179
落下耐久(m)
2
付属品
ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)
充放電回数(回)
約300
充電時間(時間)
約4
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
約2800
電池
専用リチウムイオン充電池
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル パイプホルダー付属タイプ
単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能
点滅モードで自転車用ライトとしても使用可能
Φ20~25mmまでのパイプに取り付け可能なホルダーで多様な使い方が可能
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFF
ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品
ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池
質量(g)
107
電源
単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)
29.8×107.5
防塵防水性能
64
光束(Lm)
350
明るさ(Lm)
350
照射距離(m)
141
連続点灯時間(時間)
6
落下耐久(m)
2
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
小型なのに凄い明るさ。
暗がりでの業務・夜間の出歩き・アウトドアや災害時の便利灯などさまざまな用途で使用できます。
充電式/マグネット/カラビナフック/差し込みクリップ付き/防水(IP65)
設置場所
屋内外兼用
保護等級
IP65
マグネット
フック/マグネット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×24×72
質量(g)
45
明るさ(Lm)
100/350/650
電池寿命(時間)
1/1.5/3/5
バッテリー
リチウムイオン電池3.7V/500mAh
充電時間(時間)
2
USBタイプ
Type-C
消費電力(W)
6
寿命
設計寿命4万時間
取扱説明書
(2.39MB)
電球の種類
LED
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
電源
ニッケルカドミウム充電池
電球の種類
LED
特殊用途
防雨
材質
樹脂
色(本体)
ブラック
付属品
充電器、ACアダプター、取付ねじ付
エスコ品番
EA758SD-6
寸法(mm)
Φ45×205
質量(g)
295(充電池含)
タイプ
散光
機能
点滅機能付
光源
LED球
照射モード
点灯/点滅
電池寿命
約2時間(強)、約3.75時間(中)、約7.25時間(弱)
防水仕様
防雨仕様
適合バッテリー
交換用バッテリーはEA758SD-1Bをご使用下さい。
明るさ(Lm)
385(強)、195(中)、95(弱)
照射距離(m)
322m(強)、228m(中)、161m(弱)
1個
¥30,800
税込¥33,880
8日以内出荷
高出力LEDライトです。
バッテリーインジケーター搭載で充電のタイミングがわかります。
材質(本体)
アルミ
保護等級
IP67
光源色
白色
充電可能回数
300回(初期容量の80%まで低下)
耐久性
落下:1m
明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き
落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い
照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時)
連続点灯時間は約3.4時間(High時)
アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体)
アルミ
質量(g)
134
電源
単4形乾電池3本(別売)
外径×全長(mm)
42×140
全光束(Lm)
(High)約270、(Low)約60
保護等級
IPX6
光源
LED(交換できません)
色(ボデー)
黒
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
P17R Coreはセキュリティー現場の必須モデルです。
警備・点検担当者に最適かつ信頼性の高いスペックを持つ製品であり、手元のリングを
回すだけで簡単に操作・切替が可能です。
使用充電池は安全で耐久性の高い「セーフティーイットリオンセル」を採用しています。
表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、
時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。
壁掛けマウントマグネット式充電システム、充電中の停電時に自動で緊急点灯するシステムなど
充実の機能も搭載されています。
付属品
専用充電池、インテリジェントクリップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、ACアダプター、壁掛けマウント
トラスコ品番
244-0847
全長(mm)
290
色
ブラック
本体質量(g)
約715(電池含)
保護等級
IP54
寸法(Φ×mm)
Φ53×290
使用電池
専用バッテリーパック(イットリオン電池)
充電時間(時間)
約4.5
光束(Lm)
ブースト:1200 / パワー:900 / ミドル:350 / ロー:15
アズワン品番
65-1955-13
照射距離(m)
ブースト:560 / パワー:420 / ミドル:270 / ロー:50
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
ブースト:- / パワー:2.75/ ミドル:12 / ロー:200
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
航空用アルミニウム合金を使用した堅牢なボディにシンプルなデザインのコンパクトタイプのフラッシュライト。
その明るさは最大1900ルーメン、照射距離最大211mと強力です。
4つの調光モードと2つの緊急モード切替付。
明るさモード記憶機能搭載なので、OFFする前に使用した明るさで点灯します。
点灯消灯はテールスイッチ、照射モード切替はサイドスイッチでの操作になります。
明るさ(Lm)
最大1900
防塵防水性能
IP68
LED
米Luminus SST40
使用電源
18650リチウムイオン充電池またはCE123A×2
USBタイプ
【充電】Type-C
照射距離(m)
最大211
連続使用時間(時間)
最大157
耐衝撃性
1.5m
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
120×25.4×25.4
質量(g)
81(電池含まず)
モード
Turbo-High-Med-Low-ストロボ-SOS
付属品
本体、18650リチウムイオン充電池、ストラップ、防水パッキン(スペア)×2、type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
ブラック
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷