充電式ヘッドライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
168件の「充電式ヘッドライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工事用 ヘッドライト」、「ヘッドライト 日本製」、「ジェントス ヘッド ライト 充電 式」などの商品も取り扱っております。
タッチレスセンサー搭載ヘッドライト。USB充電式
用途暗い場所での作業、アウトドアに 仕様 50°可動ヘッド、1m落下耐久 付属品 ヘッドバンド 全光束(Lm) 約100(最大時) 電源タイプ USB充電 防水仕様 防沫タイプ 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 58×45×35 電球の種類 LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Li-ion バッテリで明るく照らす!。高輝度LED 一灯。ライト部7 段階角度調整可能!
バッテリー電圧(V) 14.4/18 連続使用時間(時間) 約17時間(14.4V/3.0Ah)、約7.5時間(14.4V/パワ軽)、約20時間(18V/3.0Ah)、約8.5時間(18V/パワ軽) 連続使用時間(分) 約1020(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)。約450(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)。約1200(18V/3.0Ahバッテリ使用時)。約510(18V/パワ軽 バッテリ使用時) コード長さ(m) 1.2 能力 照度2000ルクス以上(100ルーメン)(光源より先方約1m) 適合バッテリー リチウムイオン(BL1430、BL1415、 BL1830、BL1815) 質量(kg) 0.09(ヘッドライト部)、0.17(バッテリホルダ部 バッテリ除く)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式のLEDヘッドライトです。明るさ最大1000lmです。本体と電池ボックスが分離しており、装着時のバランスがいいです。電池ボックスに赤色ライト付きです
用途暗い場所での点検、検査作業や夜間の歩行、レジャー、夜釣り、登山など 全光束(Lm) 1000(High)/450(Mid)/20(Low) 連続点灯時間(時間) 3(High)/8(Mid)/84(Low)/46(点滅) 保護等級 IPX4 仕様 【白熱電球相当】70W 材質 樹脂 電源 リチウムイオン蓄電池 充電時間(時間) 約4 電源タイプ 充電式 光色 昼光色 照射角度(°) 100
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

・点灯3パターン ・付属の充電器で、ヘッドライトに直接充電が可能 ・18650型リチウムイオンバッテリーを使用。取出し、交換が容易に可能です ・ライト部分は角度調整90度可能 ・後頭部部分にも赤色の安全ライト装備
用途作業・工事・アウトドア・夜釣り・レジャーなど 全光束(Lm) 1800 セット内容 ライト本体、18650型充電池×2本(品番:LDC-361A)、専用充電器(品番:ZC35-D)、取扱説明書、保証書、化粧箱 材質 アルミニウム+樹脂+プラスチック 質量(g) 約160/約260(電池込み) 光源 CREE社製XML-T6×1 使用電池 18650型充電池×2本(品番:LDC-361A) 点灯方式 HIGH・MIDDLE・FLASH(3段階) 充電器出力 DC4.2V/1000mA 充電器入力 AC100V-240V 電池寿命 充放電サイクル回数:約500回 充電時間(時間) 約6~8 電源タイプ 充電式 寸法(高さH×幅W)(mm) 約55×Φ43 使用時間(時間) 約3~6 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IPX3級防水
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ワイド・スポット照射が自在に調整可能なヘッドライトです。ヘッド部は、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後はバックアップモードに移行します。ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能を搭載しています。
付属品 専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー) 保護等級 IP67 使用電池 専用充電池(Li-ion) 電源タイプ 充電式 電球の種類 LED
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャンプに 夜間作業に
輝度 COB(270lm/110lm)・XPE(120lm/50lm) 電源タイプ 充電式 最大点灯時間 約3時間COB(Hiモード):約3時間30分XPE(Hiモード) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約19×275×31 全長(mm) 645(取付ベルト含む) 電源 DC5V/1A(充電式USBType-C) 光源 COB(Chip On Board)/XPE(XPE LED) 充電時間(時間) 約4 使用電池 リチウムイオンポリマー電池1200mAh 電球の種類 LED
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

H5 Coreは、コンパクトでシンプルな電池式ヘッドライトです。 ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。
付属品 - トラスコ品番 244-0850 本体質量(g) 約178(電池含) 保護等級 IP67 使用電池 単3アルカリ電池×2本 電源タイプ 電池式 光束(Lm) ブースト:350 / パワー:200 / ミドル:- / ロー:15 アズワン品番 65-1955-23 照射距離(m) ブースト:160 / パワー:120 / ミドル:- / ロー:30 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×41×51(ヘッド部) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) ブースト:- / パワー:2/ ミドル:- / ロー:20
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

旧モデルPH738からのマイナーチェンジで、明るさ、点灯時間ともに向上。 高出力の明るさ400ルーメンでありながら重さわずか99gの軽量設計で首の疲れを軽減。
用途夜間作業、暗所作業 電球の種類 LED 明るさ(Lm) スポット-ハイ:400、スポット-ロー:65、ワイド-ハイ:85、ワイド-ミドル:45、ワイド-ロー:20 電源タイプ 充電式 点灯時間(時間) スポット-ハイ:9、スポット-ロー:14、ワイド-ハイ:6、ワイド-ミドル:12、ワイド-ロー:22 照射距離(m) 110 保護等級 IP44 ブラック 材質 ABS、ナイロン 耐衝撃性 2m
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ドラグフォースシリーズ ベーシックヘッドライト バランスモデル 単3アルカリ電池3本使用で最大480ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯 後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能) 80°可動式ヘッドで角度調整可能 ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP テスト用電池付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応 明るさ(Lm) 480~55 連続点灯時間(時間) 約8~40 照射距離(m) 最大約116 防塵防水性能 64 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 【ヘッド部】約69.1×40.7×33【電池BOX】約84.8×53.8×30.4 質量(g) 207 落下耐久(m) 2 付属品 すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 電源タイプ 電池式 使用電池 単3アルカリ電池×3本(付属)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル(充電池別売りタイプ) 消耗品として予備バンド付き。最大470ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco /Flashの4段階照射でEcoモード時は52時間の連続点灯。単3アルカリ電池x3本使用(テスト用付属) 別売りの専用バッテリー(GT-05SB)も使用可能なハイブリッドモデル※※Type-Cケーブルでの充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付き。HLP-2301 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 すべり止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー(4個)テスト用電池 適合 スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off 質量(g) 223 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73.1×52.8×38.8 使用電池 単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)、またはリチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh(型番:GT-05SB)(別売) 防塵防水性能 IP64 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:470 明るさ(Lm) 光源(約)470~60 照射距離(m) 最大:(約)227 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 8~52 落下耐久(m) テスト:1
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

H5R Coreは、無段階の調光が可能なシンプルでコンパクトなヘッドライトです。 ヘッド部は160度の角度調整が可能で、ほこりや水に対する非常に高い保護性能(IP67)を備えています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、時間経過後は バックアップモード(15Lm)に移行します。 ダイヤル式の無段階調光、充電状況が一目でわかるインジケーター、電池を取り出さずに充電可能なマグネ ティックチャージシステムなど充実の機能を搭載。
付属品 専用充電池・USBケーブル(マグネットチャージャー) トラスコ品番 244-0883 本体質量(g) 約167(電池含) 保護等級 IP67 使用電池 専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間) 約3.5 電源タイプ 充電式 光束(Lm) ブースト:500 / パワー:300 / ミドル:- / ロー:15 アズワン品番 65-1954-97 照射距離(m) ブースト:200 / パワー:150 / ミドル:- / ロー:30 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×41×51(ヘッド部) 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 2(強)/8(中)/50(弱)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト 付属品 オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブル セット内容 本体、充電池 外形寸法(mm) 38×87×55 本体質量(g) 100 光源 白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト) 色温度(K) 5000~8300 照射モード ワイド 光学系 コリメーターレンズ 防水仕様 WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 落下衝撃(m) 2
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広角照射タイプで手元が明るく、大型スイッチは押しやすく操作しやすいので作業に最適。 ベルトも1本タイプで簡単脱着、軽量なので頭に付けても邪魔になりません。 ゴムを織り込んだ高品質な滑り止めベルトを採用、ヘルメットでも使用可能です。
用途色々な場所で大活躍。ヘルメットでもお使いいただけます。 電球の種類 LED 付属品 USB充電ケーブル 寸法(mm) 60×45×35(ベルト除く) 質量(g) 50 ベルト幅(mm) 25 光源 COB LED-3W モード切替 HIGH/LOW/OFF 使用時間 HIGH:4/LOW:14 使用電池 リチウムイオンバッテリー1200mAh 充電時間(時間) 約4 電源タイプ 充電式 内蔵電池 リチウムイオンバッテリー1200mAh モード HIGH/LOW/OFF 明るさ(Lm) HIGH:150/LOW:30
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

取り外すとワークライトにもなる充電式のヘッドライトです。ワークライト時の設置は内蔵磁石でも固定が可能です。
用途ワークアウトやアウトドアはもちろん、作業ライトとしても幅広く活躍します。 寸法(mm) 35×35×80 質量(g) 70 電源タイプ USB充電 電球の種類 LED・COB
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズヘッドライト 長時間照射モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ヘッドライト。付属の専用充電池(GA-23) 及び 単3アルカリ電池x4本(別売)でも使用可能なハイブリッドモデル。充電池単体でも充電可能(Type-C充電)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。最大700ルーメンの高出力 15時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は93時間の連続点灯。点灯パターンの設定が出来る機能を新搭載 スイッチ長押しによりHi>Mid>Ecoの順番をEco>Mid>Hiに変更可能。もう一度長押しをしないと順番は変わらない。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ(【本体】:赤点滅/充電中 赤点灯/充電完了 【バッテリー】:赤点灯/充電中 緑点灯/充電完了)。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。75,000回以上の折り曲げテストをクリアした断線しにくいメガタフコード。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。50°可動式ヘッドで角度調整可能。スイッチロック機能(後部認識灯のみ)。ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UP。専用ACアダプター、ヘルメットホルダーx4個付き。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)。GH-103RG 後継
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。 付属品 シリコン塗布付きヘッドバンド(25mm)、ACアダプター(5V / 2A)、Type-Cケーブル(50cm)(ロゴ付きマジックバンド)、専用充電池、ヘルメットクリップ 適合 スイッチオペレーション:High > Mid > Eco > OFF 質量(g) 324 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 69.1×47.6×41.8 使用電池 リチウムイオンバッテリー 3.7V 5600mAh 20.72Wh(型番:GA-23)(付属)単3形アルカリ電池アルカリ電池×4本(別売) 防塵防水性能 IP65 電源タイプ 充電式/電池式 光束(Lm) 最大:700 明るさ(Lm) 光源(約)700~110 照射距離(m) 最大:(約)171 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 15~93 落下耐久(m) テスト:2
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
用途現場作業用LEDヘッドライト 付属品 オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4 セット内容 本体、電池ボックス 外形寸法(mm) 38×87×55 本体質量(g) 118 光源 白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト) 色温度(K) 5000~8300 照射モード ワイド 光学系 コリメーターレンズ 電源タイプ 乾電池式 防水仕様 WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」 落下衝撃(m) 2
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着け心地の良い高品質シリコンゴムを採用した約70gの軽量設計ヘッドライト。
用途ワークアウトやアウトドアはもちろん、作業ライトとしても幅広く活躍します。 全光束(Lm) 約350(最大時) 電源タイプ 充電式 付属品 USB Type-C 充電ケーブル 質量(g) 70 センサー 赤外線センサー(スイッチにて切り替え可) 点灯方式 COB High → COB Low → XPE High → XPE Low (モードボタン1回押し) / 点滅モード (モードボタン長押し) 電源 USB充電 防水仕様 生活防水 サイズ フリーサイズ 電球の種類 LED
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
照度(Lx) 100(強モード) バッテリー電圧(V) 14.4/18 質量(g) 60 本体寸法(mm) 77×49×35 入力電圧(V) DC5(USB端子) LED色 点灯方式 3段階 アズワン品番 65-0294-36 適合バッテリー BSL36A18,BSL1460
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

テープ式COB採用・スリムなデザイン 広角に照射(120°)高照度COB350ルーメン! XPELEDビーム搭載150ルーメン2WAY切替仕様
セット内容 Type-C USBケーブル 材質 ウレタンゴム、アクリル、樹脂 質量(g) 230 出力(W) 10 バッテリー リチウムイオン 使用電池 専用充電池 バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 約4(充電中/赤色点灯、充電終了/緑色点灯) 電源タイプ 充電式 バッテリー容量(mAh) 1200 明るさ(Lm) COB強光:350、COB弱光:150、XPE強光:150、XPE弱光:60 防水保護等級 IPX4:防滴仕様 電球の種類 LED 点灯時間(時間) COB強光:約3、COB弱光:約5、XPE強光:約4、XPE弱光:約8
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

超高輝度900LM 160°可動式ヘッド フォーカス機能
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 明るさ(Lm) 900(2時間)、450(2.5時間)、200(5.5時間) 付属品 18650リチウムイオン充電池 3.6V 3400mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、ヘルメットホルダー×4個、説明書兼保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム 材質 超硬アルミ合金ボディ 質量(g) 242(内蔵電池含む) モード切替 明るさ順序切り替え機能モード1高→中→低 モード2低→中→高) 防塵防水性能 IP65 落下距離(m) 2 点滅 ストロボ点滅/SOS点滅 充電方式 電池ホルダー直接USB差込充電 光度(cd) 7000 照射距離(m) 140 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×30×53
1個
11,980 税込13,178
当日出荷