充電式剪定鋏のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
99件の「充電式剪定鋏」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式電動ハサミ」、「電動 ハサミ マキタ」、「電動剪定ばさみ」などの商品も取り扱っております。
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式剪定ばさみ
用途電気の力で手軽に剪定。力いらずで連続作業も楽々!剪定した”かさばる枝”を捨てやすいサイズに小さくカット。 定格出力電圧(V) DC3.6 容量 1300mAh 最大切断径(Φmm) (枝)12 充電時間(分) 約60 電源(V) (充電器)AC100(50/60Hz) 電圧(V) DC3.6(リチウムイオン電池) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 300×52×98 付属品 ブレード(刃)、ブレードカバー、充電器 質量(kg) (本体)0.6、(充電器)0.1 トラスコ品番 439-9960 バッテリー電圧(V) 3.6 電源タイプ 充電式
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

【軽さ・スピード・切れ味 極まる! 超軽量&コンパクト! 充電式剪定鋏の決定版!】。超軽量&コンパクト! 疲れ知らずで楽々剪定! 超軽量670g!。女性の方でも扱いやすいスリムな形状で、長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。7.0Ahバッテリー満充電で、25mmの枝なら約2000本、15mmの枝なら約6000本切断できます。国内最軽量:。本体の重さは、25mm切断可能クラスとしては国内最軽量の670g!。(※2020年4月1日現在 ニシガキ工業調べ)。静音・スリム・コンパクト:。操作音を軽減した静音設計。また、グリップ周りはスリム&コンパクト。周囲115mmのスリムボディで、女性にも扱いやすい形状です。0.2秒でΦ25mmの枝を切断:。指でトリガーを引くだけで、最大25mmまでの枝を0.2秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。高級刃物鋼+こだわりのメッキ仕上げ:。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ(上刃:無電解ニッケルメッキ、下刃:クロムメッキ)。替刃の交換も可能です(別売)。収納に便利なハードケース付き:。すべての付属品を収納できるハードケース付き。ブラシレスモーター搭載:。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能を長くご使用いただけます。セパレート式バッテリー&専用鋏ケース付き:。バッテリーは腰に装着するセパレート式。本体を極限まで軽くすることで、作業効率を向上させています。また、ベルトに装着できる専用のハサミケース付き。使用しないときは本体を収納することができ、作業間の移動も安全です。
用途果樹剪定や生木剪定に。電動式の為、剪定作業の時間削減、省力化を促進。 本体寸法(mm) 290×100×50(本体のみ) 本体質量(g) 670 コード長さ(mm) 1300 モーター電圧(V) DC14.4 定格消費電力(W) (モーター)80 最大切断径(Φmm) 生木:約25 切断速度(秒) 約0.4/1サイクル 最大切断本数(本) (満充電時)切断枝径 生木25mm:約2000本。切断枝径 生木15mm:約6000本 適合バッテリー N-902-1 電源タイプ 充電式
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも! セット内容 本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石 質量(kg) 電池装着時間:約0.9 入力電圧(V) 充電器:AC100 バッテリー容量(Ah) 2 バッテリー電圧(V) DC16.8 充電時間(時間) 1~1.5 動作時間 3~4時間 電源タイプ 充電式 最大切断径(Φmm) 25 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作電圧(V) DC16.8
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

トリガ連動+素早い切断+パワー。思いのままにせん定。最大切断径をワンタッチ切替。 優れたトリガ連動。トリガの動きに合わせて刃物が追従。思いの通りのせん定を実現します。 日本製鍛造刃。硬く、しなやかな刃物用特殊鋼採用。柄だが密集していても狙いやすい刃先形状。 防じん・防滴「アプト」。クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。 スリムボディ・軽量0.8kg(ハサミ部のみ)。オートパワーオフ。 お手持ちの18Vがつながる、使える。Li-ion18Vシリーズ全106モデル対応(2015年8月現在)。
バッテリー電圧(V) 18×2本 最大切断径(Φmm) 33 バッテリー リチウムイオン 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 305×43×106(ハサミ部) 質量(kg) 0.8(ハサミ部)、3.7(ハーネス部・バッテリ含む)
1個
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太い枝でもスパスパ切れてコードレスで使いやすい。 充電池2個付き。
用途枝の剪定作業に!! 質量(kg) 0.95 使用目的 剪定作業 切断対象 充電時間(時間) 約1.5 動作時間 充電池:約3時間 最大切断能力(mm) 25 動作電圧(V) DC16.8
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

●電動式でラクにスパッと切れるプロにオススメの剪定はさみ●小型、軽量で長時間作業でも疲れにくい!●刃はアンビル式、バイパス式の2機種類がございます。アンビル式:太い・硬い枝に威力を発揮 バイパス式:際切りがしやすい刃の形状 ●バッテリー保護バック付き、保温効果で冬場の性能低下を防ぎます。
用途果樹の剪定に 付属品 急速充電器、バッテリー、バッテリーホルダー、ベルト、接続コード、携行ケース、潤滑油、工具セット タイプ 充電器・バッテリー1個付き 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 260×100×36 本体質量(kg) 1.4 モーター ブラシレスモーター ハンドル リチウムイオン DC18V 2.5Ah 作業量(目安) 標準モードΦ15mm×1500本(白木にてバッテリー1個あたり) 充電時間(分) 約75 電源タイプ 充電式 アズワン品番 65-0599-93 最大切断径(Φmm) 15、25
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

かるくて使いやすい。 充電式のコードレス電動剪定ばさみ。 果実・庭木の剪定作業。 専用ケース入り。
付属品 バッテリー×2 充電器×1 ホルダー×1 工具一式セット 専用ケース付 寸法(mm) 25(せん断) 定格出力(W) 150 定格電流(A) 10 質量(kg) 0.9 電源タイプ 充電式
1式
35,980 税込39,578
当日出荷

Vine(バイン)P32exは、従来のP32novaよりもモーター能力の向上とトリガーと刃の連動性を向上。さらに自動半開調整機能は任意の位置で設定可能。消費電力の効率も高めています。バッテリーや基本設計はP32novaと同様のため、多くのオプションはそのまま流用利用が可能となっています。革新的な電動剪定デバイス。コードもエアーも不要なデバイス。わずか1030gの超軽量LCD画面で切断回数や電池残量を一発確認できます。1~1.5時間の充電でおよそ3~4時間の作業が可能になりました。32mの開口径を誇り、太枝もラクラク切断できます。手ばさみの腱鞘炎とは無縁です。
用途果樹剪定作業に最適 付属品 バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース 質量(g) 1030(バッテリー含む) 開口寸法(mm) 32 バッテリー容量(Ah) 2.5 バッテリー電圧(V) 14.4 充電時間(時間) 1~1.5(バッテリー1個あたり) 電源タイプ 充電式 最大切断径(Φmm) 30 使用時間(時間) 3~4(バッテリー1個あたり) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水 IPX4(生活防水)
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

電動開閉、刃の開閉が2段階!20mmと30mm調整可能!力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
セット内容 本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石 質量(kg) 電池装着時:約1.18 入力電圧(V) 充電器:AC100 バッテリー容量(Ah) 2 バッテリー電圧(V) DC21 充電時間(時間) 2~3 動作時間 3~4時間 電源タイプ 充電式 最大切断径(Φmm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作電圧(V) DC21
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

【軽量設計で疲れにくく、32ミリの枝も楽々・連続切断!! コンパクト・軽量の あんたが職人 ポータブル電動剪定鋏 PG LePo】。超軽量設計の重量約940g(バッテリー装着時)!。最大32mmの枝も楽々、連続切断!。バッテリー装着のコードレス式なので、枝に引っ掛かることなくストレスフリー。バッテリーは3個セットで、長時間の作業でも充電時間を気にせず連続使用が可能。液晶画面でバッテリーの残量が確認できるので、連続使用時の交換時期が一目で確認できます。充電器は3個同時に連続充電が可能で、1個ずつ充電する必要はありません。刃の開き幅を最大幅と約半分の幅の2通りを選べるので、枝の太さに合わせて変更可能です。指でトリガーを引くだけで、最大32mmまでの枝を切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断/再開ができます。
用途果樹剪定や生木剪定に。 仕様 本体 付属品 本体、バッテリー、充電器、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.5Ah)×2個、リチウムイオンバッテリー16.8V(容量:2.0Ah)×1個、ツールキット(スパナ×1、六角レンチ×2)、取扱説明書 使用方法 (1)バッテリーをハサミ本体の電源ソケットに接続してください。(2)電源ソケット横にある電源スイッチを3秒間押して、ピープ音と共に液晶画面が点灯することを確認してください。(3)トリガーを2回連続して引いて下さい。「ピピピッ」と電子音と共に可動刃が自動的に開きます。(4)トリガーを引き離しすると、合わせて可動刃が開閉します。(5)トリガーを引いた状態で3秒間待つとピープ音が1回鳴り、トリガーを離すと可動刃の開き幅が変わります。また、同じ手順で元の幅に戻ります。※最大幅と約半分の幅の2通りです。※出荷時は最大幅に設定されています。(6)可動刃は、開いている状態でトリガーを6秒間引き続けると、ピープ音が2回鳴り、可動刃が閉じた状態になります。電源をオフにする際は、可動刃が閉じた状態でお切りください。※電源がオンの状態で約3分間放置されますと、自動で電源がオフになります。 質量(g) 940 電圧(V) 16.8 使用温度(℃) -10~60 バッテリー容量(Ah) 2.5×2、2.0×1 バッテリー電圧(V) 16.8(容量2.5×2)、16.8(容量2.0×1) 充電電圧(V) AC110~220 充電時間(時間) 1.5~2 電源タイプ 充電式 最大切断径(Φmm) 32 稼働時間(時間) 3~4 最大電流(W) 500
1台
83,980 税込92,378
当日出荷

優れたトリガ連動 トリガの動きに合わせて刃物が追従。 思い通りのせん定を実現します。 日本製鍛造刃 防じん・防滴「アプト」 スリムボディ オートパワーオフ 放置時間 5分【ランプ(緑)点灯)】 トリガを2回引いて復帰。 放置時間15分【ランプ(緑)消灯)】スイッチを入れ直し、トリガを2回引いて復帰。
電源(V) 直流36(18×2本) バッテリー容量(Ah) 6 最大切断径(Φmm) 33(通常モードは25) 充電時間(分) 55(2本同時) 付属品 ハーネス・ホルスタ・腕バンド・コードフック・ツールバッグ、制御器(スイッチボックス+バッテリホルダ)・接続コード、ダイヤモンドヤスリ・油差し 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 305×43×106(ハサミ部) 作業量(目安) (DPG2)約84,000本・(DPT2)約70,000本、Φ15mm/ブドウの枝(最大切断径通常モード時) 質量(kg) 0.8/3.7 (ハサミ部/ハーネス部:バッテリ含む) バッテリー電圧(V) 直流36(18×2本)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

硬い枝のせん定に最適 「ハイパワータイプ」が新登場 トリガ連動+素早い切断+パワー 思いのままにせん定 最大切断径をワンタッチ切替 防塵・防滴「アプト」 体にぴったりフィット 手元で電源操作可能 左右から引き出せる
機能 オートパワーオフ 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 43×305×106(ハサミ部) 電源タイプ 充電式 最大切断径(Φmm) 通常モード:25、太枝モード:33 関連資料 (3.9MB)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気の力で大変な剪定作業をアシストします。10mmまでの枝を簡単に切断できます。トリガーを引くだけで誰でも簡単に切断出来ます。ダブルアクションスイッチ採用で誤作動を防止します。USBコードで充電ができます。
用途生木剪定作業用。 材質 刃物鋼 充電時間 約3時間 作業量(目安) 連続作業本数満充電時:約300本(生木に限る) モーター電圧(V) DC3.6 電源タイプ 充電式 バッテリー容量(mAh) 2000 充電方式 USB充電(タイプC) 最大切断径(Φmm) 約10
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

充電式剪定はさみPPD-1825・1825Bの交換用替刃としてご使用ください。
用途替刃用として 適合機種 PPD-1825 タイプ アンビル刃 アズワン品番 65-0599-95
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

電動式でラクにスパッと切れるプロにオススメの剪定はさみ 小型、軽量で長時間作業でも疲れにくい! 刃はアンビル式、バイパス式の2機種類がございます。アンビル式:太い・硬い枝に威力を発揮 バイパス式:際切りがしやすい刃の形状 バッテリー保護バック付き、保温効果で冬場の性能低下を防ぎます。
用途果樹の剪定に 付属品 急速充電器・バッテリー・バッテリーホルダー・ベルト・接続コード・携行ケース・潤滑油・工具セット タイプ バイパス刃 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 260×100×36 本体質量(kg) 1.4 モーター ブラシレスモーター 機能 切断モード時:1分放置で待機モードに自動変更(刃の変化なし)、待機モードジ時:3分報知で電源自動オフ(刃の変化なし) バッテリー リチウムイオンン バッテリー容量(Ah) 2.5 バッテリー電圧(V) DC18 作業量(目安) 標準モードΦ15mm×1500本(白木にてバッテリー1個あたり) 材質(刃) 刃物鋼(SK-85) 充電時間(分) 約75 電源タイプ 充電式 最大切断径(Φmm) 15・25 関連資料 (1.04MB) 取扱説明書 (4.19MB)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

付属品 六角棒スパナ2.5・六角棒スパナ4、ボックスレンチ13・砥石・ホルスタ・油差し 質量(kg) 0.89 電圧(V) 直流10.8(スライド式) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 285×64×98 電源タイプ 充電式 最大切断径(Φmm) 25 1充電当たりの作業量 梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷

手動式に比べ握力は本体を握る力だけで、切断時の衝撃も少なく疲れにくいので、たくさんの剪定作業をしたい方におすすめ。園芸刃物メーカーとして培った剪定刃製造の技術を活かし、パワフルな電動式剪定鋏専用の「枝すべりを抑えつつ耐久性に優れた刃」を開発。取り回し自在のコードレス&電動式で作業者の負担を軽減しつつ、快適な切れ味を実現しました。太い枝もスピーディーに切れるので早く作業を進めたい方におすすめ。細い枝をたくさん剪定するときは、刃の開き幅が狭い「細枝モード」に切り替えも可能。刃がトリガーと連動する追従式なので、刃の閉開が自由自在。生木直径25mmを0.3秒で切断可
用途剪定作業に 付属品 替刃用六角レンチ3種、専用油差し(容器のみ)、バッテリー2個、専用ホルスター、ハードケース、取扱説明書(保証書)、ユーザー登録案内書 全長(mm) 286 質量(g) 925(バッテリー含む) 電圧(V) DC14.4 刃長(mm) 52 使用目的 剪定 連続使用時間(時間) 3~4(バッテリー1個あたり) バッテリー容量(Ah) 2.5(リチウムイオン電池) 充電時間(時間) 約1~2(バッテリー1個あたり) RoHS指令(10物質対応) 対応 切断目安(Φmm) 生木:25
1個
86,980 税込95,678
当日出荷


軽い・小さい・握りやすい、自由な取り回しで快適せん定 新開発、「高性能」コアレスハイパワー ブラシレスモータ搭載 自由な取り回しで、快適せん定 10.8Vスライド式バッテリ仕様、軽量&コンパクトボディ。細径グリップで握りやすく、各種せん定作業の疲労を軽減。 入り組んだ場所や上向き作業にも便利。 切れ味シャープ、キレイな切り口 最大切断径Φ25mm。 最大切断径を切替可能 開口角度はボタンで調整 上刃を閉じ、ボタン長押しで切替。 優れたトリガ連動 トリガの動きに合わせて刃物が追従。 刃物のレスポンスが良く、思い通りのせん定を実現。 切込み深さ調整機能付
付属品 バッテリBL1020B×2、DC10SA充電器、ケース、六角棒スパナ2.5、六角棒スパナ4、ボックスレンチ13、砥石、ホルスタ、油差し 質量(kg) 0.89 電圧(V) 直流10.8(スライド式) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 285×64×98 バッテリー リチウムイオン2.0Ah 電源タイプ 充電式 最大切断径(Φmm) 25 1充電当たりの作業量 梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

充電式でどこでも使える 2つの刃先で用途が広がる!! <ソフト用刃>コットンからボール紙まで <ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
バッテリー電圧(V) 3.6 バッテリー容量(Ah) 1.3 切断能力(mm) ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1。ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3 回転速度(min-1[r.p.m]) モーター/20000 充電時間(時間) 約3(周辺温度により多少異なる) ストローク数(min-1[回/分]) 10000 セット内容 本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器 モーター電圧(V) DC3.6 材質(刃) SUS430相当 使用温度範囲(℃) 10~40 本体質量(g) 約285 充電器質量(g) 約230 刃先角度(°) ソフト/約55、ハード/約85 充電器周波数 定格/50/60Hz 定格出力電圧(V) DC7.5 充電器電圧(V) 定格/AC100 定格二次電流(A) 充電器/0.5 定格入力(VA) 10 電源 3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah 電池寿命 充放電 約300回 取扱説明書 (0.64MB)
1台
6,698 税込7,368
当日出荷