- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- 充電式振動ドリルのおすすめ人気ランキング
充電式振動ドリルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「充電式振動ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式 ハンマードリル」、「コンクリート 振動 ドライバー」、「振動ドリルドライバー」などの商品も取り扱っております。
18Vリチウムシリーズ。作業スピード約20%向上!(マキタ従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(マキタ従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
バッテリー電圧(V)
18
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
84[860]
回転数(min-1[r.p.m])
高速:0~2000、低速:0~400
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
10×90
穴あけ能力(mm)
木工:38、座堀り:76
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) コンクリート
16
チャック能力(mm)
1.5~13
充電時間(分)
22
打撃数(min-1[回/分])
高速:0~30000、低速:0~6000
バッテリー
リチウムイオン
全長(mm)
225
仕様
LEDライト付、ワンスリーブチャック(ロック機能付き)、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
締付け力
21段階
質量(kg)
2.3(バッテリ含む)
大径サイズの穴あけも楽々こなすハイパワー
質量(kg)
2.1(BSL1460装着時)
容量
キーレスチャック:最大把握径13mm
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
低速:0~400、高速:0~1800
チャック能力(mm)
1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工
13(板厚1.6)
穴あけ能力(mm) 木工
65(板厚18)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ8×100
穴あけ能力(mm) コンクリート
14
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
204×257×78(BSL1460/BSL1860装着時)
バッテリー
リチウムイオン(BSL1460)
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
14.4
充電器形名
UC18YDL(冷却機能付)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
低速:75(765)/高速:19(194)
穴あけ能力(mm) アルミ
13(板厚1.6)
充電時間(分)
30
クラッチ数(段)
22
適合バッテリー
BSL1460
コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
付属品
プラスビット2-65、フック
質量(kg)
1.8(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
182×79×261
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ10×90
バッテリー
リチウムイオン
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック
13
バッテリー容量(Ah)
6.0
作業量(目安)
穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)。ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
振動3軸合成値(m/s2)
8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
仕様
LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能
質量(kg)
3.2(バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])
0~1100
打撃数(min-1[回/分])
0~4000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
358×84×259
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(BL1830)
バッテリー電圧(V)
18
作業量(目安)
穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本
カーボンブラシ呼び番号
432
充電時間(分)
22
穴あけ能力(mm)コアビット
54
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
32
振動3軸合成値(m/s2)
14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)
電源(V)
10.8
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
32[326]
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5.1×6.3
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
28
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック
8
チャック能力(mm)
0.8~10
バッテリー電圧(V)
10.8
1.0kgの軽量コンパクトデザインです。
20段階トルク調整クラッチ
ギア式2段変速
ブレーキ付き電子無段変速
LEDライト搭載
バッテリー残量インジケーター
正転・逆転機構
バッテリーを守るECP機能搭載
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
定格電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
187×178×60
打撃数(min-1[回/分])
0~19500
ねじ締め能力(mm)
7
穴あけ能力(mm) コンクリート
10
締付トルク(N・m)
剛性体30/弾性体15(ドリルポジション)
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー
33
震動ドリルモードでコンクリートやタイル等の石工穴あけができる!
締付力18段階、作業に合わせてモード切替リング。
LEDライト付。無段変速スイッチ・ブレーキ付・正逆転切替レバー。
手締め機能付・2スピード切替え。
バッテリー電圧(V)
10.8
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
22[224]
回転数(min-1[r.p.m])
(高速)0~1500、(低速)0~400
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ5.1×63
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
21
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック
8
チャック能力(mm)
0.8~10
打撃数(min-1[回/分])
(高速)0~22500、(低速)0~6000
バッテリー
リチウムイオン
振動3軸合成値(m/s2)
9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
201×53×183
「強力パワー」+「APT」搭載。
締付トルク約30パーセントアップ。幅広いトルク設定。
水や粉じんが、入りにくい。浸水した水を外部へ排出。
大幅に短く、コンパクト。バッテリ残量表示付(3段階)。
ガッチリ握れる、疲れにくい!「大トルク対応」最適グリップ形状。
「高速・低速 」2段変速。「高輝度」LEDライト2灯。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6.0
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
84[860]
回転数(min-1[r.p.m])
(高速)0~2000、(低速)0~400
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ10×90
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
38、(座掘り)76
穴あけ能力(mm) コンクリートブロック
16
チャック能力(mm)
1.5~13
充電時間(分)
55
打撃数(min-1[回/分])
(高速)0~30000、(低速)0~6000
タイプ
バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付
バッテリー
リチウムイオン
付属品
プラスビット2-65・サイドグリップ・ストッパポール・フック
振動3軸合成値(m/s2)
9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
225×79×259
作業量(目安)
(1充電あたり)【超硬ドリルΦ8mmレンガ(深さ30mm)】約260コ、【木工キリΦ21mmラワン(厚さ25mm)】約600コ
質量(kg)
2.3(バッテリ含む)
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」
従来機比-14mmのコンパクトボディ!
ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止
ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め
質量(kg)
2.5(BSL36A18X装着時)
関連資料
メーカーカタログ(2.63MB)
大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。
全長184mmのコンパクトボディ。
二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。
回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
(下穴あり)呼び径8×長さ75
穴あけ能力(mm) コンクリート
13
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
184×253×78(BSL1460装着時)
バッテリー
リチウムイオン
穴あけ能力(mm) アルミ
13
クラッチ数(段)
22
「押し付けやすくキレイな穴あけ」
業界初!D型ハンドルタイプのコードレス振動ドリル
押し付けやすく使いやすいD型ハンドル&コードレス
作業が止まりにくい新電子クラッチ搭載
AC製品よりもコンパクト&ハイパワー
脚立や単管などに吊り下げ可能な大型フック搭載
チャックハンドルの保管に便利なチャックハンドルホルダ搭載
作業に合わせて回転数を2段階変速可能
別売りのボーラー用スタンドにも取り付け可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリート・木材・金属への穴あけ
Highモードでスムーズな穴あけ。
強力振動でコンクリートブロック穴あけも。
圧倒的パワー!(18V)
きわだつスタミナ!(大容量5.0Ah)
防塵(ぼうじん)・耐水(たいすい)でタフ!
作業範囲が広い。
高負荷作業に強い4ブラシ大型モーター。
サポート機能が充実(補助ハンドル・LEDライト・ケース)
用途排水マス・換気扇用下・座掘り・電線管通し・木工穴あけに。
仕様
急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
付属品
プラスチックケース(EZ9644)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2、補助ハンドル(EZ7460K4627)
トラスコ品番
776-5622
消費電力(W)
充電器/198
本体質量(kg)
2.25(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値)
ねじ締め能力
Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約420本・テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6mm)約720本
穴あけ能力
(振動)Highモード/コンクリートブロック(Φ6.5×深さ40mm)約230穴、コンクリートブロック(Φ10.5×深さ40mm)約130穴 Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約55穴・ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約35穴・ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約19穴・ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約50穴・ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約55穴 Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約14穴・塩ビ管用コアドリル(Φ65mm/Φ300mm排水マス取付用下穴)約55穴・ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約50穴
バッテリー
リチウムイオン
打撃力(kN[kgf])
約3[300]
バッテリー容量(Ah)
5
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
235×248×63(電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値。幅は本体駆動部分の横幅)
防塵防水性能
IP56
充電器電圧(V)
AC100 50/60Hz
充電器機能
急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)
900
充電時間(分)
実用充電/約48、フル充電/約60
振動
固定カム方式
回転数(min-1[回/分])
高速/160~1650、低速/50~430
クラッチ数(段)
18
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])
18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ)
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
薄型ギアでショートボディ
ギア・軸受部を見直し
さらに短く、より高精度
薄型ギア採用
薄さと耐久性を両立
ビットを高精度保持
軸受にボールベアリング採用
3モード!石工穴あけ対応。
震動ドリル
ネジ締め
ドリル
LEDライト(回転前点灯&残照機能)
20段クラッチ+直結
2スピード切替
手締め機能
[約22分充電]
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.5
充電時間(分)
約22
回転数(min-1[回/分])
高速:0~1700/低速:0~450
チャック能力(mm)
0.8~10
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M6
穴あけ能力(mm) 木工
21
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
5.1×63
付属品
プラスビット2-65、フック
セット内容
バッテリBL1015×2本・充電器DC10SA・ケース付
質量(kg)
1.1(バッテリ含む)
打撃数(min-1[回/分])
高速:0~25500、低速:0~6750
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
193×66×212
バッテリー
リチウムイオン/スライド式バッテリ
作業量(目安)
【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速)
穴あけ能力(mm) 石工
8
振動3軸合成値(m/s2)
13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
「パワフルで軽快な作業フィーリング」
クラス最短の全長で取り回しが良い
モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ!
大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載
ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
シフトノブの視認性向上
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)
1.9(BSL36A18X装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
低速:0~550、高速:0~2000
チャック能力(mm)
2.0~13
モーター
DCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
52(板厚76)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
155×255×78
最大締付トルク(N・m)
70
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ
6
関連資料
メーカーカタログ(2.63MB)
薄型ギアでショートボディ
ギア・軸受部を見直し
さらに短く、より高精度
薄型ギア採用
薄さと耐久性を両立
ビットを高精度保持
軸受にボールベアリング採用
3モード!石工穴あけ対応。
震動ドリル
ネジ締め
ドリル
LEDライト(回転前点灯&残照機能)
20段クラッチ+直結
2スピード切替
手締め機能
[約22分充電]
付属品
プラスビット2-65、フック
質量(kg)
1.1(バッテリ含む)
打撃数(min-1[回/分])
高速:0~25500、低速:0~6750
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
193×66×212
穴あけ能力(mm) 鉄工
10
穴あけ能力(mm) 木工
21
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
5.1×63
バッテリー
リチウムイオン/スライド式バッテリ
作業量(目安)
【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速)
穴あけ能力(mm) 石工
8
振動3軸合成値(m/s2)
13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル)
商品タイプ
本体のみ
1台
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
仕様
SDSプラスシャンク/ハイパワーブラシレスモータ/2モード切替/防振構造:AVT/防じん・防水:APT/LEDライト/ブレーキ付/正逆転切替レバー
付属品
バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース・サイドグリップ・ストッパポール
質量(kg)
2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。
打撃数(min-1[回/分])
0~5000
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
寸法(幅W×長さL)(mm)
86×288※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。
穴あけ能力(mm) コンクリート
18
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
実用約27、フル約40
回転数(min-1[回/分])
0~1100
適合電源装置
PDC01
1充電当たりの作業量
(コンクリート穴あけ)3.4mm:約200本(深さ60mm)/6.0mm:約135本(深さ60mm)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
作業スピード約20%向上!(メーカー従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(メーカー従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
仕様
LEDライト付、キーレスチャック、無段変則、2スピード、ブレーイ付、正逆転両用
全長(mm)
225
質量(kg)
2.2(バッテリ含む)
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
木工:38、座堀り:76
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ10×90
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(BL1830)
締付け力
21段階
作業量(目安)
穴あけ:木工キリ21mm、ラワン(厚さ25mm):約300個。(1充電あたり)
カーボンブラシ呼び番号
440
連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載。 集じんシステム付モデルもラインナップ。
先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。
防滴・防塵「アプト」。マキタの集じん技術を集結した、高い集じん力。
付属品
サイドグリップ、 ストッパポール
回転数(min-1[r.p.m])
0~950
打撃数(min-1[回/分])
0~4700
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
443×88×293
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
18
作業量(目安)
1充電当たり【穴あけ コンクリ―ト・圧縮強度40MPa】Φ10.5・深さ60mm/約90本
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
65
振動3軸合成値(m/s2)
13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5(ドリル)
『ワンハンド』ハンマドリル! 究極の使いやすさを追求。コンクリート用ビスやプラグの施工に。
パワフル、高耐久ブラシレスモータ。
振動を軽減。手元に近い重心、最適バランス。
クリーン作業、集じんカップ付。サイドグリップ付。
付属品
サイドグリップ、 ストッパポール、集じんカップ
質量(kg)
1.8(バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])
0~680
打撃数(min-1[回/分])
0~4800
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
250×74×206
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
10.8
作業量(目安)
(1充電あたり)【穴あけ コンクリート・圧縮強度40MPa】Φ6mm・深さ30mm/約115本、Φ10.5mm・深さ40mm/約50本
振動3軸合成値(m/s2)
7.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)