充電式芝刈機のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
93件の「充電式芝刈機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「芝刈 機 マキタ」、「草刈り機 コードレス」、「コンパクト 草刈り機」などの商品も取り扱っております。
パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm) 330 刈込み高さ(mm) 約20~75(8段階) タイプ バッテリBL1860B・充電器DC18RF付き 回転数(min-1[r.p.m]) 4300 電源(V) 直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時 質量(kg) 11.4(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品 マルチングプラグ、メガネレンチ 連続使用時間(分) 約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

充電式ならサッと芝刈り
刈込み幅(mm) 230 刈込み高さ(mm) 約10~55(8段階) タイプ バッテリBL1830B・充電器DC18SD付き 回転数(min-1[r.p.m]) 7000 電源(V) 直流18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 860~1105×256×680~920(集草かご含む)/作業時、264×363×780(集草かご含む)/収納時 質量(kg) 8.2(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品 六角棒スパナ5(783217-7)、ロックピン 連続使用時間(分) 約6(BL1830B使用時)約27坪(約90m2)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷

「世界初」タテ型充電式芝刈機 コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
質量(kg) 5.8(バテッリ含) 容量(L) 集草ボックス:8.4 電源(V) 直流18 刈込み幅(mm) 160、際(集草ガイドあり)前:1、横:1、(集草ガイドなし)前:5、横:6 騒音値(dB) 76 刈込み高さ(mm) (目安)10、15、20、25、30、35、40/7段階 連続使用時間(分) 約19(1充電あたり/目安) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 178×346×751~1046 回転数(min-1[回/分]) 1600 関連資料 (1.7MB) 面積(m2) 90(~27坪)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト&軽量+パワフルモーター。 ロータリー刃なので刃物交換が手軽に行えます。
電源(V) 100 コード長さ(m) 0.15+つなぎコード10 全長(mm) 880 質量(kg) 6.8 消費電力(W) 500 刈込み幅(mm) 230 刈込み高さ(mm) 10~55(8段階) 適合面積(m2) ~108(32坪)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

広範囲をパワフルに芝刈り 自走式にポータブル電源専用機が登場
付属品 マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン 質量(kg) 46(集草カゴ含まず) 電源 直流36V(40Vmax) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1630~1715×590×990~1095 刈込み幅(mm) 530 刈込み高さ(mm) 20~100(10段階) 回転数(min-1[回/分]) 標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

ホームオーナーや、複雑な芝エリアの芝刈りのための理想的な、直感的操作が可能なバッテリー芝刈機です。自走式なので手押し式に比べ楽に、そして効率的に作業ができます。一回の充電で迅速かつ静かに庭の芝を刈ることができます。軽量かつコンパクトなデッキと人間工学に基づいたハンドルで、小回りも簡単。高性能で長寿命のリチウム電池は、ハスクバーナバッテリーシリーズで共通にご使用できます。
刈り幅(mm) 410 刈込み高さ(mm) 25-75 乾燥質量(kg) 23.2 集草容量(L) (カゴ)50
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷

パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
刈込み幅(mm) 330 刈込み高さ(mm) 約20~75(8段階) タイプ 本体のみ バッテリ・充電器別売り 回転数(min-1[r.p.m]) 4300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時 質量(kg) 11.4(バッテリー含む/集草かご含まず) 付属品 マルチングプラグ、メガネレンチ 連続使用時間(分) 約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 高剛性スチールデッキ採用。障害物や飛石等によるデッキの破損を防ぎます。 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
セット内容 本体、マルチングプラグ、ボックスレンチ13.17、ピン 質量(kg) 36(BL1860B×4本含む)(集草カゴ含まず) タイプ 本体のみ(バッテリ・充電器別売) 刈込み幅(mm) 460 刈込み高さ(mm) 20~100(10段階) 連続使用時間(分) 自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 535×1610~1690×980~1095 回転数(min-1[回/分]) 静音モード:2500、標準モード:2500/3300(低負荷/高負荷) 関連資料 (3.9MB) 面積(m2) 1充電あたり:1400/1900(約423/574坪)(BL1860B×4本)、700/950(約211/287坪)(BL1860B×2本)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

刈込み幅(mm) 160 仕様 特殊コーティング 刈込み高さ(mm) 15/20/25の三段階 バッテリー リチウムイオンバッテリー 適合面積(m2) ~10(3坪) 電源タイプ 充電式
1台
8,498 税込9,348
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
電源(V) 100 コード長さ(m) 0.15+つなぎコード10 全長(mm) 745 質量(kg) 10.2 消費電力(W) 650 刈込み幅(mm) 280 刈込み高さ(mm) 5~55(11段階) 適合面積(m2) ~132(40坪)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。 生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。 切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。 先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。 ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
用途庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。 仕様 ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ セット内容 ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1 質量(kg) 2.7 (各ヘッド取付時) ホワイト ピッチ(mm) 3 電流(A) 1.5 消費電力(W) 150 電源 AC100V(50/60Hz) 切断能力(mm) ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80 刈込み幅(mm) 約300 板厚(mm) 0.9 絶縁方式 回二重絶縁 振幅数(min-1[回/分]) 約1500 定格時間 30分 ストローク長(mm) ガーデンソー:約20 ストローク数(min-1) ガーデンソー:約2500 刃渡り(mm) 210 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm) ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
1台
22,880 税込25,168
4日以内出荷

1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
タイプ 本体のみ(バッテリ・充電器別売) 刈込み幅(mm) 534 刈込み高さ(mm) 20~100(10段階) 連続使用時間(分) 自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本) 回転数(min-1[回/分]) 静音モード:2300、標準モード:2300/2800(低負荷/高負荷) 関連資料 (3.9MB) 面積(m2) 1充電あたり:1700/230(約514/695坪)(BL1860B×4本)、850/1150(約257/347坪)(BL1860B×2本)
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式3枚刃なのでシャープな切れ味。
消費電力(W) 650 刈込み高さ(mm) 5~55(11段階) 刈込み幅(mm) 230 全長(mm) 745 質量(kg) 9.3 適合面積(m2) ~108(32坪)
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)芝刈機
電子の力で回転数を制御「電子芝刈機」。固定刃は、切れ味抜群の2面研磨刃。簡易刃研ぎ機能(ラッピング)付。刈込み高さ調節19段階。低騒音設計。ハンドル高さ調節。大型グラスキャッチャ付。
用途芝の刈り込み作業、芝のサッチ取り作業、芝の根切り作業 刈込み高さ(mm) 5~50(19段階調節) 回転数(min-1[r.p.m]) 3000 電源(V) 100 電流(A) 6.3 消費電力(W) 460 コード長さ(m) 0.3 付属品 六角棒トレンチ(5mm/ハンドグリップに収納)、グラスキャッチャ、刃研ぎ用研磨剤(9g)、研磨材塗布用ブラシ、延長コード(10m) 機能 二重絶縁構造、過負荷防止装置、リール式、セフティスイッチ 延長コード(m) 10
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で使い易い!切れ味バツグンで、スピーディーに刈り取れて、作業時間を短縮。ポール、ループハンドル、ヘッドの角度・回転など、使う方の身長や作業場所に応じて細かく調整が可能。コードレスなので、様々な場所で使えます。軽量で持ち運びにも便利。しっかり握れて操作がしやすいループハンドル付き。平地でも斜面でも取り回しが効き、作業がしやすい。安全ボタンと本体スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能で、誤操作防止。キワ刈りガード付きで、壁などの障害物から刃をガード。安全カバー付きで、刈り取った草の飛び散りや、高速回転する刃からケガ等を防ぎます。ナイロン製の鋸爪型特殊ブレード。耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性に優れ、草だけをスピーディーに刈り取ります。金属刃ではないので、壁や樹木の損傷を軽減します。
用途芝や雑草の刈り込みに。芝刈り、充電式、ガード付き、電動芝刈り機。 付属品 安全カバーセット、ループハンドルセット、キワ刈りガード、鋸爪ブレード×10枚、保護メガネ(ゴーグル)、バッテリー、充電器、取扱説明書 材質 鋸爪刃:ポリアミド(ナイロン) 質量(kg) 2(バッテリー含む) カーキ 入力容量 45(W) 出力電圧(V) 18 入力電圧(V) 単相100 定格電圧 DC V 18 出力電流(A) 1.5 入力周波数(Hz) 50/60 充電時間(時間) 約2 電源タイプ 充電式 回転数(回/分) 約8000 標準作業時間 約30分 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 約82.5~104×23.5×39.5
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
回転数(min-1[r.p.m]) 11000 刈込み幅(mm) 250 電源(V) 単相100 電流(A) 3.8 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 0.3 刈込み方式 ナイロンコード 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1016~1256×266×239 仕様 ナイロンコード式 付属品 ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m) 質量(kg) 2.3
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子芝刈機 280mm
電子制御により芝をキレイに刈る適正回転数を保ちます。リール刃を研磨するラッピング機構付です。刈り込み高さは5~50mmで間で調整できます。
用途芝刈り。 刈り幅(mm) 280 刈込み高さ(mm) 5~50 容量(L) (集草)24 回転数(min-1[r.p.m]) 3000 電源(V) 単相100 消費電力(W) 460 電源コード(m) 0.3 長さ(mm) 1017 幅(mm) 357 高さ(mm) 930 仕様 リール刃:5枚 延長コード(m) 10 質量(kg) 10 トラスコ品番 419-8590
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷