充電式LEDセンサーライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
111件の「充電式LEDセンサーライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人感センサーライト充電式」、「バッテリーLEDセンサーライト」、「充電式LEDライト」などの商品も取り扱っております。
暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。 LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。 充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
電球の種類 LED 材質 ABS樹脂 ホワイト 質量(g) 63 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 定格寿命(時間) 約40000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 40×42×119 連続使用時間(時間) 約3(満充電時) 光源 白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可) センサー感知方式 明暗センサー 充電時間(時間) 約36(満充電) 検知方式 明暗センサー アズワン品番 65-0528-80 RoHS指令(10物質対応) 対応 灯数 3灯 充放電回数(回) 約500
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯階段や、玄関に昼光色屋内用
付属品 USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番 質量(g) 248 スイッチ Off/On/Auto(Lo/Hi) 電源 ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2A センサー 焦電型赤外線センサー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×246×43 光源 白色LED(交換不可) バッテリー リチウムイオン充電池(交換不可) 充電時間 6時間30分 使用環境温度(℃) 0~40 明るさ(Lm) 400(ONとAutoのHiの場合) センサー感知範囲 前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度 バッテリー寿命 300回
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。スイッチを押す毎に常時点灯→暗い時だけセンサーが反応→暗くても明るくてもセンサーが反応→OFFと切り替わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。 付属品 充電用USBケーブル/取付テープ センサー探知範囲 最大約120°最長約3m 使用場所 屋内 マグネット インターフェイス USB Type-C 表示色・階調 白色→暖色→ミックス 防水性 非対応 点灯時間 センサー:25秒 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 常時:3 調光範囲 無段階
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレスで場所を選ばず使える!手かざしで簡単に点灯するLEDセンサーライト。バッテリー充電タイプで完全ワイヤレスを実現した楽々使えるライトです。感知式採用でスタイリッシュに。受光部に手を近付けるとライトのオンオフを、2秒以上手をかざすと調光機能が働きます。スイッチで操作するタイプと違い、煩わしい操作もなく、簡単操作が可能に。必要な場所に必要な「光」を。クローゼットの中は光が届かない場所の1つ。そこにこちらを設置すれば、手をかざすだけでストレスフリー。場所を選ばず使える。固定方法は2パターンから選べます。背面マグネット固定。本体背面はマグネットになっており、金属部分であればどこでも設置可能に。固定金具固定。付属の金属金具を取り付け、そこに本体を取り付けます。磁力の効かない所に取りつける際に便利。薄くとけこみスタイリッシュ。厚みは約1cmと抑える事で、設置場所もより広がります。間接照明などの目立たせない「光」としての本領が発揮されます。ワイヤレスでどこでも使える。バッテリーに充電するタイプで、ワイヤレスを実現。着脱との相性も抜群です。付属のコードをご使用いただき充電可能です。
電球の種類 LED 電圧(V) 5/DC、USB-Micro USB LED 3014SMD センサー 手かざし(2秒以上手かざしで調光) 付属品 USB-Micro USBケーブル 0.3m 仕様 CRI:>80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自由に曲がるアームでどこでも取付けできます。 アームを外せば強力マグネットで物置やロッカーに取り付けできます。 今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーライトです。 近づくとパッと点灯、マグネットで簡単付け外し、防雨タイプで屋外でも設置可能です。 調光機能で4ルーメンから300ルーメンまで明るさ調整が可能、充電式で繰り返し使えます。
設置場所 屋内 / 屋外用(保護等級 IP65) 保護等級 IP65 マグネット マグネット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 101×95×112 質量(g) 180 電池 リチウムイオン電池 3.7V/1800mAh 使用時間 センサーモード 最大点灯時45日、最小点灯時 720 日 (1日10回点灯時)/常時点灯モード 最大点灯時1時間45分、 最小点灯時65時間 充電時間(時間) 6 検知方式 焦電型赤外線センサー センサー探知範囲 最大 100° 最遠4m (取り付け高さ2m時) モード切替 OFF / AUTO (15 秒点灯) / ON (常時点灯) 可動範囲(°) 【ライト部】360 消費電力(W) 3 寿命 設計寿命4万時間 明るさ(Lm) 最大300、 最小4 光色 高輝度白色 取扱説明書 (0.99MB) 電球の種類 LED
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯昼光色屋内用
付属品 USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番 質量(g) 158 スイッチ Off/On/Auto(Lo/Hi) 電源 ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2A センサー 焦電型赤外線センサー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36×171×43 光源 白色LED(交換不可) バッテリー リチウムイオン充電池(交換不可) 充電時間 4時間 使用環境温度(℃) 0~40 明るさ(Lm) 220(ONとAutoのHiの場合) センサー感知範囲 前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度 バッテリー寿命 300回
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

廊下や玄関・階段の補助灯や、リビング・寝室などの常備灯にオススメです。 停電時には自動で点灯します。※ホルダーセット時
付属品 充電用ホルダー 材質 ABS樹脂 ホワイト 質量(g) 約95 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×142×23 周波数 50/60Hz 連続使用時間(時間) TOP:約3(満充電)、SIDE:約2(満充電) 点灯方式 人感・明暗センサー 充電時間(時間) 約40(満充電) アズワン品番 65-0528-77 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

スライド式で自由な配光。繰り返し使える充電式センサーライト
用途ライト部がスライド式で照射方向を自由に調節できます。充電式で繰り返し使えて経済的。煩わしい配線も一切不要です。着脱式バッテリーなのでバッテリーだけが取り外しでき、ライトを取り外す必要はありません。USBで充電ができます。100%の明るさのパワーモードと50%の明るさのエコモードが選択切替できます。ライトが点滅するフラッシュ発光モードも搭載しています。1日10回点灯、満充電時での目安です。柱、ポール、鉄面、サッシ、フェンスなど別売パーツを使うことであらゆる場所へ設置が可能です。 保護等級 IP44 センサー感知方式 赤外線 センサー探知範囲 最大140°最遠8m (取り付け高さ2.5m) 点灯方式 昼:周囲が明るくても暗くても点灯、夜:周囲が暗い時のみ点灯、OFF電源オフ 検知方式 焦電型赤外線センサー 設置場所 屋内・屋外用 時間設定 点灯:10秒 100% /50% / フラッシュ 電球の種類 LED
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。 ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
電球の種類 LED エスコ品番 EA864CB-61 寸法(mm) Φ45×102(本体のみ) 質量(g) 55(本体のみ) 電源 ニッケル水素(内蔵蓄電池) 照度(Lx) 22(1m前方) センサー感知方式 明暗センサー 点灯時間 約8時間
1個
2,900 税込3,190
当日出荷

どこにでも引っ掛けるだけ。 USB充電式なので乾電池など不要で経済的。 電球色。 明るさ100ルーメン。
設置場所 屋内 付属品 USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1 質量(g) 約105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 49×13.5×255 モード切替 センサー(15秒)/切/連続 電球 1W高輝度電球色LED 使用時間 センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分 センサー感知方式 焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲 100°最遠3m(取付高さ2m時) 充電時間(時間) 3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時) 充電池タイプ リチウムイオン電池3.7V/1100mAh アズワン品番 64-8901-29 明るさ(Lm) 100
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

棚でも、テーブルの足でも、玄関の段差でも!どんな場所でも自由に設置OK。 付属のメタルシートを壁に貼り付けて、本体を張り合わせるだけ。 本体を取り外して懐中電灯代わりにも。 人感センサー搭載で自動でON/OFF。 マグネットタイプなので冷蔵庫などの鉄面にダイレクトにペタッと張り付く! 付属のメタルプレートを好きな場所に貼り付けて、どこでも自由にマグネット設置OK! 2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。 背面にフック差し込み口がついているので、引っ掛けて設置もOK! 充電式&内蔵マグネットでスッキリしたデザインに。 付属のUSB充電コードでどこでも気軽に充電できる。 【本体への充電方法】 本体の充電ポートにMicro端子を差し込みます。充電が始まると本体のLEDインジケーターが赤く点灯し、約2時間で充電が完了。充電が完了するとインジケーターが消灯します。 【AUTO(センサーモード)】 周囲が暗いとき、感知センサーが作動し、感知範囲内で人や動物が動くとライトが点灯します。約20秒後に自動で消灯します。感知範囲内で動き続けると、点灯時間は延長されます。 【ON(トーチモード)】 ライトが常に点灯している状態になります。
用途コンセントがない場所で、センサーライトを設置したい方に。棚の中が暗くて物が取りづらい方。電気代節約したい方に。コンセントがなくても使えるセンサーライトを探している方に。車や屋外で使用したい方に。(防水・防滴使用ではありません。) 仕様 (センサー反応距離)3mまで セット内容 本製品×1、Micro USB充電コード×1、両面テープ(約7cm)×1、メタルプレート(約7cm)×1 材質 ABS/PC ホワイト 質量(g) 約47 電源(V) DC5 消費電力(W) (最大)0.65 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約125×45×20 連続使用時間(時間) 約3.5 バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V) 3.7 保証期間 6ヶ月 充電時間(時間) (フル)2 バッテリー容量(mAh) 約500 光束(Lm) 約60 灯数 12灯 電球の種類 LED
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です( 常時点灯モード時のみ)
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に 付属品 充電用USBケーブル/取付テープ 寸法(mm) 300 ×45×25 質量(g) 160 電源 USB充電式 インターフェース Micro USB Type-B センサー探知範囲 最大約120度、最長約3m フック バッテリー容量(mAh) 2200 使用場所 屋内のみ マグネット 明るさ(Lm) 120 点灯時間 25秒 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 3
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯 ホルダーから取り出してハンディライトとしても使えます 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFもできます 常時点灯モード搭載
付属品 ネジ×2本、両面テープ×1枚 質量(g) 約82(ホルダー含む/乾電池除く) スイッチ ON・OFF・AUTO 電源 単4形乾電池×3本(乾電池別売) 全光束(Lm) 約38 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体:約40×170×32、ホルダー:約44×79×32 光源 LED×3個(交換不可) センサー感知方式 明暗/人感 電池寿命 (アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約25時間連続点灯 点灯保持時間 約10秒 光色 電球色 灯数 3 人感センサ検出範囲 正面約5m、左右約90°、上下約90° 電球の種類 LED
1個
799 税込879
当日出荷

取付簡単マグネット式。配線不要でどこにでも取付可能です。人の動きを感知し、自動的に点灯・消灯します。 センサー感知後、動くものが検出できなくなると遅れて消灯します。安全で簡単にご使用いただけるうえに、省エネルギーで使う事ができます。 用途は限られませんので。様々な場面でご使用下さい。
消費電力(W) 0.5 付属品 粘着テープ付マグネット×1枚 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 190×30×16 本体質量(g) 100(電池除く) センサー 赤外線センサー 使用電池 単4乾電池×4本(別売り) LED色 電球色 センサー感知方式 赤外線 設置方式 マグネット、両面テープ 動作温度(℃) -10~50 LED寿命(時間) 80000 点灯時間 15秒 センサー感知範囲 120°、3m 電球の種類 LED
1台
2,398 税込2,638
6日以内出荷

人感明暗センサー搭載で、周囲が暗くて人を感知すると自動的に前面LEDが点灯します。 側面のセンサー切替スイッチをOFFにすることで、常時点灯ライトとして使用もできます。 停電時には自動で先端LEDが点灯します。 コンセントから取り外した時にも、自動で先端LEDが光り、懐中電灯としても使用できます。 バッテリー搭載モデルで、電源のない場所でも作業灯としても使用できます。 マグネット内蔵で、スチール面への固定にも対応しています。
使用温度範囲(℃) 約-10~-40 電源 リン酸鉄リチウムイオン充電バッテリー 本体寸法(mm) 約116×50×31 消費電力 約1.5W 連続使用時間 約16時間/前面LEDの場合/16時間/先端LEDの場合/5時間 充電時間 約4時間 色温度(K) 前面LED:2700(電球色)、先端LED:6500(昼光色) バッテリー容量(mAh) 500 光束(Lm) 前面LED:約20/先端LED:約70 LED寿命(時間) 25000 LED使用数(個) 11粒 照射距離(m) 約3 感知距離(m) 1mの場合/120度、2mの場合/100度、3mの場合/80度 調光範囲 3段階/前面LED:約5ルーメン、約10ルーメン、約20ルーメン
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W) 14(待機時0.5以下) 付属品 取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1 質量(g) 550 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 AC100V 50/60Hz 全光束(Lm) 1000 センサー 人感センサー、明暗センサー 電源コード(m) 3 保護等級 IP44(防沫形) 取付け方法 ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 センサー感知方式 人感 センサー探知範囲 水平約140°、最大約8m 設置場所 屋内、屋外用(防雨タイプIP44) 取付可能厚(mm) 15~100 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 175×175×110 LED寿命(時間) 40000 原材料 本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 調整機能 点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整 点灯時間 約5秒~約5分(昼~夜) 取扱説明書 (5.4MB) 取付可能パイプ径(Φmm) 30~85 電球の種類 LED
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

夜間の照明・防犯対策に。ソーラー充電式のセンサーライトです。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として 仕様 防雨構造 切替方式 昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯 角度(°) 探知:3m時約180/約12m時約90 センサー感知方式 人感 ソーラーパネルコード長さ(m) 約5 点灯時間 10・10秒点滅
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マウス対応のデスクマットです。 エッジを斜めにカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。 非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。
用途机での筆記作業等に。 材質 上敷/軟質塩ビ(透明)、下敷/発泡ポリエチレン 厚さ(mm) 上敷/1.2、下敷/2.0 上敷/透明、下敷/グリーン タイプ 下敷き付 カット形状 斜めカット
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ソーラー充電機能搭載で配線いらず!360°がパッと明るいLEDセンサーライト 省エネで環境に優しいLEDライトを採用。 電気代ゼロのソーラー充電式。 IP44の生活防水仕様。 直下はしっかり明るく、周囲は間接照明風の柔らかな明かり。 汎用性の高いリチウムイオンバッテリー18650を採用。取り替え可能。 効率の良い角度で太陽光を取り入れる傾斜デザイン。 周囲が暗くなると自動で人感センサーがON。 暗い中、センサー範囲内で動きをキャッチすれば連続点灯可能。 軽量設計で、取り付け簡単。 360°配光だから、足元でも、真上でも光が周る。取り付け場所を選びません。 防犯用のセンサーライトが欲しいけど、通りがかりの人にいきなりビーム照射はちょっと… そんな人にオススメなのがwasser techシリーズのこちらのセンサーライト。 デザイン性が高く、ミニマムで玄関灯としても違和感がありません。 コンパクトな設計なのに直下はしっかり明るく、周囲は360°間接照明風の灯りのように柔らかく遠くまで照射。 ソーラーパネル搭載で電気代不要、配線不要で設置後はスッキリ。 ソーラーパネル箇所が傾斜しているので、効率よく太陽光を取り込めるデザインです。
用途照射が動きを感知して自動延長するセンサーライトを探している。普段のセンサーライトが攻撃的で眩しすぎる。デザイン性のあるセンサーライトが欲しい。ガーデンライトとしても設置できるセンサーライトを探している。玄関灯。 サンルームなどの太陽光の入る室内センサーライトとして。 セット内容 本体×1、固定用ビス×2個、プラグ×2個。※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。 材質 ABS/PC ブラック 質量(g) 約338 消費電力(W) 1 電源 ソーラーパネル充電 入力5V/3W/60mA 角度(°) 感知:約90±10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約100×115×160 センサー 検知:光感知センサー/赤外線受動式センサー 保護等級 IP44 色温度(K) 約6300 使用電池 リチウムイオンバッテリー18650 3.7V 保証期間 6ヶ月 センサー感知方式 人感センサー/明暗センサー内蔵 設置方式 ビス 設置場所 屋内/屋外(IP44の生活防水規格内の環境に設置してください) バッテリー容量(mAh) 1200 点灯保持時間 約30秒±5 光束(Lm) 約90 光色 昼光色 関連資料 (1.9MB) 感知距離(m) 約~5まで(高さ約2.2mの位置に設置した場合) 電球の種類 LED
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)。 ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。 LEDなので省エネなのに明るい。 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。
付属品 取付ネジ4本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ4本(Φ6×30mm)、マスキングカバー1個、ニッケル水素充電池1個 寸法(mm) 約112(W)×111(D)×127(H)(最大値) 質量(g) 約170(充電池除く) 種類 シリコン多結晶 電源 ニッケル水素充電池(3.6V 800mAh)(付属) コード長さ(m) 約5 全光束(Lm) 340 光源 白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃) -20~+40 設置場所 屋内・屋外 点灯開始照度(Lux) 約4lx
1個
8,900 税込9,790
当日出荷